消臭性・防滑性・メンテナンス性(トイレ3大汚れに対応)に優れたトイレ用のビニル床シート。
用途トイレ用ビニル床シート
幅(mm)1820
品番NS4862,NS4815,NS4816,NS4817,NS4860,NS4861
タイプ防滑性シート
長さ(m)最大9
全厚(mm)2
サービス分類オーダー・加工
消臭性・防滑性・メンテナンス性(トイレ3大汚れに対応)に優れたトイレ用のビニル床シート。
用途トイレ用ビニル床シート
幅(mm)1820
品番NS4852,NS4853,NS4854,NS4855,NS4856,NS4857,NS4821,NS4822,NS4823,NS4840,NS4841,NS4842,NS4844,NS4851
タイプ防滑性シート
長さ(m)最大9
全厚(mm)2
サービス分類オーダー・加工
消臭性・防滑性・メンテナンス性(トイレ3大汚れに対応)に優れたトイレ用のビニル床シート。
用途トイレ用ビニル床シート
幅(mm)1820
品番NS4804,NS4805,NS4806,NS4808,NS4801,NS4802,NS4803
タイプ防滑性シート
長さ(m)最大9
全厚(mm)2
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード