117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KSK-4815 【オーダー】 ラッセル安全ネット 非防炎 15mm目合 キョーワ(ネット) カスタマイズ可
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。 周囲ロープと四方止めロープ付。
用途高所作業における墜落防止、工具等の落下防止 材質ポリエステル ホワイト タイプ非防炎 種類ラッセル網地 長さ(m)0.1~30(0.1m単位) 安全強度(kN)(網糸)0.40以上、(縁綱・吊綱)14.7以上 糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9 幅(m)0.1~30.6(0.1m単位) 目合い15mm サービス分類オーダー・加工
1枚
1,688 税込1,857
3日以内出荷

KSK-HV 【オーダー】 ラッセル安全ネット 防炎 15mm目合 キョーワ(ネット) カスタマイズ可
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。 周囲ロープと四方止めロープ付。
用途高所作業における墜落防止、工具等の落下防止 材質ポリエステル ブルー 種類ラッセル網地 長さ(m)0.1~30(0.1m単位) 安全強度(kN)(網糸)0.40以上、(縁綱・吊綱)14.7以上 糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9 幅(m)0.1~30.6(0.1m単位) 特性防炎 目合い15mm サービス分類オーダー・加工
1枚
2,250 税込2,475
3日以内出荷

204 【オーダー】 ゴルフネット(防炎ネット) 目合23mm 糸径2.2mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途ゴルフ練習場、ゴルフ場の使用だけでなく、防鳥・防犯やインテリアにも使用できます。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエステル グリーン タイプゴルフネット(防炎) 規格2200T/8本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目ラッセル 糸径(Φmm)2.2 目合い23mm サービス分類オーダー・加工
1枚
3,510 税込3,861
8日以内出荷

【オーダー】 ワイドラッセル遮光ネット 日本ワイドクロス カスタマイズ可
ワイドラッセルはドイツカールマイヤー製の最新型ラッセル機により、ポリエチレン繊維を特殊編み加工した生産資材です。軽くて作業性に優れ、強力ラッセル編みで目ずれ・ほつれも起こりにくいです。
用途遮光用ネット 種別ラッセル編 材質ポリエチレン サービス分類オーダー・加工
1個
1,715 税込1,887
3日以内出荷

KSK-HV-100 【オーダー】 ラッセル安全ネット 防炎 100mm目合 キョーワ(ネット) カスタマイズ可
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。 豪雪地域や風の強い地域に適しています。 周囲ロープと四方止めロープ付。
用途高所作業における墜落防止 材質ポリエステル ブルー 種類ラッセル網地 長さ(m)0.1~30(0.1m単位) 安全強度(kN)(網糸)2.06以上、(縁綱・吊綱)14.7以上 糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9 幅(m)0.1~30.6(0.1m単位) 特性防炎 目合い100mm サービス分類オーダー・加工
1枚
2,250 税込2,475
3日以内出荷

SP 【オーダー】オーダーサイズ 飛散防止ネット 弘和 カスタマイズ可
10cm×10cm~19.8m×20mまで、お客様が必要とするサイズを1枚からオーダーすることが出来る飛散防止ネットです。周囲加工、ハトメ付きです。国内産です。
用途塗装作業の飛散防止・養生に 白、緑、青、黒 形状折りたたみタイプ 幅(cm)10~1980(10cm単位) 長さ(cm)10~2000(10cm単位) 材質(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)450または均等割り 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(mm)約12 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,032 税込2,235
15日以内出荷

205 【オーダー】 ゴルフネット(強力ネット)  目合25mm  糸径1.3mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。 ゴルフ練習場、ゴルフ場の使用だけでなく、防鳥・防犯やインテリアにも使用できます。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエチレン グリーン、ブラウン、ブラック 規格440T/16本 幅(cm)50~2000 長さ(cm)50~2000 網目無結節 糸径(Φmm)1.3 目合い25mm 強力糸 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,830 税込2,013
8日以内出荷

103 【オーダー】 標準・普及型ネット(DAFネット) 目合45mm 糸径1.85mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエチレン グリーン・ブラウン タイプ標準・普及(強力糸) 規格440T/36本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目無結節 糸径(Φmm)1.85 目合い45mm サービス分類オーダー・加工
1枚
1,950 税込2,145
8日以内出荷

304 【オーダー】 防鳥ネット(防炎ネット)  目合18mm  糸径1.4mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。 ハト等の侵入対策として、カラスの模型や忌避剤などがありますが、効果が少ないのが現状です。ネットを張る方法は、空間を確実にふさぐことができるため、侵入に対する効果は100%です。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエステル グリーン、シルバー、ブラウン、ブラック 規格440T/20本 幅(cm)50~2000 長さ(cm)50~2000 網目無結節 糸径(Φmm)1.4 目合い18mm 防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,180 税込3,498
8日以内出荷

102 【オーダー】 標準・普及型ネット(エステルネット) 目合40mm 糸径1.6mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエステル グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック タイプ標準・普及 規格1100T/18本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目無結節 糸径(Φmm)1.6 目合い40mm サービス分類オーダー・加工
1枚
1,950 税込2,145
8日以内出荷

No.593 【オーダー】盗難防止専用ネット トルーナ イケセン カスタマイズ可
「防炎物品」認定品のため消防署の検査に即合格 当ネットには防災ラベルがつきます(消防庁登録者番号 E-27-26334 ) 難燃規制のある店舗用ネットに最適 軽く、しなやかなため、取り扱い、収納が簡単 網のため外から人の動きが明瞭に確認可能。 防炎盗難防止ネット「トルーナ(R)」は世界に先駆けて東洋紡が開発した難燃ポリエステル原糸「ハイム(R)」を使用しています。 後加工の何円処理ではなく原糸そのものが燃えにくい為、安定した難燃性を持っています。
用途店舗室内用盗難防止ネット(休憩時、閉店後、一時預かり荷物など) ホワイト 規格1100T/8本/25mm /ラッセル 幅(cm)51~2000 長さ(cm)51~2000 質量(g/m2)110 糸の太さ1.5 認定番号(財)日本防炎協会認定品:防災No.AT030054 網目(mm)25 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,538 税込3,892
11日以内出荷

113 【オーダー】 標準・普及型ネット (防炎ネット) 目合100mm  糸径2.0mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。 防炎ネットとは、日本防炎協会により防炎製品認定されたネットをいいます。防炎認定のため、消防署の検査に合格します。 店舗や、防用としてもおすすめです。 コンクリート壁崩落防止、ボルト等の落下防止、天井ボードの落下防止など、さまざまなところで使用されています。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエステル グリーン 規格2200T/10本 幅(cm)50~2000 長さ(cm)50~2000 網目無結節 糸径(Φmm)2 目合い100mm 防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,550 税込2,805
8日以内出荷

114 【オーダー】 標準・普及型ネット (防炎ネット ) 目合100mm  糸径2.0mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。 防炎ネットとは、日本防炎協会により防炎製品認定されたネットをいいます。防炎認定のため、消防署の検査に合格します。 店舗や、防用としてもおすすめです。 コンクリート壁崩落防止、ボルト等の落下防止、天井ボードの落下防止など、さまざまなところで使用されています。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエステル シルバー 規格1840T/12本 幅(cm)50~2000 長さ(cm)50~2000 網目無結節 糸径(Φmm)2 目合い100mm 防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,550 税込2,805
8日以内出荷

【オーダー】 ダイオネット カラミ織 ブラック イノベックス(ダイオ化成) カスタマイズ可
イノベックス(ダイオ化成)【オーダー】 ダイオネット カラミ織 ブラック
エコ商品
カラミ織の遮光ネットは、目ずれ、ほつれに強いタイプです。 軽く、かさばらない上に延び縮みがなく常に均一は遮光率を得られます。 もっともベーシックな商品で、各種植物の育成・栽培時に広く活躍します。 遮光に加えて遮熱性が必要な場合、SG(シルバーグレー)タイプをご利用ください。
用途軟弱野菜、果菜類、イチゴの遮光 材質ポリエチレン ブラック 幅(cm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,098 税込1,208
6日以内出荷

BN25 【オーダー】BF3バードネット25 フジナガ カスタマイズ可
鳥の侵入を物理的にシャットアウト。 鳥の侵入を物理的に防止します。 頑固な鳥も確実に侵入させない。特殊取付具を使用することで取付場所を選びません。 隙間無く取り付ける事が可能なため、クリーンな空間を確保できます。 耐久性、美観に優れ、低コストで取り付けられます。 極細で軽いネットです。圧迫感を軽減し、美観にも配慮しています。 また、高所でも足場を組まない取付方法により、大幅なコストダウンが可能です。 鳥にも人にも優しいネットです。 鳥の種類ごとに目幅が設計されているので、鳥が絡む事はありません。 また非常時にも人間の力で破くことができ、消防上の問題にも対応しています。 難燃タイプの防鳥ネットです。 火災時にも燃え広がりにくい、難燃剤が混合されています。 難燃性ポリエチレン・有結節・アイロン成型・2500デニール
用途ハト・中型鳥類用 長さ(m)3~100 幅(m)3~12 関連資料施工要領書(1.91MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
9,400 税込10,340
15日以内出荷

BN15 【オーダー】BF3バードネット15 フジナガ カスタマイズ可
鳥の侵入を物理的にシャットアウト。 鳥の侵入を物理的に防止します。 頑固な鳥も確実に侵入させない。特殊取付具を使用することで取付場所を選びません。 隙間無く取り付ける事が可能なため、クリーンな空間を確保できます。 耐久性、美観に優れ、低コストで取り付けられます。 極細で軽いネットです。圧迫感を軽減し、美観にも配慮しています。 また、高所でも足場を組まない取付方法により、大幅なコストダウンが可能です。 鳥にも人にも優しいネットです。 鳥の種類ごとに目幅が設計されているので、鳥が絡む事はありません。 また非常時にも人間の力で破くことができ、消防上の問題にも対応しています。 難燃タイプの防鳥ネットです。 火災時にも燃え広がりにくい、難燃剤が混合されています。 難燃性ポリエチレン・有結節・アイロン成型・2500デニール
用途ハト・カラス用 長さ(m)3~100 幅(m)3~12 関連資料施工要領書(1.91MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
10,900 税込11,990
15日以内出荷

101 【オーダー】 標準・普及型ネット 目合37.5mm 糸径2.2mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエチレン グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック タイプ標準・普及 規格440T/44本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目通常継ぎ 糸径(Φmm)2.2 目合い37.5mm サービス分類オーダー・加工
1枚
1,500 税込1,650
8日以内出荷

BN50 【オーダー】BF3バードネット50 フジナガ カスタマイズ可
鳥の侵入を物理的にシャットアウト。 鳥の侵入を物理的に防止します。 頑固な鳥も確実に侵入させない。特殊取付具を使用することで取付場所を選びません。 隙間無く取り付ける事が可能なため、クリーンな空間を確保できます。 耐久性、美観に優れ、低コストで取り付けられます。 極細で軽いネットです。圧迫感を軽減し、美観にも配慮しています。 また、高所でも足場を組まない取付方法により、大幅なコストダウンが可能です。 鳥にも人にも優しいネットです。 鳥の種類ごとに目幅が設計されているので、鳥が絡む事はありません。 また非常時にも人間の力で破くことができ、消防上の問題にも対応しています。 難燃タイプの防鳥ネットです。 火災時にも燃え広がりにくい、難燃剤が混合されています。 難燃性ポリエチレン・有結節・アイロン成型・2500デニール
用途小野鳥用 長さ(m)3~100 幅(m)3~12 関連資料施工要領書(1.91MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
8,183 税込9,001
15日以内出荷

‐ 【オーダー】ダイオネット カラミ織 シルバーグレー イノベックス(ダイオ化成) カスタマイズ可
イノベックス(ダイオ化成)【オーダー】ダイオネット カラミ織 シルバーグレー
エコ商品
カラミ織の遮光ネットは、目ずれ、ほつれに強いタイプです。 軽く、かさばらない上に延び縮みがなく常に均一は遮光率を得られます。 もっともベーシックな商品で、各種植物の育成・栽培時に広く活躍します。 遮光に加えて遮熱性が必要な場合、SG(シルバーグレー)タイプをご利用ください。
用途軟弱野菜、果菜類、イチゴの遮光 材質ポリエチレン シルバーグレー 幅(cm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,183 税込1,301
6日以内出荷

NY30TK 【オーダー】エステル養生ネット(ポリエチレン6Φロープ) ナカダ産業 カスタマイズ可
用途周囲への工事部材の飛散の防止 材質ポリエステル グリーン タイプ角目 規格2200T/5本 網目ラッセル 目合い(mm)30 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,914 税込4,305
9日以内出荷

KP50-36 【オーダー】 害獣防鳥ネット 25mm目 クラーク カスタマイズ可
害獣防止用の25mm目の防鳥用ネットになります。無結節タイプ(有結節ネットに比べて軽く、通気性も高く伸びも小さい。繊維の屈折がないため強度の低下が少ないです。しかしネットが破損した場合には破損部が拡大していく可能性があります)のネットになります。
用途防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。 仕様結節:無結、単糸の撚り本数:36 材質ポリエチレン 線径(Φmm)2.1 糸の太さ440デシテックス 目合い(mm)25 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,829 税込5,312
10日以内出荷

201 【オーダー】 ゴルフネット 目合25mm 糸径1.85mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途ゴルフ練習場、ゴルフ場の使用だけでなく、防鳥・防犯やインテリアにも使用できます。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエチレン グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック タイプゴルフネット 規格440T/36本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目無結節 糸径(Φmm)1.85 目合い25mm サービス分類オーダー・加工
1枚
1,500 税込1,650
8日以内出荷

NB48TK 【オーダー】防球ネット 48本37.5mm目 ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 材質ポリエチレン 規格440T/48本 網目角目/無結節 目合い(mm)37.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,585 税込5,044
9日以内出荷

6000D 【オーダー】BF3バードネット50(6000D) フジナガ カスタマイズ可
鳥の侵入を物理的にシャットアウト。 鳥の侵入を物理的に防止します。 頑固な鳥も確実に侵入させない。特殊取付具を使用することで取付場所を選びません。 隙間無く取り付ける事が可能なため、クリーンな空間を確保できます。 耐久性、美観に優れ、低コストで取り付けられます。 極細で軽いネットです。圧迫感を軽減し、美観にも配慮しています。 また、高所でも足場を組まない取付方法により、大幅なコストダウンが可能です。 鳥にも人にも優しいネットです。 鳥の種類ごとに目幅が設計されているので、鳥が絡む事はありません。 また非常時にも人間の力で破くことができ、消防上の問題にも対応しています。 難燃タイプの防鳥ネットです。 火災時にも燃え広がりにくい、難燃剤が混合されています。 難燃性ポリエチレン・有結節・アイロン成型・2500デニール
用途ハト・カラス用 長さ(m)3~100 幅(m)3~12 関連資料施工要領書(1.91MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
9,850 税込10,835
15日以内出荷

302 【オーダー】 防鳥ネット 目合18mm 糸径1.4mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途ハト等の侵入対策として、カラスの模型や忌避剤などがありますが、効果が少ないのが現状です。ネットを張る方法は、空間を確実にふさぐことができるため、侵入に対する効果は100%です。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエチレン グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック タイプ防鳥 規格440T/20本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目無結節 糸径(Φmm)1.4 目合い18mm サービス分類オーダー・加工
1枚
2,040 税込2,244
8日以内出荷

NG36TK 【オーダー】ゴルフネット36本25mm目 無結 ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 材質ポリエチレン 規格440T/36本 網目角目/無結節 目合い(mm)25 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,723 税込5,195
9日以内出荷

【オーダー】カートリッジ網戸張替用ネットカートリッジ 標準タイプ セイキ販売 カスタマイズ可
カートリッジ網戸の取替え用ネットカートリッジ
用途取替え用網戸として 寸法H(mm)網戸レール間:126~2226 寸法W(mm)サッシ障子幅:235~920 メッシュ24×24メッシュ サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
11日以内出荷

NG80TK 【オーダー】ゴルフネット80本25mm目ブラック無結 ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 材質ポリエチレン 規格220T/80本 網目角目/無結節 目合い(mm)25 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,646 税込5,111
9日以内出荷

NB120TK 【オーダー】防球ネット 120本40mm目グリーン ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 材質ポリエチレン グリーン 規格440T/120本 網目角目/無結節 目合い(mm)40 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,954 税込5,449
9日以内出荷

NG44YTK 【オーダー】ゴルフネット60本26mm目イエロー無結 ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 材質ポリエチレン イエロー 規格220T/60本 網目角目/無結節 目合い(mm)26 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,600 税込5,060
9日以内出荷

NB90TK 【オーダー】防球ネット 90本37.5mm目グリーン ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 材質ポリエチレン グリーン 規格440T/90本 網目角目/無結節 目合い(mm)37.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,800 税込5,280
9日以内出荷

NBH5TK 【オーダー】防犯ネットポリエステル5本25mm(グリーン・グレー・白) ナカダ産業 カスタマイズ可
用途プライバシーを確保したい場所や、閉店後の店舗・カウンターなどに間仕切りとして使用できます 仕様日本防炎協会認定品 材質ポリエステル 規格2200T/36本 網目角目/無結節 目合い(mm)25 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,769 税込5,246
9日以内出荷

405 【オーダー】 防炎ネット 目合25mm 糸径1.85mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途防炎ネットとは、日本防炎協会により防炎製品認定されたネットをいいます。防炎認定のため、消防署の検査に合格します。 店舗や、防用としてもおすすめです。 コンクリート壁崩落防止、ボルト等の落下防止、天井ボードの落下防止など、さまざまなところで使用されています。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエチレン グリーン・シルバー・ブラック 規格440T/36本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目無結節 糸径(Φmm)1.85 特性防炎 目合い25mm サービス分類オーダー・加工
1枚
3,180 税込3,498
8日以内出荷

301 【オーダー】 防鳥ネット 目合37.5mm 糸径1.4mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途ハト等の侵入対策として、カラスの模型や忌避剤などがありますが、効果が少ないのが現状です。ネットを張る方法は、空間を確実にふさぐことができるため、侵入に対する効果は100%です。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエチレン グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック タイプ防鳥 規格440T/20本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目無結節 糸径(Φmm)1.4 目合い37.5mm サービス分類オーダー・加工
1枚
1,290 税込1,419
8日以内出荷

203 【オーダー】 ゴルフネット 目合23mm 糸径1.8mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途ゴルフ練習場、ゴルフ場の使用だけでなく、防鳥・防犯やインテリアにも使用できます。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエステル グリーン タイプゴルフネット 規格1100T/13本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目ラッセル 糸径(Φmm)1.8 目合い23mm サービス分類オーダー・加工
1枚
2,550 税込2,805
8日以内出荷

NG40TK 【オーダー】ゴルフネット40本25mm目ホワイト無結 ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 材質ポリエチレン 規格220T/40本 網目角目/無結節 目合い(mm)25 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,631 税込5,094
9日以内出荷

NB60TK 【オーダー】防球ネット60本37.5mm(グリーン無結) ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 材質ポリエチレン グリーン 規格440T/60本 網目角目/無結節 目合い(mm)37.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,631 税込5,094
9日以内出荷

NB44TK 【オーダー】防球ネット44本37.5mm(グリーン無結) ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 材質ポリエチレン グリーン タイプ角目 規格440T/44本 網目無結節 目合い(mm)37.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,554 税込5,009
9日以内出荷

406 【オーダー】 防炎ネット 目合37.5mm 糸径2.2mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途防炎ネットとは、日本防炎協会により防炎製品認定されたネットをいいます。防炎認定のため、消防署の検査に合格します。 店舗や、防用としてもおすすめです。 コンクリート壁崩落防止、ボルト等の落下防止、天井ボードの落下防止など、さまざまなところで使用されています。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエチレン グリーン・シルバー・ブラック 規格440T/44本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目無結節 糸径(Φmm)2.2 特性防炎 目合い37.5mm サービス分類オーダー・加工
1枚
3,000 税込3,300
8日以内出荷

NBB44TK 【オーダー】防球ネット 44本100mm目グリーン ナカダ産業 カスタマイズ可
用途体育館間仕切り・バレーネット 材質ポリエチレン グリーン 規格440T/44本 網目角目/無結節 目合い(mm)100 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,477 税込4,925
9日以内出荷