「耐硫黄性」「防滴性」「透明性」三拍子揃った長期展張塗布型農PO!
進化した5層構造技術により透明性と保温性を両立しました。
<耐イオウ性が向上!>
耐イオウ性付与により、イオウ成分によるフィルム劣化が抑制されました。
<防滴持続効果に優れた農業用POフィルム!>
特殊な防滴材をコーティング処理してありますので、優れた防滴効果が持続します。
<省力でしかも経済的な被覆材!>
耐久性に優れ長期間の展張が可能です。
用途ビニールハウスの被覆
厚さ(mm)0.15
関連資料カタログ資料(0.94MB)
サービス分類オーダー・加工
優れた基本性能をバランスよく有している農POです。強度や耐候性にも優れています。
防滴性/低温時の防滴性及び防滴持続性に優れています。
透明性/くもり度の少ない配合で、スッキリ透明感のあるフィルムに仕上げています。
防霧性/メーカーの優れた防霧技術により、キリやモヤの発生を抑制する効果が持続します。
用途ビニールハウスの被覆
厚さ(mm)0.1
関連資料パンフレット(14.61MB)
サービス分類オーダー・加工
優れた基本性能をバランスよく有している農POです。強度や耐候性にも優れています。
防滴性/低温時の防滴性及び防滴持続性に優れています。
透明性/くもり度の少ない配合で、スッキリ透明感のあるフィルムに仕上げています。
防霧性/メーカーの優れた防霧技術により、キリやモヤの発生を抑制する効果が持続します。
用途ビニールハウスの被覆
厚さ(mm)0.075
関連資料パンフレット(14.61MB)
サービス分類オーダー・加工
保温性に特化した独立気泡型農PO!
メーカー独自の5層構造を活かし、内層にエア(気泡)をプラスしたフィルムです。
エア(気泡)の断熱効果により保温性に優れています。
他社類似品と比較して収納時などの収束性に優れています。
用途ビニールハウスの被覆
厚さ(mm)0.2
関連資料カタログ資料(1.04MB)
サービス分類オーダー・加工
優れた基本性能をバランスよく有している農POです。強度や耐候性にも優れています。
防滴性/低温時の防滴性及び防滴持続性に優れています。
透明性/くもり度の少ない配合で、スッキリ透明感のあるフィルムに仕上げています。
防霧性/メーカーの優れた防霧技術により、キリやモヤの発生を抑制する効果が持続します。
用途ビニールハウスの被覆
厚さ(mm)0.05
関連資料パンフレット(14.61MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード