ハチの飛び出し防止用ネットです。
ハウス周辺に張り、害虫対策として使用できるほか
受粉蜂の飛び出し防止ネットとしてご使用いただけます。
環境省水晶の熱融着タイプで目ズレが起こりません。
用途受粉用マルハナバチの逸出防止
材質ポリエチレン
サービス分類オーダー・加工
二つの波長領域で遮へい性能を有しています。
430~480nmのレーザー遮へい能力OD値(光学濃度)5<
950~1150nmのレーザー遮へい能力OD値(光学濃度)6<
難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。
欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。
食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
表面抵抗率が10の6乗~10の10乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。
湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途ブルーレーザー、近赤外線レーザー、二つの波長領域で遮へい性能を有しています。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)50~2000
幅(mm)50~1000
厚さ(mm)3
色茶透明
光学濃度(OD)<OD5@430~480nm、<OD6@950~1150nm
比重1.46
可視光線透過率(%)20
公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.4MB) 製品情報シート(0.29MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード