長さ(mm)1~1800
幅(mm)1~1200
厚さ(mm)3.5
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
通水性に優れている細かいコイル状の構造でソフトな踏み心地。細かい土砂落としに適してます。雨や土砂が抜けるスルー形状。
用途屋外マット、滑りにくい、土砂落としマット、玄関前などに
材質塩化ビニール
厚さ(mm)約14
色緑
質量(kg/m2)約5.1
関連資料(2.62MB)
サービス分類オーダー・加工
10mm単位でお好きなサイズの泥落としマットが作成できる別注フリーサイズマット。
色はグリーン、グレーの2色から選択できます。
コシの強い芝が泥や砂をしっかり取り除きます。
土砂が多い作業現場や出入り口用に。
カートや車椅子もラクラク通行できます。
泥や水が抜ける穴付き。
防炎性能登録番号EO.870225
用途作業現場や出入り口用に
材質EVA
長さ(mm)600≦長さ(L)≦3000
幅(mm)450≦幅(W)≦1500
厚さ(mm)18
色グリーン、グレーの2色から選択
質量(kg/m2)3.8
サービス分類オーダー・加工
通水性に優れている細かいコイル状の構造でソフトな踏み心地。細かい土砂落としに適してます。雨や土砂が抜けるスルー形状。
用途屋外マット、滑りにくい、土砂落としマット、玄関前などに
材質塩化ビニール
厚さ(mm)約14
質量(kg/m2)約5.1
関連資料(2.62MB)
サービス分類オーダー・加工
高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です。透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です。
用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用。エアーツール、空圧機器配管用。工場機械設備の給排水用
材質内外管:軟質塩ビ樹脂
長さ(m)5~100(5M単位、最長はサイズにより異なります。)
使用温度範囲(℃)-5~50
呼称(mm)12,19,25,32
サービス分類オーダー・加工
高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です。色の使い分けにより、用途や輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です。
用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用。エアーツール、空圧機器配管用。工場機械設備の給排水用
材質内外管:軟質塩ビ樹脂
長さ(m)5~100(5M単位)
使用温度範囲(℃)-5~50
呼称(mm)13,16,19,25
サービス分類オーダー・加工
ひさしの定番。スライド組立式アルミ型材庇。建物にスマートにフィットするシャープなデザインが魅力です。
ALF2740庇本体にはアルミ合金A6005CS-T5(アルミ一般材より引張り強さ1.3倍、耐力1.8倍のアルミ型材)を使用したハードな庇です。
庇サイズの大きいものでも、重機不要で現場スライド組立タイプですから、取付工事費も少なくて済みます。
全長無限大
W寸法は100mm単位で無限大
用途窓・テラス・玄関・戸口
仕様化粧ボーダー:R.S
厚さ(mm)27
全長(mm)900~4000
色シルバー、ステンカラー、ブラック
出幅(mm)1100~1500
サービス分類オーダー・加工
ひさしの定番。スライド組立式アルミ型材庇。建物にスマートにフィットするシャープなデザインが魅力です。
ALF2740庇本体にはアルミ合金A6005CS-T5(アルミ一般材より引張り強さ1.3倍、耐力1.8倍のアルミ型材)を使用したハードな庇です。
庇サイズの大きいものでも、重機不要で現場スライド組立タイプですから、取付工事費も少なくて済みます。
全長無限大
W寸法は100mm単位で無限大
用途窓・テラス・玄関・戸口
仕様化粧ボーダー:RT、S
厚さ(mm)27
全長(mm)900~4000
色シルバー、ステンカラー、ブラック
出幅(mm)1300~1500
サービス分類オーダー・加工
ひさしの定番。スライド組立式アルミ型材庇。建物にスマートにフィットするシャープなデザインが魅力です。
ALF2740庇本体にはアルミ合金A6005CS-T5(アルミ一般材より引張り強さ1.3倍、耐力1.8倍のアルミ型材)を使用したハードな庇です。
支持アーム不要
庇サイズの大きいものでも、重機不要で現場スライド組立タイプですから、取付工事費も少なくて済みます。
全長無限大
W寸法は100mm単位で無限大
用途窓・テラス・玄関・戸口
仕様化粧ボーダー:R.S
厚さ(mm)27
全長(mm)900~4000
色シルバー、ステンカラー、ブラック
出幅(mm)500~1000
サービス分類オーダー・加工
ひさしの定番。スライド組立式アルミ型材庇。建物にスマートにフィットするシャープなデザインが魅力です。
ALF2740庇本体にはアルミ合金A6005CS-T5(アルミ一般材より引張り強さ1.3倍、耐力1.8倍のアルミ型材)を使用したハードな庇です。
支持アーム不要
庇サイズの大きいものでも、重機不要で現場スライド組立タイプですから、取付工事費も少なくて済みます。
全長無限大
W寸法は100mm単位で無限大
用途窓・テラス・玄関・戸口
仕様化粧ボーダー:RT、S
厚さ(mm)27
全長(mm)900~4000
色シルバー、ステンカラー、ブラック
出幅(mm)500~1200
サービス分類オーダー・加工
材質・仕上げ(精度)・寸法・公差・コーナーカット・面取りが指定できるフリープレート。
用途マシニング加工等用に寸法・平面度・直角度等の精度出しを施した1次加工材料
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード