2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】TFリューム 協和産業(マット) カスタマイズ可
協和産業(マット)【オーダー】TFリューム
常設/仮設兼用舞台用マット(リノリウム)です。 表面は適度な滑りにくさを生み出すザラザラ(梨地)を施しています。 裏面には糸(寒冷紗)を施し、気温による伸縮を抑え、糊貼り施工時の高い強度を実現しています。
用途バレエ、舞台、イベント サービス分類オーダー・加工
1本
18,560 税込20,416
3日以内出荷

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)3 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)