3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材 形状丸棒 長さ公差(mm)±2mm 切断方法丸鋸切断 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 内径(Φmm)45 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)57×43 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)