折れにくい、潰れにくい補強構造。圧送と吸引の用途に使用できます。内外面共に耐油性に優れています。樹脂補強芯を使用しているため切断が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。
用途工場機械設備の給排水用。各種工作機械、各種工業配管
材質内外管:軟質塩ビ樹脂
色クリア ブルーライン入
長さ(m)5~100(5M単位、最長はサイズにより異なります。)
使用温度範囲(℃)-5~50
呼称(mm)(内径×外径) 12×18,15×22,19×26,25.4×33.4
サービス分類オーダー・加工
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
看板デザインはご指定下さい。イメージに近いレイアウトを作成・ご提案いたします。スタンドはキャスター付パイプハンガーです。
屋内に簡易設置できる販促表示板セットを特別価格で提供。キャスター付きで移動も簡単。
用途屋内用片面
材質POP用発泡パネル
厚さ(mm)5
外形寸法(mm)860×1650
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)720×1500
サービス分類オーダー・加工
1個
¥12,980
税込¥14,278
60日以内出荷
関連キーワード