環境にやさしい 鉛などの重金属を配合していません。もちろん、ホルムアルデヒド・クロルピリホスも配合していません。
抜群の作業性・多目的用途 塗装時の発泡もなく、抜群の塗りやすさです。素早く乾燥するので、冬場でもすぐれた作業性を発揮します。
高耐候性 架橋による三次元網目構造技術より、高耐候性を発揮します。
1液架橋ウレタン樹脂 2液の信頼性を1液常温反応硬化NAD技術で実現しました。
透湿性 透湿性が高いため結露から建物をまもります。
防藻・防かび 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。
低汚染性 親水化技術により低汚染性を発揮することで雨だれ汚染に対してすぐれた効果を発揮します。
特性速乾、耐候
容量(kg)3 or 15
主な用途金属
塗布方法ウールローラー、はけ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3L
適応下地セメント素地(コンクリート・モルタル)、金属(鉄面・亜鉛めっき面・ステンレス・アルミ)
油性 or 水性油性
関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.14
サービス分類オーダー・加工
塗料シンナーで希釈でき、作業環境にやさしい塗料です。
優れた塗替え適性があります。いろいろな旧塗膜に適性があります。
ローラー作業性・はけ塗作業性に優れています。
かぶり抜群・肉持ちのよい塗膜が得られます。
外壁・鉄部・木部と幅広い適用性があります。
主な用途木、鉄、外壁
使用場所屋外
規格JASS 18 M-403 2液形ポリウレタンエナメル用中塗り 弱溶剤系2液形ポリウレタンエナメル用中塗り、JASS 18 M-406 弱溶剤系2液形ポリウレタンエナメル、JIS K5658 建築用耐候性上塗り塗料 3級、JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E、複層塗材E/RE/Si 上塗材 耐候形2種 相当※※該当規格の性能を満たしています。(社内試験)
容量(kg)4 or 15
塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4L
適応下地コンクリート面(現場打ち)、セメント建材系、塗り替え改修用(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜)、モルタル仕上げ面、ALCパネル、鉄部、カラー鋼板(トタン屋根など)
油性 or 水性油性
関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 (0.69MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.17
サービス分類オーダー・加工
「ファインウレタンU100」が環境に優しい「水性塗料」になりました。
多機能タイプの環境配慮形水性つや有りウレタン塗料です。
内装・外装の各部位に塗装可能です。
1優れた付着性
1液水性反応硬化形なので、密着性に優れています。
2優れた作業性・仕上り性
隠ぺい性に優れ、作業性・仕上りの両面を兼ね備えた高級品です。
3環境にやさしい水性塗料
水性塗料のため臭気も少なく、安全にお使いいただけます。
4透湿性
塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。
5防藻・防かび性
藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。
強力防かびタイプのオプション付与が可能です。
6幅広い塗り替え適性
外壁・鉄部などの新築・塗り替えと幅広く使用できます。
幅広い色相・つや調整が自在です。
用途戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装
仕様1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料
希釈剤水道水
塗装刷毛・ウールローラー/エアレススプレー塗装
乾燥時間(時間)塗り重ね:3以上
危険物の類別非危険物
適応下地新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・ALCパネル・ケイ酸カルシウム板などの各種素材、改修適用下地:上記各種素材面及び鉄面の各種旧塗膜
希釈率(%)0~10(刷毛・ウールローラ時)、5~10(エアレススプレー時)
油性 or 水性水性
関連資料日塗工番号対応色一覧(0.54MB) (0.61MB)
標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16
塗回数2
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード