軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした金属板用表面保護材です。
特殊粘着材を使用しているため、屋外での使用が可能です。
用途ステンレス板・アルミ板・銘板などの加工時の保護。ガラス・アルミサッシなどの養生用
伸び(%)200
主な用途表面保護用
背面剤シリコーン系背面処理剤
粘着力(N/20mm)1
引張強度(N/20mm)50
特性屋外使用可
巻戻し力(N/20mm)0.2
サービス分類オーダー・加工
通常のフィルムに比べ、4倍以上の厚みを持つ防犯用フィルム。透明なポリエステルフィルムにすることで、空き巣の侵入手段で多い「ガラス破り」に対する耐貫通性と、打ち破りに対する耐衝撃性を向上させました。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途防犯・侵入防止。飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)345
可視光線透過率(%)86
紫外線透過率(%)0.2
遮蔽係数0.95
熱貫流率(W/m2・K)6
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
長さ(m)1~50
柄フラット
サービス分類オーダー・加工
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
長さ(m)1~50
柄梨地
サービス分類オーダー・加工
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
長さ(m)1~50
柄バイブレーション
サービス分類オーダー・加工
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
長さ(m)1~50
柄単色
サービス分類オーダー・加工
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
長さ(m)1~50
柄バイブレーション
サービス分類オーダー・加工
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
長さ(m)1~50
柄グロス
サービス分類オーダー・加工
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
長さ(m)1~50
柄木目
サービス分類オーダー・加工
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
長さ(m)1~50
柄マテリアル
関連資料色柄見本(9.11MB)
サービス分類オーダー・加工
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
長さ(m)1~50
柄カーボン
サービス分類オーダー・加工
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
長さ(m)1~50
柄木目
サービス分類オーダー・加工
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
長さ(m)1~50
柄単色
サービス分類オーダー・加工
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
長さ(m)1~50
柄スムースマット
サービス分類オーダー・加工
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
長さ(m)1~50
柄3D
サービス分類オーダー・加工
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
長さ(m)1~50
柄インンパクトマット
関連資料色柄見本(4.4MB)
サービス分類オーダー・加工
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
長さ(m)1~50
柄石目/抽象
サービス分類オーダー・加工
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
長さ(m)1~50
柄グレイスウッド
関連資料色柄見本(27.28MB)
サービス分類オーダー・加工
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
長さ(m)1~50
柄ヘアライン
サービス分類オーダー・加工
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
長さ(m)1~50
柄ソリッドカラー
関連資料色柄見本(4.99MB)
サービス分類オーダー・加工
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
長さ(m)1~50
柄メタリックウッド
サービス分類オーダー・加工
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
長さ(m)1~50
柄メタリック(梨地)
サービス分類オーダー・加工
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
長さ(m)1~50
柄メタリック(バイブレーション)
サービス分類オーダー・加工
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
長さ(m)1~50
柄マテリアル(単色レザー)
サービス分類オーダー・加工
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
長さ(m)1~50
柄マテリアル(単色レザー)
サービス分類オーダー・加工
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
長さ(m)1~50
柄クロスヘアライン
サービス分類オーダー・加工
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
長さ(m)1~50
柄ウッドグレイン
関連資料色柄見本(27.28MB)
サービス分類オーダー・加工
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
長さ(m)1~50
柄クロスヘアライン
サービス分類オーダー・加工
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
長さ(m)1~50
柄金属箔/櫛目
サービス分類オーダー・加工
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
長さ(m)1~50
柄メタリック3D
サービス分類オーダー・加工
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
長さ(m)1~50
柄メタリック(ヘアライン)
サービス分類オーダー・加工
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
長さ(m)1~50
柄メタリック(クロスヘアライン)
サービス分類オーダー・加工
発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。
用途薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定。各種自動車内装パーツの固定。各種部品・銘板の固定。
幅(mm)10~980
厚さ(mm)0.2
長さ(m)50
基材特殊ポリオレフィン系発泡体(黒色)
粘着剤アクリル系
主な用途固定用・車用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.19MB)
サービス分類オーダー・加工
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。
基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け
金属、プラスチック銘板の取り付け
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)7.9
剥離紙シリコーン処理平面紙
適合用途透明
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
形状追従性に優れる特殊ポリオレフィン発泡体を基材とした、強粘着タイプの薄型発泡体両面テープです。
接着性・防水性に優れ、モバイル機器の内外部品固定用途などにご使用になれます。
用途携帯電話など電子機器等の防水部品の接合
金属製筐体とアクリル製パネルの接着固定
各種部品・銘板の固定
色BLACK
粘着力(N/20mm)(SUS(ヘアライン)・ABS)15.0
強度【プッシュ強度】ABS:140N/4cm2
防水性水深1mに30分静置後の浸水の有無:(平滑面・凸凹面)浸水なし
耐衝撃高さ:80cm(DIC-従来法/ABS(荷重:300g))
保持力24h<(70℃・500g/4cm2)
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料色見本
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎の帯電防止ビニールカーテンです。
薄手の0.23mm厚で軽量、静電気の帯びにくい糸入り透明シートを採用し、ホコリの吸着を抑制しつつ、柔軟性の高い間仕切りです。
ウェーブ状の糸が特徴的で同じ厚みの糸入りフィルムより強度があります。
主に精密機械、電気製品を扱う工場や食品工場、資材・製品の保管倉庫などにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
幅(mm)500~10090
厚さ(mm)0.23
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明
質量(g/m2)298
設置場所屋内推奨
特性防炎・帯電防止
サービス分類オーダー・加工
保温性に特化した独立気泡型農PO!
メーカー独自の5層構造を活かし、内層にエア(気泡)をプラスしたフィルムです。
エア(気泡)の断熱効果により保温性に優れています。
他社類似品と比較して収納時などの収束性に優れています。
用途ビニールハウスの被覆
厚さ(mm)0.2
関連資料カタログ資料(1.04MB)
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、ビニールカーテンです。(非防炎)
薄手の0.15mm厚で軽量な糸入り透明シートを採用し、取り扱いやすく、コスト性に優れたビニール間仕切りです。
間仕切カーテンや棚カバーなどに。
このカーテンは防炎機能を有していません。
非防炎フィルムのため、環境・用途をお確かめの上、設置ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
幅(mm)500~10090
厚さ(mm)0.15
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明
質量(g/m2)200
設置場所屋内推奨
特性非防炎
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。
軽量な薄手0.25mm厚の糸入り透明シートを採用し、柔軟性の高い間仕切りです。
主に屋内用の防炎間仕切りシートとして、ビニールカーテンや工場内など屋内の間仕切りにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.25
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明
横幅(mm)500~10090
質量(g/m2)369
設置場所屋内推奨
特性防炎
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
次へ