2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE 【オーダー】テフロン(PTFE) 白 ノーブランド カスタマイズ可
誘電率や誘電正接が、広範囲の周波数および温度範囲で安定しています。高温・高湿化での高周波材料として最適です。 摩擦係数が低く自己潤滑性です。 合成樹脂中でもっとも安定し、ほとんどの薬品・溶剤にも侵されません。 粘着物が付着しにくく離型が容易です。 光による影響および、かび、微生物、着臭等の影響はほとんどありません。
比重2.14~2.20 耐熱温度(℃)260 線膨張係数9.9×10-5(23~66℃) 吸水率(%)<0.01(24h) 体積抵抗率(Ω・m)1013以上 サービス分類オーダー・加工
1枚
25,893 税込28,482
7日以内出荷

耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野 厚さ(mm)2 材質PET(非晶質ポリエステル) 透明 比重1.27 表面抵抗1015以上(Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa) 全光線透過率(%)86.2 曲げ弾性率(MPa)2000 ロックウェル硬度44Mスケール 吸水率(%)0.1 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2000 体積抵抗率(Ω・m)1013以上 線膨張率(×10-5・K-1)7.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)