7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFS-4040-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)2 適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)740.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 11.6 サービス分類オーダー・加工
1本
48 税込53
4日以内出荷

AFS-4040-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)1.188 適合キャップブラック:ECP-4040-4 グレー:ECP-4040-4-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)439.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.99・Iy 7.99 サービス分類オーダー・加工
1本
30 税込33
4日以内出荷

AFS-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.437 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)162 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63 サービス分類オーダー・加工
1本
12 税込13
4日以内出荷

GPH-110GF 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。 強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。 広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。 屋外でも長時間にわたって使用できます。 水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け 幅(mm)5~150 灰色不透明 長さ(m)1.5or10or33 テープ厚さ(mm)1.1 主な用途固定 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着・耐熱性 90度方向剥離力(N/cm)37 引張接着力(N/cm2)66 剪断接着力(N/cm2)72 剥離紙厚さ(mm)0.13 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,600 税込1,760
3日以内出荷

木の温もりと落ち着いた色味で、明るいナチュラルな空間にもシックなシーンにも調和。 座面の形にもこだわり、快適な座り心地を追求しました。
用途木製椅子 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×550×890 座面高さ(mm)SH480 木部:ブラウン 材質(フレーム)ビーチ材 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1脚
43,980 税込48,378
15日以内出荷

木の温もりと落ち着いた色味で、明るいナチュラルな空間にもシックなシーンにも調和。 座面の形にもこだわり、快適な座り心地を追求しました。
用途木製椅子 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×550×890 座面高さ(mm)SH480 木部:ブラウン 材質(フレーム)ビーチ材 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1脚
36,980 税込40,678
15日以内出荷

木の温もりと落ち着いた色味で、明るいナチュラルな空間にもシックなシーンにも調和。 座面の形にもこだわり、快適な座り心地を追求しました。
用途木製椅子 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×550×890 座面高さ(mm)SH480 木部:ブラウン 材質(フレーム)ビーチ材 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1脚
39,980 税込43,978
15日以内出荷