耐久性に優れた日本製のパンチカーペットです。
全30色、2種類のサイズからお選びいただけます。
用途イベント会場、展示会、公共施設、住宅、式典の装飾・養生、エレベーター養生
防炎性能試験番号EO820258
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42039)
サービス分類オーダー・加工
各種材料に対し高い粘着力を発揮します。
一般的につきづらいポリエチレンやポリプロピレンなどの各種プラスチック材料にも高い粘着力を発揮します。
耐熱性に優れています。
用途耐熱性が必要とされている材料の貼り合わせや固定/プラスチック、アクリル板など各種材料の固定/クッションフロア・カーペットなどの敷物の固定
厚さ(mm)0.095
色透明
長さ(m)50
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)20.2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード