金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20
タイプパンチングメタル
切断方法シャーリング切断
切断公差-0、+2
開口率(%)32.6
参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)
サービス分類オーダー・加工
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20
タイプパンチングメタル
切断方法シャーリング切断
切断公差-0、+2
開口率(%)35.4
参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)
サービス分類オーダー・加工
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20
タイプパンチングメタル
切断方法シャーリング切断
切断公差-0、+2
開口率(%)40.3
参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)
サービス分類オーダー・加工
日本製のプロ仕様ダブルロールスクリーン
ボールチェーン1本で厚手の生地とレースの生地それぞれを自由に操作できます。
スクリーンを巻き上げる際はスプリングの力で自動上昇するので操作も楽々。
レース生地だけ降ろして柔らかな日差しを取り入れたり、厚手の生地も降ろせば眩しい日差しを抑えて快適な空間を創出します。
防炎加工済みだから、事務所やオフィス、商業施設にぴったりの商品です。
厚手のスクリーンは建材カラーに合わせた全32色の豊富なカラーラインナップなのでオフィス家具とも合わせやすいです。
薄手のレーススクリーンカラーは厚手スクリーンに合わせたカラーとなります。
用途事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。
仕様【フロント】標準(カバーなし);カバー(カバーあり)
色【部品】[カバー無し]ホワイト(標準):ブラウン、[カバー有り]ホワイト(標準):ホワイト×木目ライト:ホワイト×木目ダーク
高さ(mm)200~2800
取付け方法天井付け;正面付け
材質(スクリーン)ポリエステル100%
製品幅(mm)400~2000
色番[前幕]TR6025~TR6056
関連資料製品仕様・概寸(0.16MB) スクリーンカラー(0.89MB)
操作位置右;左
取扱説明書(1.46MB)
サービス分類オーダー・加工
日射を遮ることで暑さ対策をすることが出来るフィルムです。
透明タイプから金属膜を使用したタイプまで幅広いラインナップがあります。
スモークシリーズは濃い色味によって、日射を吸収するタイプの遮熱フィルムです。
紫外線をカットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
色が濃いほど、高い遮熱性能を持ちます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)132
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード