4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】調色 エスケープレミアム無機 エスケー化研 カスタマイズ可
2つのメカニズムにより卓越した超耐候性を実現 親水性表面を有する無機系塗膜の3つの効果により、優れた超低汚染性を実現
用途戸建て住宅・中低層集合住宅の内外装、店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装 危険物の類別非危険物 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1缶
16,650 税込18,315
3日以内出荷

‐ 【オーダー】調色 プレミアムシリコン エスケー化研 カスタマイズ可
超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料 日塗工調色対応
用途外壁の塗替 仕様調色対応品 規格JIS A 6909 建築用仕上塗材耐候形1種(艶有りが対象) 主成分ハイブリッドシリコン樹脂 塗布面積(m2/缶)43~68 主な用途外壁 希釈剤清水 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など 油性 or 水性水性 特性耐候 関連資料2017塗料用標準色J版(2.0MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)14~16 サービス分類オーダー・加工
1缶
9,590 税込10,549
3日以内出荷

WRW8201~WRW8224 【オーダー】 リアルデコ プレミアムウッド WRW8201~WRW8224 東リ カスタマイズ可
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙) 幅(mm)920~926 品番WRW8201,WRW8202,WRW8203,WRW8204,WRW8205,WRW8206,WRW8207,WRW8208,WRW8209,WRW8210,WRW8211,WRW8212,WRW8213,WRW8214,WRW8215,WRW8216,WRW8217,WRW8218,WRW8219,WRW8220,WRW8221,WRW8222,WRW8223,WRW8224 長さ(m)最大50 関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(1.6MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,800 税込1,980
翌々日出荷

XXQCE117 【オーダー】ベリティス玄関用収納コンポリアー幅1600mm-コの字プラン-フロートタイプ Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
家族の履物や備品をしっかり収納。 据付タイプのボックス型玄関収納です。 色は全9色の中からお選びいただけます。
幅(mm)1600 型式XXQCE117 スモークオーク(DY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),オーク(EY),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY),鏡面ピュアホワイト(HV) 高さ(mm)2070 タイプフロート 収納数(靴)約64足 取手フラットタッチ(PN),ライン取っ手(HN),プレミアム取っ手(FS),スタンダード取っ手(FT) プランコの字 ミラー位置指定なし,右(R),左(L) サービス分類オーダー・加工
1セット
78,240 税込86,064
4日以内出荷