優れた防滑性・遮熱性・耐候性・耐久性を併せ持つプールサイド用シート。
用途プールサイド用シート
幅(mm)1820
品番NS558,NS559,NS560,NS562,NS551,NS552,NS553,NS555,NS556,NS557
タイプ防滑性シート
長さ(m)最大20
全厚(mm)2.5
サービス分類オーダー・加工
弾性回復力に優れたループ構造でヘタリに強く、屋外での長期使用にも安心の耐久性と耐候性があります。
用途プールサイド、温浴施設、学校、幼稚園、保育園、通路、ベランダ、屋上、店舗等に
材質表面:ポリプロピレン、裏面:P.V.C.フォーム、基材:ポリプロピレン
厚さ(mm)7.0(パイル5.0・ベース2.0)
質量(kg/m2)約1.6
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード