ポリエチレンの単一素材で生地の強度を上げつつ経済的にも優しい内張用カーテンです。白色フィルム構造体には、無数のミクロボイド(空気孔)が存在しています。これらのミクロボイドが太陽光線を拡散反射して熱吸収を抑制します。この光特性が遮光・遮熱・保温効果を兼ね備えた機能性をもたらせています。
用途ハウス内張り用カーテン
種別ラッセル編
材質ポリエチレン
関連資料(1.23MB)
サービス分類オーダー・加工
チタンホワイト糸、ミクロボイド(孔)、反射率約80%以上を誇るスノーテックス素材を使用することにより、高い遮光・遮熱効果を実現いたしました。無数のミクロボイド(孔)により太陽光を反射・拡散して遮光・遮熱効果を発揮しつつ、チタンホワイト糸により高い遮光率を保ちハウス内が暗くなることを防ぎます。また、従来品よりさらに軽量化し、優れた作業性を発揮します。
用途遮光・遮熱調整
材質ポリエチレン
関連資料(0.26MB)
サービス分類オーダー・加工
ポリエチレンクロスを基材とした、強粘着で糊残りの少ない養生テープです。
手切れ・粘着力ともに優れ、多用途で活躍します。
用途建築物内外装の養生、ボイド管の塞ぎ、軽梱包、仮止め・結束
主な用途養生用
ボールタック24
粘着力(N/10mm)2.9
保持力(mm/15分)0.1
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード