防汚性に優れたポリエステルを使用。
ソフトなタッチ感と踏み心地の良いボリュームが特徴のプレーンカットカーペットです。
材質ポリエステル
幅(cm)100~350
長さ(cm)50~900
機能防ダニ加工、防音、はっ水、防炎、遊び毛防止、床暖対応、F☆☆☆☆
パイル長(mm)6
組成ポリエステル100%
サービス分類オーダー・加工
10mm単位でサイズの指定が可能な別注カラートラックシート(ターポリン)です。
厚手で建設現場用としても使用されるターポリン生地を採用し、耐久性、機能性に優れています。
カラーも豊富でご使用の車体色に合ったシートカラーのオーダーが可能です。
またトラックシート以外での使用も可能で、カバー・養生・間仕切り・テント・アウトドアシートでの使用可能です。
最小サイズ:1.0×1.0m~最大サイズ:10.0m×10.0m
用途トラック荷台シート、カバーとして、間仕切り・レジャー・アウトドア、災害対策として
材質ポリエステル+PVC
厚さ(mm)約0.35
ハトメピッチ(mm)約400~600
質量(g/m2)430
引裂強度(N)縦80×横70
引張強度(N/3cm)縦520×横490
耐用年数(年)約3
サービス分類オーダー・加工
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。
0.5m×0.5m~15m×15mまで0.1m単位でサイズ及び生地(2種類から)の指定ができます。
周囲加工、ハトメ加工を含みます。
ハトメピッチは、0.45m/0.9mピッチから選択(割り切れない場合は近似値で均等割り)。
寸法の精度は概ね±3%です。
用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として
材質シート本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミ、周囲ロープ:ポリプロピレン
厚さ(mm)クール:0.19、スーパークール:0.3
質量(g/m2)クール:140、スーパークール:206
幅(m)0.5~15
高さ(m)0.5~15
サービス分類オーダー・加工
10mm単位でサイズの指定が出来ます。
引裂強度が強い。
覆うときズレない。
直射日光に強い。
両面使用可能。
長期使用タイプ(目安:約3年)
用途トラックの荷台を覆ったり、養生用に。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
超便利!手書きラフスケッチのご入稿でのぼりの作成ができます!
手書きの他に、Excel・Word・写真・PDFでのデータ入稿も対応可能です!
チチ(ポールを通す部分)の向きもお選びいただけます。
サイズは一般的な縦1800×幅600mm。
テトロンポンジ(ポリエステル)製です。
ご注文枚数が多いほど1枚当たりの価格がお得です。
建設現場や店舗などでの注意喚起・ご案内・安全啓発用に最適です!
寸法(縦×横)(mm)1800×600
材質テトロンポンジ(ポリエステル繊維)
印刷方式インクジェット印刷(フルカラー)
加工ヒートカット・下部三巻加工
その他チチ付
関連資料ご注文後メーカーよりお送りするシートです(1.08MB)
サービス分類オーダー・加工
Illustratorの完全データでご入稿いただけるお客様限定!
美しいオリジナルのぼりを低価格で作成致します!
チチ(ポールを通す部分)の向きもお選びいただけます。
サイズは一般的な縦1800×幅600mm。
テトロンポンジ(ポリエステル)製です。
ご注文枚数が多いほど1枚当たりの価格がお得です。
建設現場や店舗などでの注意喚起・ご案内・安全啓発用に最適です!
寸法(縦×横)(mm)1800×600
材質テトロンポンジ(ポリエステル繊維)
印刷方式インクジェット印刷(フルカラー)
加工ヒートカット・下部三巻加工
その他チチ付
関連資料「のぼり制作時の注意」データ作成いただく際の注意事項です。必ずお読みください。(0.98MB)
サービス分類オーダー・加工
特殊技術を組み合わせた高耐候性フッ素樹脂系塗料により、優れた耐候性を実現しました。
かぶり(隠ぺい性)がよく、塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。乾燥が速く、冬場の施工にも安心です。各種外壁(サイディングボード・モルタルなど)、鉄部、FRP、硬質塩ビ部などの塗り替えに幅広く適用できます。
各種弾性仕様の塗り替えに適用できます。JIS A 6909 防水形複層塗材E・REの上塗材としても対応しています。
藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。
弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。
親水化技術により、外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。
透湿性があるため塗膜の膨れや剥離を抑制します。
鉛などの重金属を配合していません。もちろんホルムアルデヒド、クロルヒリポスも配合していません。
特性防水、速乾、耐候
規格JIS A 6909 建築用仕上塗材、可とう形改修塗材E・RE、複層塗材E・RE、防水形複層塗材E・RE上塗材 耐候形1種
主な用途鉄、モルタル、外壁
塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
適応下地コンクリート(現場打ち)、セメント系建材、塗り替え改修(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜)モルタル仕上げ面、ALCパネル、鉄部、カラー鋼板(トタン屋根など)
油性 or 水性油性
関連資料2017年塗料用標準色色見本帳
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
適合下塗りニッペ パーフェクトフィラー、ニッペ パーフェクトサーフ、ニッペ パーフェクトプライマー、ニッペ ファイン浸透シーラー、ハイポンプライマーII、ニッペ 1液ファインウレタンU100木部用下塗、ニッペ DANフィラーエポ、ニッペ アンダーフィラー弾性エクセル
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード