12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NO.84020BLACK 【オーダー】 薄型発泡基材両面接着テープ(NO.84020BLACK) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
形状追従性に優れる特殊ポリオレフィン発泡体を基材とした、強粘着タイプの薄型発泡体両面テープです。 接着性・防水性に優れ、モバイル機器の内外部品固定用途などにご使用になれます。
用途携帯電話など電子機器等の防水部品の接合 金属製筐体とアクリル製パネルの接着固定 各種部品・銘板の固定 BLACK 粘着力(N/20mm)(SUS(ヘアライン)・ABS)15.0 強度【プッシュ強度】ABS:140N/4cm2 防水性水深1mに30分静置後の浸水の有無:(平滑面・凸凹面)浸水なし 耐衝撃高さ:80cm(DIC-従来法/ABS(荷重:300g)) 保持力24h<(70℃・500g/4cm2) 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
2,167 税込2,384
3日以内出荷

8810NR-TD 【オーダー】 両面接着テープ(8810NR-TD) DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
難燃性規格UL94VTM-0認定されています。ハロゲン系難燃剤とアンチモン系難燃剤を原料として使用していません。トルエン・キシレン等を粘着剤の原料として使用していません。金属からポリオレフィン系プラスチックまで強力に接着します。
用途難燃性が必要とされる部品の接着固定 厚さ(mm)0.155 寸法(mm)オーダーカット:5~1000/1mm単位 長さ(m)50 被着材の素材金属 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
567 税込624
3日以内出荷

ECS 【オーダー】薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可
【非塩化ビニール樹脂製耐圧ホース】ポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送・吸引(バキューム)用ホースとして使用可能。 【耐薬品、低溶出耐圧ホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース
用途各種食品・薬品・溶剤・油等搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 仕様屋内専用 材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】硬鋼線 乳白 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)25~50 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬品 関連資料(1.05MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB) サービス分類オーダー・加工
1本
25,596 税込28,156
3日以内出荷

EC 【オーダー】薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース 仕様屋内専用 材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸 乳白 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)25~50 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬品 関連資料(1.05MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB) サービス分類オーダー・加工
1本
25,492 税込28,041
3日以内出荷

SPV-3648FK2 【オーダー】 表面保護フィルム【SPV-3648FK2 日東電工 カスタマイズ可
SPV-3648Fの後継品番となります。
用途耐候性に優れています。粘着力の経時安定性に優れています。塗膜に対して色むらや艶むらを起こしにくいです。 厚さ(mm)0.055 長さ(m)100 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,625 税込1,788
3日以内出荷

8402BLACK 【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8402BLACK DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8402BLACK
エコ商品
発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。
用途薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定。各種自動車内装パーツの固定。各種部品・銘板の固定。 幅(mm)10~980 厚さ(mm)0.2 長さ(m)50 基材特殊ポリオレフィン系発泡体(黒色) 粘着剤アクリル系 主な用途固定用・車用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.19MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
3,387 税込3,726
3日以内出荷

8412BLACK 【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8412BLACK DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8412BLACK
エコ商品
発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。
用途薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定。各種自動車内装パーツの固定。各種部品・銘板の固定。 幅(mm)10~960 厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 基材特殊ポリオレフィン系発泡体(黒色) 粘着剤アクリル系 主な用途固定用・車用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.16MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
653 税込718
3日以内出荷

8408BLACK 【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8408 DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8408
エコ商品
発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。
用途薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定。各種自動車内装パーツの固定。各種部品・銘板の固定。 幅(mm)10~960 厚さ(mm)0.8 長さ(m)10 基材特殊ポリオレフィン系発泡体(黒色) 粘着剤アクリル系 主な用途固定用・車用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.16MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
627 税込690
3日以内出荷

8404BLACK 【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8404 DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8404
エコ商品
発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。
用途薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定。各種自動車内装パーツの固定。各種部品・銘板の固定。 幅(mm)10~980 厚さ(mm)0.4 長さ(m)50 基材特殊ポリオレフィン系発泡体(黒色) 粘着剤アクリル系 主な用途固定用・車用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.16MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
3,093 税込3,402
3日以内出荷

【オーダー】 スーパーシャイン みかど加工 カスタマイズ可
スーパーシャインは、長年愛されたスーパーソーラーの技術的DNAを引継いだ長期展張塗布型農業用 POフィルムです。 厳選されたフィルム素材をもとに最新設備で加工しています。 日本の農業の未来が明るく輝くように期待と希望を込めた、高品質な次世代POフィルムです。
用途農業用ハウスの被覆資材です。 厚さ(mm)0.15 透明 原材料ポリオレフィン系樹脂 サービス分類オーダー・加工
1枚
429 税込472
3日以内出荷

【オーダー】スーパーソーラーBD みかど加工 カスタマイズ可
スーパーソーラーBDは防曇剤(流滴剤)をコーティングした透明タイプのPOフィルムです。 全光線透過率は90%以上(散光率15%)でハウス内湿度を低く抑えます。 高い保温力で冬期・夜間でも熱放射の抑制力が高く、赤外線の吸収能力も高レベルを誇ります。 突き刺し、切りキズなどがあっても裂け目が拡大せず、耐風強度も抜群で耐久性に優れています。 防滴効果が高く、軽度なこすれ傷等による防滴不良を自己修復する機能を備えています。
用途農業用ハウスの被覆資材 厚さ(mm)0.15 透明 原材料ポリオレフィン系樹脂 関連資料カタログ(4.09MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
669 税込736
3日以内出荷

2800 【オーダー】 ファインライン マスキングテープ 2800 3M(スリーエム) カスタマイズ可
柔軟性のある特殊オレフィン基材に、耐熱性の良好なアクリル系粘着剤を 均一に塗布したTPO(Thermo Plastic Poly-Olefine)に適した塗装用見切りテープです。
テープ厚さ(mm)0.105 粘着力(N/cm)2.5 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,613 税込1,774
3日以内出荷