電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用
厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,35,40,45,50
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
仕様貫層破壊電圧:11~15MV/m
基材布・フェノール樹脂
比重1.3~1.4
絶縁抵抗(MΩ)103~105
圧縮強さ(MPa)260~330
切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm
曲げ強度(MPa)140~180
サービス分類オーダー・加工
機械的強度、電気的特性、耐湿性とも優れており、高機械強度、高圧を受ける場所にも適しています。
用途一般電気、高強度及び耐熱用
厚さ(mm)5,10,15,20,30,40,50
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
仕様貫層破壊電圧:20~30MV/m
基材ガラス・エポキシ
比重1.75~1.95
絶縁抵抗(MΩ)106~108
圧縮強さ(MPa)400~500
切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm
曲げ強度(MPa)400~500
サービス分類オーダー・加工
電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用
厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,35,40,45,50
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
仕様貫層破壊電圧:15~25MV/m
基材紙・フェノール樹脂
比重1.3~1.4
絶縁抵抗(MΩ)103~105
圧縮強さ(MPa)250~350
切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm
曲げ強度(MPa)150~300
サービス分類オーダー・加工
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプフラットバー
切断方法鋸切断
切断公差-0~+3
板厚公差0~-0.25
幅公差0~-0.62
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード