28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F-121-OR 【オーダー】 屋外用ハイローリングマットDX 別注サイズ CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
10mm単位でお好きなサイズが作成できる別注屋外用フリーサイズマット。 色はグリーン、グレー、ブラウンの3色から選択できます。 縁を小さく分割した、巻きやすい設計で、掃除や持ち運びに便利。汚れにくくクッション性に優れたマット。 裏面は熱変形しにくい優れた耐久構造です。 マットには水や泥が抜ける穴があります。
用途玄関の細かい泥落としに。 材質EVA 長さ(mm)600≦長さ(L)≦3000 幅(mm)450≦幅(W)≦1500 厚さ(mm)20.5 グリーン、グレー、ブラウンの3色から選択 質量(kg/m2)4.3 防炎性能試験番号EO.910623 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,998 税込7,698
11日以内出荷

ECK100MUU 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)クリアマット両面 ECK100MUU 住友ベークライト カスタマイズ可
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(一般グレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています 材質ポリカーボネート クリアマット両面 タイプ両面耐候 グレード一般グレード 厚さT(mm)2、3、5、8 縦(mm)100~2400 横(mm)100~1000 サービス分類オーダー・加工
1枚
289 税込318
4日以内出荷

ECK100SUU 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)クリアマット片面 ECK100SUU 住友ベークライト カスタマイズ可
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(一般グレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています 材質ポリカーボネート クリアマット片面 タイプ両面耐候 グレード一般グレード 厚さT(mm)2、3、5、6 縦(mm)100~2400 横(mm)100~1000 サービス分類オーダー・加工
1枚
289 税込318
4日以内出荷

ECK100GUU 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)シルク調マット両面 ECK100GUU 住友ベークライト カスタマイズ可
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(一般グレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています 材質ポリカーボネート シルク調マット両面 タイプ両面耐候 グレード一般グレード 厚さT(mm)2、3、5、8 縦(mm)100~2400 横(mm)100~1000 サービス分類オーダー・加工
1枚
289 税込318
4日以内出荷

ECA107SUU 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード クリアマット片面 ECA107SUU 住友ベークライト カスタマイズ可
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています 材質ポリカーボネート クリアマット片面 タイプ両面耐候 グレード熱線カットグレード 厚さT(mm)2、3、5 縦(mm)100~2400 横(mm)100~1000 サービス分類オーダー・加工
1枚
307 税込338
4日以内出荷

ECA943SUU 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード グレースモークマット片面 ECA943SUU 住友ベークライト カスタマイズ可
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています 材質ポリカーボネート グレースモークマット片面 タイプ両面耐候 グレード熱線カットグレード 厚さT(mm)2、3、5 縦(mm)100~2400 横(mm)100~1000 サービス分類オーダー・加工
1枚
307 税込338
4日以内出荷

ECA960SUU 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード ブラウンスモークマット片面 ECA960SUU 住友ベークライト カスタマイズ可
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています 材質ポリカーボネート ブラウンスモークマット片面 タイプ両面耐候 グレード熱線カットグレード 厚さT(mm)2、3、5 縦(mm)100~2400 横(mm)100~1000 サービス分類オーダー・加工
1枚
307 税込338
4日以内出荷

CGDFA2502K 【オーダー】アクリルプレートブラック両面マット CGDFA2502K クラレ カスタマイズ可
変色や劣化が少ないため長期間の屋外使用に耐えることが可能です
材質アクリル 長さ(mm)100~1800(1mm単位) 幅(mm)100~900(1mm単位) 厚さ(mm)2、3、5から選択 ブラック両面マット 関連資料アクリルプレート説明(0.36MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,324 税込1,456
6日以内出荷

CGDFA2M 【オーダー】アクリルプレートホワイト両面マット CGDFA2M クラレ カスタマイズ可
変色や劣化が少ないため長期間の屋外使用に耐えることが可能です
材質アクリル 長さ(mm)100~1800(1mm単位) 幅(mm)100~900(1mm単位) 厚さ(mm)2、3、5から選択 ホワイト両面マット 関連資料アクリルプレート説明(0.36MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,324 税込1,456
6日以内出荷

CGDFA2P 【オーダー】アクリルプレート透明両面マット CGDFA2P クラレ カスタマイズ可
変色や劣化が少ないため長期間の屋外使用に耐えることが可能です
材質アクリル 長さ(mm)100~1800(1mm単位) 幅(mm)100~900(1mm単位) 厚さ(mm)2、3、5から選択 透明両面マット 関連資料アクリルプレート説明(0.36MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,262 税込1,388
6日以内出荷

MR-050-080 【オーダー】オーダーサイズマット テラロイヤルマット テラモト カスタマイズ可
土砂や水がマットの下に抜け落ちるスルー形状マット。除塵効果が長持ちします。
用途屋外マット、土砂落としマット、樹脂製、玄関前などに 材質EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体) 厚さ(mm)18 関連資料(2.62MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
19,980 税込21,978
11日以内出荷

MR0600801 【オーダー】オーダーサイズマット スワニーマット 全辺ふち付 テラモト カスタマイズ可
両面使用できるお得な屋外用マットです。スルー形状で土砂や水が下に抜け、除塵効果が長持ちします。
用途屋外マット、土砂落としマット、樹脂製、学校、玄関前などに 材質特殊配合EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体) 厚さ(mm)約12 質量(kg/m2)約2.7 サービス分類オーダー・加工
1枚
21,980 税込24,178
11日以内出荷

MR139280 【オーダー】オーダーサイズマット ケミタングル ソフト ふちなし テラモト カスタマイズ可
耐候性・耐久性に優れた、抗菌・防カビ・防藻効果のソフトマット。細かいコイルで土やホコリをよく落とします。
用途屋外マット、滑りにくい、土砂落としマット、玄関前などに 材質塩化ビニール 厚さ(mm)約14 質量(kg/m2)約3.3 関連資料(2.62MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
27,980 税込30,778
11日以内出荷

MR139080 【オーダー】オーダーサイズマット ケミタングル ハード ふちなし テラモト カスタマイズ可
通水性に優れている細かいコイル状の構造でソフトな踏み心地。細かい土砂落としに適してます。雨や土砂が抜けるスルー形状。
用途屋外マット、滑りにくい、土砂落としマット、玄関前などに 材質塩化ビニール 厚さ(mm)約14 質量(kg/m2)約5.1 関連資料(2.62MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
39,980 税込43,978
11日以内出荷

MR01818 【オーダー】オーダーサイズマット ループランナーN テラモト カスタマイズ可
弾性回復力に優れたループ構造でヘタリに強く、屋外での長期使用にも安心の耐久性と耐候性があります。
用途プールサイド、温浴施設、学校、幼稚園、保育園、通路、ベランダ、屋上、店舗等に 材質表面:ポリプロピレン、裏面:P.V.C.フォーム、基材:ポリプロピレン 厚さ(mm)7.0(パイル5.0・ベース2.0) 質量(kg/m2)約1.6 サービス分類オーダー・加工
1枚
17,980 税込19,778
11日以内出荷

MR139288 【オーダー】オーダーサイズマット ケミタングル ソフト 高周波ふち付 テラモト カスタマイズ可
耐候性・耐久性に優れた、抗菌・防カビ・防藻効果のソフトマット。細かいコイルで土やホコリをよく落とします。
用途屋外マット、滑りにくい、土砂落としマット、玄関前などに 材質塩化ビニール 厚さ(mm)約9 質量(kg/m2)約3.3 関連資料(2.62MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
29,980 税込32,978
11日以内出荷

MR052080 【オーダー】オーダーサイズマット テラエルボーマット 全辺ふち付 テラモト カスタマイズ可
人工芝のようなソフトな感触です。
用途屋外マット、土砂落としマット、樹脂製、学校、玄関前などに 材質EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体) 厚さ(mm)約17.5 質量(kg/m2)約4.2 関連資料(2.62MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
27,980 税込30,778
11日以内出荷

MR139088 【オーダー】オーダーサイズマット ケミタングル ハード 高周波ふち付 テラモト カスタマイズ可
通水性に優れている細かいコイル状の構造でソフトな踏み心地。細かい土砂落としに適してます。雨や土砂が抜けるスルー形状。
用途屋外マット、滑りにくい、土砂落としマット、玄関前などに 材質塩化ビニール 厚さ(mm)約14 質量(kg/m2)約5.1 関連資料(2.62MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
38,980 税込42,878
11日以内出荷

MR1330884 【オーダー】オーダーサイズマット スーパーダスピット 7mm厚 高周波ふち付 テラモト カスタマイズ可
すべりにくく、除塵性の高いブレード形状のマット。
用途屋外マット、滑りにくい、土砂落としマット、玄関前などに 材質塩化ビニール 厚さ(mm)約7 質量(kg/m2)約4.3 関連資料(2.62MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
24,980 税込27,478
11日以内出荷

J15 【オーダー】調色 Jカラー ターナー色彩 カスタマイズ可 動画あり
壁紙の上から塗れる水性塗料。抗菌機能を備えた安全性の高い水性塗料で、汚れにも強い柔軟な塗膜をつくります。乾燥時間が速く、においが少ないのが特徴です。セルフリフォームから店舗の施工まで幅広くご利用いただけます。
用途室内壁、塩化ビニールクロス、コンクリート(★)、屋内木部など。 (★)…下地処理にJカラーアルカリシーラーをご使用下さい。 成分○顔料・セルロースエーテル類・界面活性剤・防腐剤・防カビ剤他 備考〇防火認定材料 NM-8585/不燃 QM-9816/準不燃 PM-9364/難燃※基材に法定防火材料を用いた仕様のみ、防火認定が適用されます。 塗り面積(m2)○6~7(1L・2回塗り) 機能防カビ:塗装面のカビの発生を抑制します。(※屋外、浴室などの湿度が高い場所、結露が発生する場所、常に水などに濡れやすい場所には塗装しないでください。) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 特性速乾、耐水性、マットタイプ 塗り重ね可能時間(時間)2 関連資料色見本(4.53MB) ホルムアルデヒド等級〇F★★★★認定商品 (社)日本塗料工業会登録:T02003 乾燥時間○1~2時間 サービス分類オーダー・加工
1個(15L×1缶)
29,980 税込32,978
翌日出荷

AV-10025 【オーダー】クラレプラスチックス タフテック  NF-100PUマットクリア 不燃ターポリン 0.25mm厚 不燃 ビニールカーテン垂れ壁用 ターポリン オールビニール カスタマイズ可
クラレプラスチックスの不燃シリーズ「タフテック(R)NF-100PUマットクリア」は薄くて軽量、ソフトな風合いで、採光性もトップレベルの全光線透過率(55%)を持っている間仕切り用の不燃ターポリンです。建築材料として、国土交通省の不燃材料認定(NM-3096)を取得しております。電気・電子、自動車、鉄道車輌分野の不燃材料(難燃材)として使用可能な性能を保持しております。 電設材料/UL-94 5VA相当 自動車用材料/FMVSS302 相当 /鉄道車両用材料燃焼試験難燃性取得
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り 仕様ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製 材質フィルム:PVC、基布:ガラス繊維 幅(mm)400~10090 高さ(mm)400~5000 質量(g/m2)337.7 設置場所屋内・屋外 入数1枚 特性防炎・不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,184 税込9,002
10日以内出荷

J40 【オーダー】調色 Jカラー ターナー色彩 カスタマイズ可 動画あり
壁紙の上から塗れる水性塗料。抗菌機能を備えた安全性の高い水性塗料で、汚れにも強い柔軟な塗膜をつくります。乾燥時間が速く、においが少ないのが特徴です。セルフリフォームから店舗の施工まで幅広くご利用いただけます。
用途室内壁、塩化ビニールクロス、コンクリート(★)、屋内木部など。 (★)…下地処理にJカラーアルカリシーラーをご使用下さい。 成分○顔料・セルロースエーテル類・界面活性剤・防腐剤・防カビ剤他 備考〇防火認定材料 NM-8585/不燃 QM-9816/準不燃 PM-9364/難燃※基材に法定防火材料を用いた仕様のみ、防火認定が適用されます。 塗り面積(m2)○6~7(1L・2回塗り) 機能防カビ:塗装面のカビの発生を抑制します。(※屋外、浴室などの湿度が高い場所、結露が発生する場所、常に水などに濡れやすい場所には塗装しないでください。) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 特性速乾、耐水性、マットタイプ 塗り重ね可能時間(時間)2 関連資料色見本(4.53MB) ホルムアルデヒド等級〇F★★★★認定商品 (社)日本塗料工業会登録:T02003 乾燥時間○1~2時間 サービス分類オーダー・加工
1個(4L×1缶)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

【オーダー】ジャンボペールPN カイスイマレン カスタマイズ可 動画あり
カイスイマレン【オーダー】ジャンボペールPN
エコ商品
街にマッチするクリーンなデザインの大型ごみ箱。 衝撃に強いポリエチレン製。 排水口付きで衛生 転倒防止用のボルトが付いております。 町内会、自治会などのゴミ集積所 マンション、オフィス、アパート、店舗などにも使われております。 屋外 大型ゴミ箱 プラスチック ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 公共施設 自治体 ポリエチレン製 業務用
用途ゴミの収集までの保管、ゴミの分別、臭いの軽減、見た目の改善 ゴミの集積保管 材質ポリエチレン 質量(kg)【PN500】27、【PN800】36、【PN1000】40 容量(L)【PN500】520、【PN800】815、【PN1000】1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【PN500】1050×645×1125、【PN800】1370×745×1165、【PN1000】1370×745×1342 キャスター径(Φmm)75(自在キャスター×2、ストッパー付き自在キャスター×2) 標準色ライトグレー グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

AV-10023 【オーダー】クラレプラスチックス サンリッチ 1000クリア 1mm厚 防音ビニールカーテン ターポリン オールビニール カスタマイズ可
クラレプラスチックスのクラスター透明シリーズの1000クリアは耐候性、紫外線遮蔽効果、防炎性に優れています。透明シリーズでは一番の厚さであり、一般防音シートと同等の防音性能を備えています。基布に吸水防止処理をしていますので、シート内部の繊維にカビなどが発生することを抑制します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り 仕様ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製 材質フィルム:塩化ビニール、基布:ポリエステル、ハトメ:真鍮 幅(mm)400~9000 容量1枚 高さ(mm)400~5000 質量(g/m2)1190 設置場所屋内・屋外 特性光透過性・防音性・吸水防止・防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,695 税込9,565
10日以内出荷

1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。角を丸めたやさしいフォルムで、様々な施設にマッチします。
用途ゴミ箱、屋外用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに 仕様【投入口】角穴・丸穴から選択 材質【本体】電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装・ASA樹脂【投入口】ステンレス【中カゴ】スチール線材にポリエチレンコーティング 寸法(mm)【中カゴ】□360×590 質量(kg)20 容量(L)68 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】470×435×930 サービス分類オーダー・加工
1台
67,980 税込74,778
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。角を丸めたやさしいフォルムで、様々な施設にマッチします。
用途ゴミ箱、屋外用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに 仕様【投入口】角穴・丸穴から選択 材質【本体】電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装・ASA樹脂【投入口】ステンレス【中カゴ】スチール線材にポリエチレンコーティング 質量(kg)17 容量(L)47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】360×435×930【中カゴ】250×360×590 サービス分類オーダー・加工
1台
64,980 税込71,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。施設の景観にマッチする屋外用分別屑入。フラップ付きで臭いや動物の侵入を防ぎます。
用途ゴミ箱、屋外用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに 材質【本体】電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装【投入口・中容器】ポリプロピレン(再生樹脂)【フラップ】ステンレス 質量(kg)20 容量(L)47.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】350×460×947【中容器】312×429×553 サービス分類オーダー・加工
1台
69,980 税込76,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。施設の景観にマッチする屋外用分別屑入。フラップ付きで臭いや動物の侵入を防ぎます。
用途ゴミ箱、屋外用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに 材質【本体】電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装【投入口・中容器】ポリプロピレン(再生樹脂)【フラップ】ステンレス 質量(kg)23.5 容量(L)67 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】460×460×947【中容器】410×435×525 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1台
74,980 税込82,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)