耐久性に優れたナイロンループテクスチャー。
撥水加工付きで汚れが付きにくく、使いやすいカーペットです。
材質ナイロン
幅(cm)100~350
長さ(cm)50~900
機能防ダニ加工、防音、はっ水、防炎、遊び毛防止、床暖対応、F☆☆☆☆
パイル長(mm)5
組成ナイロン100%
サービス分類オーダー・加工
防汚性に優れたポリエステルを使用。
ソフトなタッチ感と踏み心地の良いボリュームが特徴のプレーンカットカーペットです。
材質ポリエステル
幅(cm)100~350
長さ(cm)50~900
機能防ダニ加工、防音、はっ水、防炎、遊び毛防止、床暖対応、F☆☆☆☆
パイル長(mm)6
組成ポリエステル100%
サービス分類オーダー・加工
風合いの良いアクリル製の防炎性能を持つ糸を使用した、
ドレープ性のあるカーテンシリーズでグレードアップ縫製を標準仕様としています。
ナチュラルな質感の中にキラキラと輝くラメ糸を織り込みました。
幅(cm)61~450
機能防炎、ウォッシャブル
高さ(cm)101~300
組成縦:ポリエステル60%/アクリル系40% 、 横:アクリル系100%
サービス分類オーダー・加工
1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。食べ残しの回収も可能な回収ボックスです。回収がラクなキャスター付きの便利なゴミ箱です。
用途ゴミ箱、屋内用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに
材質【本体】電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装【天板】ステンレス【投入口】アルミ【ペール】ポリプロピレン【ペール台】電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装【キャスター】合成ゴム【ザル容器】ステンレス
質量(kg)21.5
容量(L)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】320×460×950※パネル含む (投入口高:730)【ペール】216×340×430
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード