圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現
調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命
要部(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています
密閉形構造の為、外部漏れなし
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
質量(kg)15A:0.7、20A:0.8、25A:1.1、32A:1.8、40A:2.8、50A:4.7
形式揚程式
呼び径(mm)15A:34×40、20A:38×43、25A:43×51.5、32A:50×61.5、40A:60×60、50A:75×76
弁仕様密閉型
使用圧力範囲(MPa)0.05~1
最高温度(℃)220(水、油等液体の場合は150)
サービス分類オーダー・加工
・減圧後の安全リリーフ弁
・小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
・ポンプのリリーフ弁
・弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
質量(kg)15A:4.7、20A:5、25A:6.2、32A:8.6、40A:8.8、50A:12.6
形式揚方式
呼び径(mm)15A:90×108、20A:90×108、25A:90×108、32A:91×115、40A:91×115、50A:105×132
弁仕様密閉型、気体・液体
サービス分類オーダー・加工
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)CAC-SCS
タイプ揚程式
種類汎用品(メタルシート形)
キャップタイプレバー無
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)225以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS
材質(弁座)SCS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに
材質SCS
型式揚程式
材質(本体)CAC-SCS
タイプ揚程式
種類汎用品(メタルシート形)
キャップタイプレバー無
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)120以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
減圧後の安全リリーフ弁
小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
適合流体蒸気
質量(kg)15A:4.7、20A:5、25A:6.2、32A:8.6、40A:8.8、50A:12.6
形式揚方式
呼び径(mm)15A:90×108、20A:90×108、25A:90×108、32A:91×115、40A:91×115、50A:105×132
弁仕様密閉型、蒸気
使用圧力範囲(MPa)0.05~1
最高温度(℃)220
サービス分類オーダー・加工
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)CAC-SCS
タイプ揚程式
種類汎用品(メタルシート形)
キャップタイプ密閉レバー付
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)150以下(225以下)
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS
材質(弁座)SCS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)SCS
タイプ揚程式
種類ソフトシール形
キャップタイプ密閉レバー付
接続方式ねじ込み式
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)120以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)
材質(弁座)SCS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)SCS
タイプ揚程式
種類ソフトシール形
キャップタイプレバー無
接続方式ねじ込み式
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)120以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS
材質(弁座)SCS
材質(ディスク)FKM
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など
適合水道法性能基準適合品
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)SCS
タイプ揚程式
種類ソフトシール形
キャップタイプレバー無
接続方式ねじ込み式
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)120以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)
材質(弁座)SCS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード