パイルの密度が高く、高級感があり、弾性回復・耐候性も良好です。
用途学校、幼稚園、保育園、通路、ベランダ、屋上、店舗等に。
材質表面:ナイロンモノフィラメント(直毛糸)、基布:ポリプロピレン、裏面:S.B.R.コーティング
パイル長(mm)10
サービス分類オーダー・加工
除塵性能と吸水性能を兼ね備えた屋内マット。耐久性に優れた構造で、雨天時の玄関・通路・手洗い場・トイレや風呂場の出入口などに最適です。
用途抗菌マット、屋内マット、吸水マット、玄関やエントランス、風除室、手洗い場、トイレ、風呂場などに
材質表面:ポリエステル約70%/ナイロン約30%(原着ナイロンモノフィラメント)、裏面:軟質塩化ビニール
関連資料(2.62MB)
サービス分類オーダー・加工
10mm単位でお好きなサイズの屋内用吸水マットが作成できる別注フリーサイズマット。
色:グレーのみ
吸水性・除塵性に優れ、なめらかなループタクトで高級感を演出。
表情豊かに高級感を演出。
高い吸水性と速乾性、耐久性を実現。
防炎性能登録番号EO.070076
用途ホテル・オフィス・商業施設などの出入り口に
材質パイル:ポリプロピレン+ナイロン(モノフィラメント糸)、バッキング:PVC
長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000
幅(mm)450≦幅(W)≦1800
色グレー
ベース厚さ(mm)2
質量(kg/m2)4
パイル長(mm)2~7
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード