2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
004174 【オーダー】ファサラ 和紙 SH2PTYA 大和(ヤマト) 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
光を受けることで、柄が浮かび上がり、ガラスに表情を与えます。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。 窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)89 サービス分類オーダー・加工
1巻
8,790 税込9,669
3日以内出荷

SH2PTYA 【オーダー】ファサラ 和紙調フィルム 大和 3M(スリーエム) カスタマイズ可
外から見えにくい目隠しデザインフィルム。和紙調でデザイン性を高める事が出来ます。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)89 可視光線透過率(%)53 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.75 熱貫流率(W/m2・K)6.2 日射熱取得率0.66 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,990 税込4,389
翌々日出荷