自然な抑揚をデザインに取り入れたバーチ。空間に心地よいリズムを与えます。
用途店舗・土足用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF3701,CF3702,CF3751,CF3752,CF3753,CF3754,CF3755,CF3756,CF3757,CF3758,CF3759,CF3760,CF3761,CF3762,CF3763,CF3764,CF3766,CF3767
全厚(mm)2.3
サービス分類オーダー・加工
自然な抑揚をデザインに取り入れたバーチ。空間に心地よいリズムを与えます。
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)2000
品番CF9656,CF9658
全厚(mm)1.8
サービス分類オーダー・加工
自然な抑揚をデザインに取り入れたバーチ。空間に心地よいリズムを与えます。
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF9651,CF9652,CF9653,CF9654,CF9655,CF9656,CF9657,CF9658,CF9659,CF9660,CF9661,CF9662,CF9663,CF9664,CF9665,CF9666,CF9667,CF9668,CF9669
全厚(mm)1.8
サービス分類オーダー・加工
国土交通省型工事説明看板(歩行者用)プリズム高輝度反射タイプ
3MスコッチライトPX8470白使用
工事内容をわかりやすく表示いたします
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:プリズム高輝度反射シート
寸法(mm)枠:W550×H1550、板面:W550×H1400
質量(kg)約6
タイププリズム高輝度反射
サービス分類オーダー・加工
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
国土交通省型工事標示看板(ドライバー用)プリズム高輝度反射タイプ
3MスコッチライトPX8470白使用
工事内容をわかりやすく表示いたします。
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:プリズム高輝度反射シート
寸法(mm)枠:W1100×H1550、板面:W1100×H1400
質量(kg)約9
タイププリズム高輝度反射
サービス分類オーダー・加工
1台
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
幾何学パターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。また、走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)67
可視光線透過率(%)32
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.58
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.51
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
国土交通省型工事情報看板(歩行者用)プリズム高輝度反射タイプ
3MスコッチライトPX8470白使用
工事内容をわかりやすく表示いたします
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:プリズム高輝度反射シート
寸法(mm)枠:W550×H1550、板面:W550×H1400
質量(kg)約6
タイププリズム高輝度反射
サービス分類オーダー・加工
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
国土交通省型工事標示看板(ドライバー用)プリズム高輝度反射タイプ
3MスコッチライトPX8470白使用
工事内容をわかりやすく表示いたします
イラスト入りでわかりやすくイメージアップにもなります
用途工事内容の表示
寸法(幅W×高さH)(mm)枠:1100×1550/板面:1100×1400
材質枠:スチール/板面:スチール/印刷面:プリズム高輝度反射シート
タイププリズム高輝度反射
サービス分類オーダー・加工
色の濃さや、柄の大きさにバリエーションがあり、ガラスにユニークな演出を与えます。
有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。
店名や社名、情報の告知などをはじめ、多様なグラフィック表現が可能です。
窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)78
サービス分類オーダー・加工
色の濃さや、柄の大きさにバリエーションがあり、ガラスにユニークな演出を与えます。
有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。
店名や社名、情報の告知などをはじめ、多様なグラフィック表現が可能です。
窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)78
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード