日射を遮ることで暑さ対策をすることが出来るフィルムです。
透明タイプから金属膜を使用したタイプまで幅広いラインナップがあります。
スモークシリーズは濃い色味によって、日射を吸収するタイプの遮熱フィルムです。
紫外線をカットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
色が濃いほど、高い遮熱性能を持ちます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)131
サービス分類オーダー・加工
本製品はポリエチレン製の幅広糸が被膜効果を発揮し、農薬の飛散を抑制・低減します。
青色糸を採用している為透明度が高く、作業状況が外からでも確認しやすくなっており、近隣景観や農作環境にも配慮したネットです。
また、傷みやすい耳部は特殊織で、酸やアルカリ・泥水や塩分に強い材質を使用しているため、優れた耐久性を発揮します。
用途農薬飛散防止(ドリフト)対策用の農薬飛散防止ネット
種別平織
材質ポリエチレン
関連資料(0.51MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード