強粘着でありながら、解体時には粘着剤残り無く剥がせるリサイクル対応両面テープです。
基材強度大、加工適正、貼り直し適正良好。耐久性、耐反発性に優れています。
用途OA機器、家電等リサイクルされる部品の接着固定
仕様【定荷重剥離(23℃・0.3kg/10mm)】9mm/時間(SUS・ABS)、【再剥離性(60℃・90%RH・7日後)】○:糊残り無し(SUS・ABS・HIPS)
ボールタックNo.8
粘着力(N/20mm)(SUS・ABS・HIPS)15.2、(PP)13.0
保持力(mm/h)1>(40℃・1kg)
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
耐熱型高性能両面テープ
用途金属家具・建具・車両用。接着後焼付塗装可能。
幅(mm)オーダーカット:20~1200
厚さ(mm)0.6
長さ(m)30
基材発泡ポリマー
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
150℃耐熱性を有する両面テープです。
高温箇所での耐熱接着性・耐クリープ性に優れ、基材に耐熱不織布を使用することで、耐黄変性、耐久性にも優れています。
熱源周辺部の高温箇所での部材接着に適しています。
用途高温下で連続使用される素材の接着固定
家電、OA機器、自動車の高温箇所で使用される部材の接着固定
ボールタックNo.3
粘着力(N/20mm)(SUS)13.2、(PC・ABS・アクリル)12.7
保持力20日>(150℃・0.5kg)
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
各種金属・プラスチックに強力に接着します。
難接着材であるゴム類、PE・PP部材の接着固定に特に適します。
用途クッション・グリップなど電子機器の各種ゴム部材固定
粘着力(N/20mm)(SUS)29.4、(Aluminum)30.0、(ABS)27.0、(PMMA)25.0、(PC)27.0、(PS)28.0、(PP)27.0、(CR Rubber)8.0、(EPDM Rubber)10.0
保持力24h<(40℃・500g/4cm2)
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
シリコーン系/アクリル系粘着剤を組み合わせたタイプの両面テープです。
シリコーン粘着材面は、難接着のUV塗装面やシリコーンゴム等の接着にも優れています。
用途電気・電子機器のシリコーンゴム部品(スペーサー、スイッチ等)や難接着な素材の接着固定
ボールタックシリコーン系粘着面:No.22、アクリル系粘着面:No.6
粘着力(N/20mm)(SUS)シリコーン系粘着面:9.8、アクリル系粘着面:10.8、(シリコーンゴム)シリコーン系粘着面:5.9、アクリル系粘着面:1.0
剥離強度(N/25mm)シリコーン系粘着面:300、アクリル系粘着面:400
保持力(mm/h)2>(40℃・1kg)
被着材の素材シリコーン
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
強粘着でありながら、解体時には粘着剤残り無く剥がせるリサイクル対応両面テープです。
基材強度大、加工適正、貼り直し適正良好。耐久性、耐反発性に優れています。
用途OA機器のリサイクルされる部品の接着固定
粘着力(N/20mm)(SUS(ヘアライン))13.5、(PC/ABS)13.0
引張強度(N/20mm)流れ方向:71.0、幅方向:88.0
保持力24h<(70℃・500g/4cm2)
再剥離○:糊残り無し(亜鉛メッキ鋼板・ABS・HIPS)(60℃・90%RH・7日放置後)
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
形状追従性に優れる特殊ポリオレフィン発泡体を基材とした、強粘着タイプの薄型発泡体両面テープです。
接着性・防水性に優れ、モバイル機器の内外部品固定用途などにご使用になれます。
用途携帯電話など電子機器等の防水部品の接合
金属製筐体とアクリル製パネルの接着固定
各種部品・銘板の固定
色BLACK
粘着力(N/20mm)(SUS(ヘアライン)・ABS)15.0
強度【プッシュ強度】ABS:140N/4cm2
防水性水深1mに30分静置後の浸水の有無:(平滑面・凸凹面)浸水なし
耐衝撃高さ:80cm(DIC-従来法/ABS(荷重:300g))
保持力24h<(70℃・500g/4cm2)
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
再剥離/強粘の粘着剤を組み合わせたタイプの両面テープです。
再剥離面は、解体時、被着体に粘着剤残り無く分解できるリサイクル対応両面テープとしてご使用できます。
POPの接着に最適です。
用途家電、OA機器、通信機器のリサイクル部品とウレタンフォーム等粗面部材の接着固定
POP関連、商業ディスプレーの接着
ボールタック強粘着面:No.8、再剥離面:No.13
粘着力(N/20mm)(PC・ABS・アクリル)強粘着面:10.0、再剥離面:10.0、(SUS)強粘着面:11.0、再剥離面:10.0
保持力(mm/h)強粘着面:2>(40℃・1kg)、再剥離面:2>(40℃・1kg)
再剥離◎:剥離感軽い(SUS・PC・ABS・アクリル)(60℃・90%RH・12日後)
適合用途再剥離
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力はそのままに、
従来の両面テープでは接着しづらいPPなどの樹脂材料や多少の粗面、低温環境下でも、強力に接合。
素材を選ばず、環境を選ばず、軽く美しい仕上がりを実現し、デザインの可能性を広げる新しい接合材料です。
幅(mm)5~150
粘着力(N/10mm)20
密度(g/cm3)0.65
剥離紙0.05mm
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
主なワークパネル・フレーム、パーツ
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード