「両面 テープ 20mm 黒」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NO.84020BLACK 【オーダー】 薄型発泡基材両面接着テープ(NO.84020BLACK) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
形状追従性に優れる特殊ポリオレフィン発泡体を基材とした、強粘着タイプの薄型発泡体両面テープです。 接着性・防水性に優れ、モバイル機器の内外部品固定用途などにご使用になれます。
用途携帯電話など電子機器等の防水部品の接合 金属製筐体とアクリル製パネルの接着固定 各種部品・銘板の固定 BLACK 粘着力(N/20mm)(SUS(ヘアライン)・ABS)15.0 強度【プッシュ強度】ABS:140N/4cm2 防水性水深1mに30分静置後の浸水の有無:(平滑面・凸凹面)浸水なし 耐衝撃高さ:80cm(DIC-従来法/ABS(荷重:300g)) 保持力24h<(70℃・500g/4cm2) 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
2,167 税込2,384
3日以内出荷

関連カテゴリ