4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5952 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
従来のアクリルフォームテープの優れた特性に加え、粘着剤を改良することにより、プラスチック全般に対しての接着性を向上させたものです。また、フォーム材は、形状追従性に優れたフォームを使用しているため、被着体に対する濡れ性も優れています。 1.高い耐候性とシール性。 2.耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。 3.独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません
用途補強板の接合、シール用途等 幅(mm)10~150 長さ(m)32.9 密度(g/cm3)0.59 T型剥離強度(N/mm)2.6 剥離紙あり、0.12mm 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])90 90度方向剥離力(N/cm)46 引張接着力(N/cm2)62 サービス分類オーダー・加工
1巻
9,697 税込10,667
61日以内出荷

SC3813R 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ両面テープ貼付けタイプ SC3813R ケージーパルテック カスタマイズ可
施工が簡単なタイヤを両面テープ貼付けタイプ(タイヤマルドットタイプ)
用途室内用塩ビタイルや長尺シート用ノンスリップ 付属品両面テープ付 材質金代:SUS304、タイヤ:PVC樹脂 全長(mm)300~2000 穴径(Φmm)下穴5.8、皿8 仕上金代:HL、タイヤ:α02ダークグレイ・α03シルバーグレイ・α04パールグレイ・α05ベージュ・α06セーフティイエロー・α09ココアブラウン・α11ダークブラウン・α13チャイニーズレッド・α17リーフグリーン 穴ピッチ(mm)300前後 サービス分類オーダー・加工
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

SCA4013R 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填両面テープ貼付けタイプ SCA4013R ケージーパルテック カスタマイズ可
施工が簡単な両面テープ貼付けタイプ(タイヤマルドットタイプ)
用途室内用ノンスリップ 付属品両面テープ付 材質金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂 全長(mm)300~2000 穴径(Φmm)皿8 下穴径(Φmm)5.8 仕上金代:B2シルバー、タイヤ:α02ダークグレイ;α03シルバーグレイ;α04パールグレイ;α05ベージュ;α06セーフティイエロー;α09ココアブラウン;α11ダークブラウン;α13チャイニーズレッド;α17リーフグリーン 穴ピッチ(mm)300前後 サービス分類オーダー・加工
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷

KG516ASD 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ外部用 KG516ASD ケージーパルテック カスタマイズ可
外部使用可能なタイプ・樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで5.8Φ穴加工付き
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ 付属品両面テープ付 材質金代:SUS304、タイヤ:PVC樹脂 全長(mm)300~2000 穴径(Φmm)下穴5.8皿8 仕上金代:HL、タイヤ:P03グレイ・P06アイボリー・P09ココアブラウン 穴ピッチ(mm)300前後 サービス分類オーダー・加工
1本
1,490 税込1,639
3日以内出荷