各種金属・プラスチックに強力に接着します。
難接着材であるゴム類、PE・PP部材の接着固定に特に適します。
用途クッション・グリップなど電子機器の各種ゴム部材固定
粘着力(N/20mm)(SUS)29.4、(Aluminum)30.0、(ABS)27.0、(PMMA)25.0、(PC)27.0、(PS)28.0、(PP)27.0、(CR Rubber)8.0、(EPDM Rubber)10.0
保持力24h<(40℃・500g/4cm2)
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
ざらざらした面への接着性に優れています。
0.30mmの厚手となります。
用途家電部品固定用/ざらざらした面用/各種貼り合わせ
厚さ(mm)0.3
色半透明
長さ(m)30
基材不織布
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)19.61
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード