1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】サイズオーダー 屋内用ロンステップマット 別注サイズ CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できるフリーサイズマット。 色はグレー、ブラウン、レッド、ブルー、グリーン、ブラック、赤黒の7色から選択できます。 あらゆる建物の出入り口におすすめの屋内用マット。 パイルにはナイロンを使用しているので、汚れや水に強く、耐久性も抜群。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。 水洗いができ、乾燥も早いのでお手入れが簡単です。 幅広い用途に対応します。
用途装飾を目的とするところ(ショーウインド、店内装飾、展示装飾)、使用頻度の小さい床(室内装飾、会議室、更衣室など)、使用頻度の大きい床(レストラン、喫茶店などの店内床面、玄関、ホテルロビー、遊技場) 材質パイル:ナイロン、バッキング:PVC 長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000 幅(mm)450≦幅(W)≦1800 グレー、ブラウン、レッド、ブルー、グリーン、ブラウン、赤黒の7色から選択 ベース厚さ(mm)2 質量(kg/m2)3.9 パイル長(mm)7 防炎性能試験番号EO.790117 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,998 税込5,498
21日以内出荷