7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HG 【オーダー】ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ カイスイマレン カスタマイズ可
FRP製で耐久性が抜群。 お手入れもラクラクな屋外用FRP製ごみ箱。 集合住宅やマンション、レストランや工場のゴミ集積に最適。 FRP製なので、水洗いすればいつまでもピカピカ。 排水口が付いてますので、内部の水洗いも簡単です。 女性でも片手でラクラク開閉。雨の日でも傘を持ったまま、ラクに扉を開閉できます。 後部に転倒防止用のボルトが付いております。壁などに鎖を引っかけることができ、強風時も安心です。 介護施設や病院、自治会やマンションなどで使用されております。 大型ゴミ箱 屋外用ごみ箱 耐久性抜群 FRP 繊維強化プラスチック 軽量 衛生的 オフィス 店舗 自治会 町内会 アパート マンション 飲食店 集合住宅 ゴミ収集箱
用途工場内でのゴミの分別保管、外食産業(レストラン)の生ゴミの保管。オフィス、店舗でのゴミの保管町内会のゴミ置き場に 材質FRP 質量(kg)【HG400】 16、 【HG600】 22、 【HG800】 26、 【HG1000】 36 容量(L)【HG400】 400、 【HG600】 610、 【HG800】 800、 【HG1000】 1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【HG400】 870×660×1100、【HG600 】 1096×716×1110、【HG800】 1280×950×1110、【HG1000】 1420×960×1250 キャスター径(Φmm)【HG400】:50 (自在キャスター2ケ、ストッパー付き自在キャスター2ケ) 【HG600,800】:75 (自在キャスター2ケ、ストッパー付き自在キャスター2ケ) 【HG1000】:100 (自在キャスター2ケ、ストッパー付き自在キャスター2ケ) 標準色単色:アイボリー 関連資料HGシリーズ各サイズの簡易仕様図になります。(0.18MB) 取扱説明書HG600,800,1000の組立説明書です。(0.28MB) サービス分類オーダー・加工
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷

BOC-05 【オーダー】バイオクッション テクノ月星 カスタマイズ可
けが・事故を防ぐ衝撃緩衝性クッション床材。 ベランダや渡り廊下・仮設プールなどの一時的に設置する(敷いたり、収納を繰返す)用途に最適。 抜群のクッション性と滑りにくい形状で、歩きやすく、地面からくる衝撃を和らげ、身体(足、腰)にやさしいクッション材です。 凹凸の形状と開口部があり、水はけが良く、耐久性、耐侯性、耐摩耗性にも優れています。 カッターナイフで容易に加工可能。「置き敷き」「接着施工」どちらでもご使用になれます。 ※発泡製品の為、温度や経時により伸縮致しますので用途に応じた施工方法をご検討下さい。 防炎配合、防カビ配合
用途学校、保育園の校庭や土間など、プール(屋内、屋外プールのプールサイド、更衣室など)、 工場、介護関係 (立ち作業、ベットまわりなど)、遊具関係(滑り台、スプリング遊具など) 関連資料(0.09MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
8,898 税込9,788
10日以内出荷

BOC-07 【オーダー】バイオクッション テクノ月星 カスタマイズ可
けが・事故を防ぐ衝撃緩衝性クッション床材。 抜群のクッション性と滑りにくい形状で、歩きやすく、地面からくる衝撃を和らげ、身体(足、腰)にやさしいクッション材です。 凹凸の形状と開口部があり、水はけが良く、耐久性、耐侯性、耐摩耗性にも優れています。 カッターナイフで容易に加工可能。「置き敷き」「接着施工」どちらでもご使用になれます。 ※発泡製品の為、温度や経時により伸縮致しますので用途に応じた施工方法をご検討下さい。
用途学校、保育園の校庭や土間など、プール(屋内、屋外プールのプールサイド、更衣室など)、 工場、介護関係 (立ち作業、ベットまわりなど)、遊具関係(滑り台、スプリング遊具など) 関連資料(0.15MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
14,980 税込16,478
10日以内出荷

BO-K 【オーダー】バイオクッション テクノ月星 カスタマイズ可
けが・事故を防ぐ衝撃緩衝性クッション床材。 抜群のクッション性と滑りにくい形状で、歩きやすく、地面からくる衝撃を和らげ、身体(足、腰)にやさしいクッション材です。 凹凸の形状と開口部があり、水はけが良く、耐久性、耐侯性、耐摩耗性にも優れています。 カッターナイフで容易に加工可能。「置き敷き」「接着施工」どちらでもご使用になれます。 ※発泡製品の為、温度や経時により伸縮致しますので用途に応じた施工方法をご検討下さい。
用途学校、保育園の校庭や土間など、プール(屋内、屋外プールのプールサイド、更衣室など)、 工場、介護関係 (立ち作業、ベットまわりなど)、遊具関係(滑り台、スプリング遊具など) サービス分類オーダー・加工
1枚
23,980 税込26,378
10日以内出荷

BOC-10 【オーダー】バイオクッション テクノ月星 カスタマイズ可
けが・事故を防ぐ衝撃緩衝性クッション床材。 抜群のクッション性と滑りにくい形状で、歩きやすく、地面からくる衝撃を和らげ、身体(足、腰)にやさしいクッション材です。 凹凸の形状と開口部があり、水はけが良く、耐久性、耐侯性、耐摩耗性にも優れています。 カッターナイフで容易に加工可能。「置き敷き」「接着施工」どちらでもご使用になれます。 ※発泡製品の為、温度や経時により伸縮致しますので用途に応じた施工方法をご検討下さい。
用途学校、保育園の校庭や土間など、プール(屋内、屋外プールのプールサイド、更衣室など)、 工場、介護関係 (立ち作業、ベットまわりなど)、遊具関係(滑り台、スプリング遊具など) 関連資料(0.25MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
15,980 税込17,578
10日以内出荷

卵2個分(120g)世界最軽量!耐荷重120kg!軽くて丈夫な杖です! 自転車ホイールメーカーがCFRPパーツ製造により培った技術で開発しました。 支柱とグリップはカーボンファイバーを使用した一体式の杖です。 杖先はゴムを使用しています。
ブラック・レッド・ブルー・グリーン 長さ(cm)76~92 質量(g)120±30 規格SGマーク認定 耐荷重(kg)120 サービス分類オーダー・加工
1本
14,980 税込16,478
11日以内出荷

F-181-OR 【オーダー】サイズオーダー 消臭抗菌マット 別注サイズ CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
10mm単位でお好きなサイズの消臭・抗菌マットが作成できるフリーサイズマット。 色はグリーン、グレーの2色から選択できます。 優れた消臭性と高い抗菌性を発揮します。化学中和反応による優れた消臭機能と高い抗菌性を発揮して広い空間でも快適に保ちます。 糸に消臭剤を練りこんでいます。糸(白色)に消臭剤を練りこんでおり、洗濯を繰り返しても効果は発揮します。 防炎性能登録番号EO.040101
用途病院・介護施設などに 材質再生ポリエステル・消臭糸(ポリエステル)、バッキング:PVC 長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000 幅(mm)450≦幅(W)≦1800 グリーン、グレーの2色から選択 ベース厚さ(mm)2 質量(kg/m2)3.9 パイル長(mm)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,198 税込9,018
21日以内出荷