84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】透明ガラス板厚10mm AGC カスタマイズ可
(青板)間仕切り、テーブルトップや棚板に一般的に使われる板硝子です。
用途「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。 材質ソーダ石灰ガラス 長さ(mm)150~1800(別表の規制あり) 幅(mm)150~1000(別表の規制あり) 厚さ(mm)10 比重2.5 誤差±2 端面加工割っただけ、角すりつぶし、四方糸面磨き サービス分類オーダー・加工
1枚
2,332 税込2,565
3日以内出荷

AFH-7575-6 【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~3000 形状角度つき 材質(本体)A6063S-T5 種類8面溝 質量(kg/m)3.933 適合キャップブラック:ECP-7575-6 グレー:(無し) フレーム幅(mm)75 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)75×75 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1456.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 77.6・Iy 77.6 サービス分類オーダー・加工
1本
183 税込201
4日以内出荷

E000 【オーダー】アクリル板透明(スミペックス(R)E) 住友化学 カスタマイズ可
ガラスを凌ぐ透明性、耐衝撃性を持ち、プラスチックの中ではもっとも耐候性に優れ、加工性、発色性、環境適正に優れています。サイン、ディスプレイ、ショップ什器、建材、照明カバー、工業用途など多様で多彩なシーンに幅広く利用されています。
用途サイン、ディスプレイ、仕切板、ケース、照明カバー他 材質アクリル 幅(mm)50~1000 厚さ(mm)2・3・5 透明 長さL(mm)50~2000 比重1.19 最高使用温度(℃)(連続)77 公差(mm)[カット]幅:-0、+2 長さ:-0、+2 線膨張係数7.0 × 10 -5 全光線透過率(%)92.6 吸水率(%)(24時間)0.3 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
717 税込789
6日以内出荷

I-500-TR 【オーダー】塩ビ板透明 (エスビロン プレート) 積水成型工業 カスタマイズ可
抜群の透明性と美しい表面肌 優れた二次成形加工性 耐熱性に優れています 耐薬品性に優れています
用途各種産業用カバー・ケース、家電部材、仕切板、ディスプレイ、化粧板、風防など 材質硬質塩化ビニル(塩ビ) 透明 長さL(mm)50~2000 厚さT(mm)2・3・5 耐熱性自己消化性・UL94 V-0 比重1.4 公差(mm)[カット]幅:-0、+2 長さ:-0、+2 全光線透過率(%)85以上 幅W(mm)50~1000 軟化温度(℃)ビカット:66 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 線膨張率(1/℃)5~7×10-5 サービス分類オーダー・加工
1枚
717 税込789
6日以内出荷

【オーダー】透明ガラス12mm厚 日本板硝子 カスタマイズ可
(青板)間仕切り、テーブルトップや棚板に一般的に使われる板硝子です。
用途「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。 材質ソーダ石灰ガラス 長さ(mm)150~1500(別表の規制あり) 幅(mm)150~900(別表の規制あり) 厚さ(mm)12 比重2.5 誤差±2 端面加工割っただけ、角すりつぶし、四方糸面磨き サービス分類オーダー・加工
1枚
3,031 税込3,334
6日以内出荷

TR-V001 【オーダー】飛沫防止クリアロールスクリーン V001 TOSO カスタマイズ可
透明なので視線を確保したまま、飛沫感染予防が出来ます。ロールスクリーンなので、使わないときは上に巻き上げて収納することが出来ます。ウイルス、飛沫感染対策以外にも、間仕切りとして利用することで冷暖房効果アップも可能です。防炎機能付きなので商業施設や高層階でも安心してご使用いただけます。制電機能付き
用途飛沫感染対策に。受付やレジカウンター等対面接客を必要とする場所に。オフィスのデスクまわりや飲食店などのパーテーション代わりに。 材質(スクリーン)ポリ塩化ビニール 幅(mm)510~1200 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)100~2000 機能防炎 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
14,900 税込16,390
8日以内出荷

VP-250A 【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.25mm厚 防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。 軽量な薄手0.25mm厚の糸入り透明シートを採用し、柔軟性の高い間仕切りです。 主に屋内用の防炎間仕切りシートとして、ビニールカーテンや工場内など屋内の間仕切りにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.25 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明 横幅(mm)500~10090 質量(g/m2)369 設置場所屋内推奨 特性防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,323 税込3,655
8日以内出荷

VP-030FA 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.3mm厚 防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。 薄手の0.3mm厚で軽量、透明シートで最もスタンダードな防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。 主に工場、倉庫などの屋内間仕切りシート、ビニールカーテンにおすすめです。 防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。 印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 横幅(mm)500~8990 質量(g/m2)400 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,446 税込3,791
8日以内出荷

VP-550A 【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.55mm厚 防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。 耐久性の高い厚手0.55mm厚の糸入り透明シートを採用し、丈夫で強度の高い間仕切りです。 主に屋外ビニールカーテンや屋内用の大型間仕切りカーテン、製造工場、物流センター、倉庫、屋外に面する出入口・搬入口など、ほか防寒用途、ラックカバーなどにもおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.55 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明 横幅(mm)500~10090 質量(g/m2)680 設置場所屋外・屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,815 税込6,397
8日以内出荷

VP-050FA 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。 厚手の0.5mm厚で、透明シートで最もスタンダードな防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。 主に工場、倉庫などの屋内間仕切りシート、ビニールカーテンにおすすめです。 防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。 印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 横幅(mm)500~8990 質量(g/m2)660 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,100 税込5,610
8日以内出荷

VP-350A 【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.35mm厚 防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。 軽量な薄手0.35mm厚の糸入り透明シートを採用し、柔軟性の高い間仕切りです。 主にビニールカーテンや工場内など屋内の間仕切り、防寒用途、棚などの防塵カバーにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.35 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明 横幅(mm)500~10090 質量(g/m2)450 設置場所屋内推奨 特性防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,431 税込4,874
8日以内出荷

VP-350B 【オーダー】 防虫ビニールカーテン 糸入り透明 0.35mm厚 防虫・防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の防虫ビニールカーテンです。 透明オレンジ色の薄手の0.35mm厚で軽量、視認性の高い防虫糸入り透明シートを採用し、機能性を保ちつつ、柔軟性の高い間仕切りです。 主にビニールカーテン、工場・食品加工場などの開口部・出入口、倉庫の防虫対策としておすすめです。静電防止、UVカットの性能も併せ持ったハイグレード生地です。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.35 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明オレンジ 横幅(mm)500~9990 質量(g/m2)435 設置場所屋内推奨 特性防炎・防虫 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,492 税込6,041
8日以内出荷

【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク カスタマイズ可
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔) 上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります 幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。 両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm) 高さ60cm以下:1箇所 高さ:61cm以上:2箇所 ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個) 金具等の付属品は付いておりません。 防炎品認定シール付き。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸) 幅(mm)400~8000 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~5000 タイプ裾チェイン入加工 加工防炎・制電 伸び(%)縦/20、横/18 質量(g/m2)420 引裂強度(N)縦/60、横/60 ハトメ内径(Φmm)8 引張強度(N/3cm)縦/370、横/360 サービス分類オーダー・加工
1枚
12,450 税込13,695
10日以内出荷

VP-050SD 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 帯電防止・防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の帯電防止ビニールカーテンです。 厚手の0.5mm厚で、帯電防止をもつ防炎フィルムを採用し、視認性・強度の高い間仕切りです。 主に、ホコリ低減や衛生面など清潔でクリーンな空間向けの業務用ビニールカーテンで、屋内用の固定式間仕切り、クリーンルーム、シートブースなどにおすすめです。 防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。 印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 横幅(mm)500~6690 質量(g/m2)660 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,015 税込6,617
8日以内出荷

VP-100FA 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 1.0mm厚 防炎・超厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。 重量のある厚手の1.0mm厚で、透明シートで最もスタンダードな防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。 主に工場、倉庫などの屋内間仕切りシート、固定幕、ビニールカーテンにおすすめです。 防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。 印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、固定幕、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 幅(mm)500~6690 厚さ(mm)1 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 質量(g/m2)1320 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
9,333 税込10,266
8日以内出荷

VP-050HB 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 非防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、ビニールカーテンです。(非防炎) 厚手の0.5mm厚、優れた透明度と採光性をもつ透明シートを採用し、扱いやすい間仕切りです。 このカーテンは防炎機能を有していません。 非防炎フィルムのため、環境・用途をお確かめの上、設置ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 横幅(mm)500~8990 質量(g/m2)660 設置場所屋内推奨 特性非防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,446 税込4,891
8日以内出荷

VP-030HB 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.3mm厚 非防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、ビニールカーテンです。(非防炎) 薄手の0.3mm厚で軽量、優れた透明度と採光性をもつ透明シートを採用し、柔軟性の高い間仕切りです。 このカーテンは防炎機能を有していません。 非防炎フィルムのため、環境・用途をお確かめの上、設置ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 横幅(mm)500~8990 質量(g/m2)400 設置場所屋内推奨 特性非防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,792 税込4,171
8日以内出荷

VP-350T 【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.35mm厚 帯電防止・防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の帯電防止ビニールカーテンです。 薄手の0.35mm厚で軽量、静電気の帯びにくい糸入り透明シートを採用し、ホコリの吸着を抑制しつつ、柔軟性の高い間仕切りです。 主に精密機械、電気製品を扱う工場や食品工場、資材・製品の保管倉庫などにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.35 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明 横幅(mm)500~10090 質量(g/m2)450 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,846 税込5,331
8日以内出荷

VP-050FB 【オーダー】 防虫ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 防虫・防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の防虫ビニールカーテンです。 厚手の0.5mm厚で、透明オレンジ色の防虫フィルムを採用し、防虫用途でお使いいただける強度の高い間仕切りです。 防虫機能は正の走光性を持つ飛翔害虫に対し効果を発揮します。 主に工場や倉庫、食品工場などのビニールカーテン、間仕切りにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)500~4000 タイプ透明オレンジ 横幅(mm)500~6690 質量(g/m2)660 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・防虫 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,800 税込5,280
8日以内出荷

VP-030FB 【オーダー】 防虫ビニールカーテン 透明 0.3mm厚 防虫・防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の防虫ビニールカーテンです。 薄手の0.3mm厚で軽量、透明オレンジ色の防虫フィルムを採用し、防虫用途でお使いいただける柔軟性の高い間仕切りです。 防虫機能は正の走光性を持つ飛翔害虫に対し効果を発揮します。 主に工場や倉庫、食品工場などのビニールカーテン、間仕切りにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~4000 タイプ透明オレンジ 横幅(mm)500~8990 質量(g/m2)400 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・防虫 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,062 税込4,468
8日以内出荷

VP-030SD 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.3mm厚 帯電防止・防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の帯電防止ビニールカーテンです。 薄手の0.3mm厚で軽量、帯電防止をもつ防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。 主に、ホコリ低減や衛生面など清潔でクリーンな空間向けの業務用ビニールカーテンで、屋内用の固定式間仕切り、クリーンルーム、シートブースなどにおすすめです。 防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。 印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 横幅(mm)500~8990 質量(g/m2)400 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,292 税込5,821
8日以内出荷

VP-540W 【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.54mm厚 非防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、ビニールカーテンです。(非防炎) ウエーブ状の糸目が特徴的な0.54mm厚の厚手で丈夫な糸入り透明シートを採用し、厚手でも扱いやすく、強度の高いビニール間仕切りです。 間仕切カーテンや棚カバーなどに。 このカーテンは防炎機能を有していません。 非防炎フィルムのため、環境・用途をお確かめの上、設置ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 幅(mm)500~9090 厚さ(mm)0.54 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明 質量(g/m2)715 設置場所屋外・屋内 特性非防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,467 税込6,014
8日以内出荷

VP-350H 【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.35mm厚 耐候・防炎 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の高耐候ビニールカーテンです。 薄手の0.35mm厚で軽量、屋外設置可能な糸入り透明シートを採用し、黄変しにくく、柔軟性の高い間仕切りです。 また、紫外線カット(UVカット)も視認性を確保したまま、製品の屋外保管などにも最適です。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 幅(mm)500~10090 厚さ(mm)0.35 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明 質量(g/m2)440 設置場所屋外・屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・耐候・UVカット サービス分類オーダー・加工
1枚
5,231 税込5,754
8日以内出荷

VP-230W 【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.23mm厚 帯電防止・防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の帯電防止ビニールカーテンです。 薄手の0.23mm厚で軽量、静電気の帯びにくい糸入り透明シートを採用し、ホコリの吸着を抑制しつつ、柔軟性の高い間仕切りです。 ウェーブ状の糸が特徴的で同じ厚みの糸入りフィルムより強度があります。 主に精密機械、電気製品を扱う工場や食品工場、資材・製品の保管倉庫などにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 幅(mm)500~10090 厚さ(mm)0.23 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明 質量(g/m2)298 設置場所屋内推奨 特性防炎・帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,733 税込4,106
8日以内出荷

VP-150Z 【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.15mm厚 非防炎・超薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、ビニールカーテンです。(非防炎) 薄手の0.15mm厚で軽量な糸入り透明シートを採用し、取り扱いやすく、コスト性に優れたビニール間仕切りです。 間仕切カーテンや棚カバーなどに。 このカーテンは防炎機能を有していません。 非防炎フィルムのため、環境・用途をお確かめの上、設置ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 幅(mm)500~10090 厚さ(mm)0.15 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明 質量(g/m2)200 設置場所屋内推奨 特性非防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,392 税込4,831
8日以内出荷

VP-030KS 【オーダー】 抗菌・抗ウイルスビニールカーテン 透明 0.3mm厚 抗菌・防炎 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の抗菌ビニールカーテンです。 薄手の0.3mm厚で軽量、防炎・抗ウイルス・抗菌機能をもつ透明フイルムを採用し、衛生面や設置環境で抗菌・抗ウイルスが必要な場合に最適な間仕切りです。 抗ウイルス剤はフィルムに練り込んであるため、カーテン表裏共に効果があり、防炎加工により様々な場所へ安心して使用できます。 主に工場内・事務所・飲食店・小売店、台車・スイッチカバー類、受付・カウンターなどにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 幅(mm)500~8990 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 質量(g/m2)390 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・抗菌 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,600 税込8,360
8日以内出荷

VP-030NJ 【オーダー】 梨地ビニールカーテン 透明 0.3mm厚 帯電防止・防炎・薄手・梨地 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の梨地ビニールカーテンです。 薄手の0.3mm厚で軽量、採光性を確保しつつプライバシーに配慮された梨地の半透明シートを採用し、柔軟性の高い間仕切りです。 すりガラスのように曇った透明性が特徴的で、屋内間仕切り、ビニールカーテン、防塵カバーなどに最適です。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~4000 タイプ透明(梨地・不透明) 横幅(mm)500~6690 質量(g/m2)400 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,677 税込5,145
8日以内出荷

VF-027RG 【オーダー】 不燃ターポリン・ビニールカーテン 半透明 0.27mm厚 不燃・帯電防止・薄手・2色 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、不燃ターポリンのビニールカーテンです。 半透明で薄手の不燃シートを採用し、0.27mm厚で軽量な上扱いやすく、視認性・採光性を保ちつつプライバシーに配慮した(人影が見える程度の透明度)間仕切りが可能です。 不燃材料指定のシートカーテンや間仕切りに最適です。(不燃シート:国土交通大臣認定 不燃材料 認定番号 NM-2125) 主に場内・庫内の間仕切り、ビニールカーテン、製品保管スペース、ビニールカバーなど。 不燃シートはガラス基布のため、屈曲や引き裂きに弱く、チョーク痕がつきやすいため、お取扱いにご注意ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、固定幕、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工 材質塩化ビニル(シート)、ガラス基布(シート)、真鍮(ハトメ) 幅(mm)500~5340 厚さ(mm)0.27 高さ(mm)500~4000 タイプターポリン 質量(g/m2)333 設置場所屋内推奨 特性不燃・帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,000 税込8,800
8日以内出荷

VP-550H 【オーダー】 屋外・耐候ビニールカーテン 糸入り透明 0.55mm厚 耐候・防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の高耐候ビニールカーテンです。 厚手の0.55mm厚で、高い透明度と耐候性を併せ持つ高機能性糸入り透明シートを採用し、UVカットで黄変しにくく、長期の屋外利用に適した間仕切りです。 主に屋外の大型ビニールカーテン、間仕切り、資材置き場、荷物置き場、製品保管スペース、雨除け・防汚カバーなど。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.55 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明 横幅(mm)500~10090 質量(g/m2)680 設置場所屋外・屋内 特性防炎・耐候・UVカット サービス分類オーダー・加工
1枚
6,092 税込6,701
8日以内出荷

VP-050SK 【オーダー】 屋外・耐候ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 耐候・防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の屋外耐候ビニールカーテンです。 クリアな透明度と、紫外線劣化に対する高い耐候性を持つ厚手0.5mm厚の透明シートを採用し、屋外用で利用できる透明ビニールカーテン・間仕切りです。 主に屋外ビニールカーテンや屋内用の大型間仕切りカーテン、製造工場、物流センター、倉庫、屋外に面する出入口・搬入口など、ほか防寒用途、ラックカバーなどにもおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 幅(mm)500~6690 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 質量(g/m2)660 設置場所屋外・屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・耐候・UVカット サービス分類オーダー・加工
1枚
10,200 税込11,220
8日以内出荷

【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク カスタマイズ可
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔) 上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります。 幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。 両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm) 高さ60cm以下:1箇所 高さ:61cm以上:2箇所 ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個) 金具等の付属品は付いておりません。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸) 幅(mm)400~8000 厚さ(mm)0.15 高さ(mm)500~5000 タイプ裾チェイン入加工 伸び(%)縦/15、横/20 質量(g/m2)190 引裂強度(N)縦/40、横/50 ハトメ内径(Φmm)8 引張強度(N/3cm)縦/170、横/170 サービス分類オーダー・加工
1枚
10,600 税込11,660
10日以内出荷

AV-10023 【オーダー】クラレプラスチックス サンリッチ 1000クリア 1mm厚 防音ビニールカーテン ターポリン オールビニール カスタマイズ可
クラレプラスチックスのクラスター透明シリーズの1000クリアは耐候性、紫外線遮蔽効果、防炎性に優れています。透明シリーズでは一番の厚さであり、一般防音シートと同等の防音性能を備えています。基布に吸水防止処理をしていますので、シート内部の繊維にカビなどが発生することを抑制します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り 仕様ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製 材質フィルム:塩化ビニール、基布:ポリエステル、ハトメ:真鍮 幅(mm)400~9000 容量1枚 高さ(mm)400~5000 質量(g/m2)1190 設置場所屋内・屋外 特性光透過性・防音性・吸水防止・防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,695 税込9,565
10日以内出荷

AV-10024 【オーダー】クラレプラスチックス タフテック NF-100PUクリア  不燃ターポリン 0.25mm厚 不燃 ビニールカーテン 間仕切り用 ターポリン オールビニール カスタマイズ可
クラレプラスチックスの不燃シリーズ「タフテック(R)NF-100PUクリア」は薄くて軽量、ソフトな風合いで、採光性もトップレベルの全光線透過率(60%)を持っている間仕切り用の不燃ターポリンです。建築材料として、国土交通省の不燃材料認定(NM-3096)を取得しております。電気・電子、自動車、鉄道車輌分野の不燃材料(難燃材)として使用可能な性能を保持しております。 電設材料/UL-94 5VA相当 自動車用材料/FMVSS302 相当 /鉄道車両用材料燃焼試験難燃性取得
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り 仕様ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製 材質フィルム:PVC、基布:ガラス繊維 幅(mm)400~10090 高さ(mm)400~5000 質量(g/m2)336.4 設置場所屋内・屋外 入数1枚 特性防炎・不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,184 税込9,002
10日以内出荷

PT-TC 【オーダー】のれん式ビニールカーテン リブ付き超耐寒透明 (2mm厚) 200W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドえ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)3 質量(kg)1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.3(300W ハンガー) ナチュラル 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~8000 設置場所常温場所では使用不可、冷蔵庫・冷凍庫用 特性耐寒 サービス分類オーダー・加工
1枚
17,557 税込19,313
11日以内出荷

SD-TT 【オーダー】のれん式ビニールカーテン フラット帯電防止透明 (2mm厚・3mm厚) 300W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、フラットタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済 セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)2mm・3mm 質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、0.8/m(3mm・200W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー) 透明 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~8000 設置場所屋内推奨 防炎性能試験番号 特性帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1枚
13,846 税込15,231
11日以内出荷

AV-10025 【オーダー】クラレプラスチックス タフテック  NF-100PUマットクリア 不燃ターポリン 0.25mm厚 不燃 ビニールカーテン垂れ壁用 ターポリン オールビニール カスタマイズ可
クラレプラスチックスの不燃シリーズ「タフテック(R)NF-100PUマットクリア」は薄くて軽量、ソフトな風合いで、採光性もトップレベルの全光線透過率(55%)を持っている間仕切り用の不燃ターポリンです。建築材料として、国土交通省の不燃材料認定(NM-3096)を取得しております。電気・電子、自動車、鉄道車輌分野の不燃材料(難燃材)として使用可能な性能を保持しております。 電設材料/UL-94 5VA相当 自動車用材料/FMVSS302 相当 /鉄道車両用材料燃焼試験難燃性取得
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り 仕様ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製 材質フィルム:PVC、基布:ガラス繊維 幅(mm)400~10090 高さ(mm)400~5000 質量(g/m2)337.7 設置場所屋内・屋外 入数1枚 特性防炎・不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,184 税込9,002
10日以内出荷

SD-TC 【オーダー】のれん式ビニールカーテン フラット超耐寒透明 (2mm厚・3mm厚) 300W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、フラットタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、冷凍室・冷蔵倉庫の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済 セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)2mm・3mm 質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、0.8/m(3mm・200W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー) ナチュラル 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~8000 設置場所常温場所では使用不可、冷蔵庫・冷凍庫用 防炎性能試験番号 特性耐寒 サービス分類オーダー・加工
1枚
14,353 税込15,788
11日以内出荷

SD-TT 【オーダー】のれん式ビニールカーテン フラット帯電防止透明 (2mm厚・3mm厚) 200W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、フラットタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)2/3 透明 高さ(mm)1000~5000 質量(kg/m)0.5(2mm・200W)、0.8(2mm・300W)、0.8(3mm・200W)、1.2(3mm・300W)、1.3kg(フレーム)、0.2kg(200W ハンガー)、0.3kg(300W ハンガー) 横幅(mm)900~8000 設置場所屋内推奨 入数1式(ハンガー組込シート、フレーム) 特性帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1枚
21,814 税込23,995
11日以内出荷

SD-TC 【オーダー】のれん式ビニールカーテン フラット超耐寒透明 (2mm厚・3mm厚) 200W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、フラットタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、冷凍室・冷蔵倉庫の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済 セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)2mm・3mm 質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、0.8/m(3mm・200W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー) ナチュラル 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~8000 設置場所常温場所では使用不可、冷蔵庫・冷凍庫用 防炎性能試験番号 特性耐寒 サービス分類オーダー・加工
1枚
16,714 税込18,385
11日以内出荷

PT-TT 【オーダー】のれん式ビニールカーテン リブ付き帯電防止透明 (2mm厚・3mm厚) 200W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済 セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)2・3 質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、0.8/m(3mm・200W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー) 透明 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~8000 設置場所屋内推奨 特性帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1枚
17,486 税込19,235
11日以内出荷