3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド フェアⅡ遮光(映写幕) チェーン操作 タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
映写スクリーンとして使用できる、高輝度のマットフィルムをラミネートした生地です。プロジェクターなどの映写に使えます。画面サイズ130インチ(画面比率16:9)相当まで対応。シアタールームや会議室、教育施設などにおすすめです。 水拭きができる生地のため、お手入れが簡単です。※生地の端部には水を残さないようにしてください。長時間放置すると内部に浸透する恐れがあります。
用途【チェーン操作】チェーンを引いた分だけ生地が上下する、わかりやすい操作です。 立ったままで操作ができます。 小窓から大開口窓まで幅広く対応できる製作サイズ。「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射日光を遮る”シールド”が付きます。”シールド”は生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。”シールド”には、製品本体と同じ生地がついているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。 操作方法チェーン 関連資料(1.06MB) (1.13MB) 色見本(0.92MB) 生地の種類遮光(映写幕) サービス分類オーダー・加工
1セット
25,980 税込28,578
7日以内出荷

【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド フェアⅡ遮光(映写幕) プルコード操作 タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
映写スクリーンとして使用できる、高輝度のマットフィルムをラミネートした生地です。プロジェクターなどの映写に使えます。画面サイズ130インチ(画面比率16:9)相当まで対応。シアタールームや会議室、教育施設などにおすすめです。 水拭きができる生地のため、お手入れが簡単です。※生地の端部には水を残さないようにしてください。長時間放置すると内部に浸透する恐れがあります。
用途【プルコード操作】コードを引いた分だけ生地が降り、少し引くと自動的に巻き上がります。 腰窓高や小さな窓におすすめです。「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射日光を遮る”シールド”が付きます。”シールド”は生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。”シールド”には、製品本体と同じ生地がついているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。 操作方法プルコード 関連資料(1.06MB) (1.13MB) 色見本(0.92MB) 生地の種類遮光(映写幕) サービス分類オーダー・加工
1セット
25,980 税込28,578
7日以内出荷

【オーダー】サイズオーダー 屋内用ロンステップマット 別注サイズ CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できるフリーサイズマット。 色はグレー、ブラウン、レッド、ブルー、グリーン、ブラック、赤黒の7色から選択できます。 あらゆる建物の出入り口におすすめの屋内用マット。 パイルにはナイロンを使用しているので、汚れや水に強く、耐久性も抜群。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。 水洗いができ、乾燥も早いのでお手入れが簡単です。 幅広い用途に対応します。
用途装飾を目的とするところ(ショーウインド、店内装飾、展示装飾)、使用頻度の小さい床(室内装飾、会議室、更衣室など)、使用頻度の大きい床(レストラン、喫茶店などの店内床面、玄関、ホテルロビー、遊技場) 材質パイル:ナイロン、バッキング:PVC 長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000 幅(mm)450≦幅(W)≦1800 グレー、ブラウン、レッド、ブルー、グリーン、ブラウン、赤黒の7色から選択 ベース厚さ(mm)2 質量(kg/m2)3.9 パイル長(mm)7 防炎性能試験番号EO.790117 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,998 税込5,498
21日以内出荷