粘着剤表面に特殊樹脂によるストライプ状の凸部を設け、貼り合わせ時に位置調整ができ、その後の圧着でしっかり固定できる両面テープです。
用途粘着面の凸部により、被着体にテープを貼る時に位置調整や貼り直しができます。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。
和紙基材を使用することによりテープ強度が高く、はがすときにちぎれにくいです。RoHS 指令6物質を使用しておりません。
幅(mm)10~1000
長さ(m)10
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
3MTM皮膚貼付用両面粘着テープ#2477Pは追従性に優れた透湿性ポリエステルフィルム基材の片側に皮膚貼付用シリコーン系粘着剤、反対側に皮膚貼付用アクリル系粘着剤を塗布した製品です。
剥離フィルム側に肌に優しい皮膚貼付用シリコーン系の粘着剤を、反対側に皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しております。
角質の剥離量が少なく、剥がす際の痛みも少なく、再粘着性も有しております。
観察のため一時的に剥がす時や位置直し時等の貼り直しが可能です。
追従性に優れた透湿性ポリエステルフィルム(0.038mm)を基材として使用しております。
天然ゴムは使用しておりません。
用途医療機器や各種センサー類の皮膚への固定
テープ厚さ(mm)0.18
接着力(N/cm)0.4(シリコーン系粘着剤)、3.5(アクリル系粘着剤)
フィルム厚さ(μm)90
剥離紙厚さ(mm)0.08
サービス分類オーダー・加工
肌に優しい皮膚貼付用シリコーン系の粘着剤を使用しております。
角質の剥離量が少なく、剥がす際の痛みも少なく、再粘着性も有しております。
観察のため一時的に剥がす時や位置直し時等の貼り直しが可能です。
横方向に伸縮性のあるポリエステル不織布(スパンレース)基材を使用しております。
天然ゴムは使用しておりません。
用途各種医療機器の皮膚への固定/ドレッシング材/生体電極、各種医療センサー類の皮膚への固定/磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/救急絆創膏の基材
基材ポリエステル不織布(スパンレース)
テープ厚さ(mm)0.28
粘着剤シリコーン系
接着力(N/cm)0.4
剥離紙厚さ(mm)0.09
サービス分類オーダー・加工
天然木の味わいが温かく優しい空間を演出する木製ブラインド
羽根幅(mm)35
材質(羽根)天然木
高さ(mm)400~2500
カラーコードナチュラル、ブラウン、ダークブラウン、ピュアホワイト、シャビーホワイト、チェリー
操作位置右、左
幅(mm)1010~2000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料色柄見本(0.2MB) 取付方法と取付寸法(0.6MB) 操作方法と操作棒長さ(0.4MB)
サービス分類オーダー・加工
天然木の味わいが温かく優しい空間を演出する木製ブラインド
羽根幅(mm)35
材質(羽根)天然木
高さ(mm)400~2500
カラーコードナチュラル、ブラウン、ダークブラウン、ピュアホワイト、シャビーホワイト、チェリー
操作位置右、左
幅(mm)300~1000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料色柄見本(0.2MB) 取付方法と取付寸法(0.6MB) 操作方法と操作棒長さ(0.4MB)
サービス分類オーダー・加工
木のぬくもりを感じられる木製ブラインドです。
ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。
取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。
購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。
幅(mm)330~2400
高さ(mm)200~3800
カラーコードRCW-6001~RCW-6015
コード長さ(mm)650~2200
材質(羽根)バスウッド
関連資料カラー一覧(0.3MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB)
操作位置右、左
取扱説明書全体図・側面図等(2.42MB)
サービス分類オーダー・加工
快適な操作性を追求した新しいウッドブラインドです。開閉頻度の高い窓に不向きだった従来のウッドブラインドの弱点を改善しました。
グリップを片手で引くだけの簡単&スピーディーな操作とループレスで安心の仕様。
スラット穴からの光漏れも抑えるラダーテープタイプ。
取付けもプラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。
用途事務所、オフィス、飲食店、商業施設、文教施設などの窓に。
幅(mm)630~2400
高さ(mm)200~2700
材質(羽根)バスウッド
色番TM-4001~TM-4015
操作位置右、左
サービス分類オーダー・加工
防炎仕様なので、高層ビルや商業施設等でも安心な木製ブラインドです。
ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。
取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。
購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。
幅(mm)330~2400
高さ(mm)200~3800
カラーコードRCW-6601~RCW-6605
コード長さ(mm)650~2200
材質(羽根)バスウッド
関連資料カラー一覧(0.21MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB)
操作位置右、左
取扱説明書全体図・側面図等(2.42MB)
サービス分類オーダー・加工
ユーズド感を表現する為、特別な加工塗装をした羽根を使用した木製ブラインドです。様々な風合いのヴィンテージ感をお楽しみください。
ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。
取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。
購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。
幅(mm)330~2400
高さ(mm)200~3800
カラーコードRCW-6501~RCW-6504
コード長さ(mm)650~2200
材質(羽根)バスウッド
関連資料カラー一覧(0.3MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB)
操作位置右、左
取扱説明書全体図・側面図等(2.42MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード