6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】パーフェクトシルキー スリーウェイ(上下分割制御) ポール操作 遮熱 タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
プライバシーを守りながら、光を採り入れて明るく過ごしたい空間などに。上下でスラットの角度を変えることができる「スリーウェイ」 シーンに合わせて、「上部採光」「採光」「遮蔽」の3つの使い方ができます。 便利な「上部採光」上部のスラットは角度を調整して採光を細かく調整できます。上下の切替位置はシーンに合わせてご指定いただけます。 遮熱スラット40色展開。 遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。 昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。 スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です! 耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。
用途【操作方法】 [上部採光をする時] 製品を一番下まで降ろし、スラットを水平の状態にします。 グリップを下に引くと、下部のみスラットが閉じて、「上部採光」の状態となります。 グリップを左右に回転させると、上部のスラットの角度が調整できます。 グリップを下に引き、ゆっくりと戻すと、上部採光が解除されます。 [下部採光をする時] 製品を一番下まで降ろし、スラットの凸面を室内側(凹面を室外側)に向けます。 グリップを下に5cm程度引くと、下部のみスラットが開いて、「下部採光」の状態となります。 グリップの引き方を調整することで、下部のスラットの角度が調整できます。※再度調整する場合、一度全閉の状態に戻してから操作してください。 グリップを下に少し引き、ゆっくりと戻すと、下部採光が解除されます。 関連資料特長(0.79MB) 詳細情報(1.69MB) 色見本(0.48MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
18,980 税込20,878
7日以内出荷

【オーダー】パーフェクトシルキー スリーウェイ(上下分割制御) ポール操作 ベーシックカラー タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
プライバシーを守りながら、光を採り入れて明るく過ごしたい空間などに。上下でスラットの角度を変えることができる「スリーウェイ」 シーンに合わせて、「上部採光」「採光」「遮蔽」の3つの使い方ができます。 便利な「上部採光」上部のスラットは角度を調整して採光を細かく調整できます。上下の切替位置はシーンに合わせてご指定いただけます。 ベーシックカラー84色展開。 遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。 昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。 スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です! 耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。
用途【操作方法】 [上部採光をする時] 製品を一番下まで降ろし、スラットを水平の状態にします。 グリップを下に引くと、下部のみスラットが閉じて、「上部採光」の状態となります。 グリップを左右に回転させると、上部のスラットの角度が調整できます。 グリップを下に引き、ゆっくりと戻すと、上部採光が解除されます。 [下部採光をする時] 製品を一番下まで降ろし、スラットの凸面を室内側(凹面を室外側)に向けます。 グリップを下に5cm程度引くと、下部のみスラットが開いて、「下部採光」の状態となります。 グリップの引き方を調整することで、下部のスラットの角度が調整できます。※再度調整する場合、一度全閉の状態に戻してから操作してください。 グリップを下に少し引き、ゆっくりと戻すと、下部採光が解除されます。 関連資料特長(0.79MB) 詳細情報(1.69MB) 色見本(0.6MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
18,980 税込20,878
7日以内出荷

【オーダー】パーフェクトシルキー スリーウェイ(上下分割制御) ポール操作 グロスレス遮熱 タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
プライバシーを守りながら、光を採り入れて明るく過ごしたい空間などに。上下でスラットの角度を変えることができる「スリーウェイ」 シーンに合わせて、「上部採光」「採光」「遮蔽」の3つの使い方ができます。 便利な「上部採光」上部のスラットは角度を調整して採光を細かく調整できます。上下の切替位置はシーンに合わせてご指定いただけます。 40色展開 まぶしさを感じる強い反射・ぎらつきを抑制したグロスレス遮熱スラット採用。 遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。 昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。 スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です! 耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。 細部にも、アルミやステンレスなど水に強くさびにくい素材を利用。 スラットの上下をはさみ込んだダブルピッチの「ラダーコード」 水滴によるスラットどうしのくっつきを防ぐため、結露のある窓にもおすすめ。また、風によるバタつきも抑えます。
用途【操作方法】 [上部採光をする時] 製品を一番下まで降ろし、スラットを水平の状態にします。 グリップを下に引くと、下部のみスラットが閉じて、「上部採光」の状態となります。 グリップを左右に回転させると、上部のスラットの角度が調整できます。 グリップを下に引き、ゆっくりと戻すと、上部採光が解除されます。 [下部採光をする時] 製品を一番下まで降ろし、スラットの凸面を室内側(凹面を室外側)に向けます。 グリップを下に5cm程度引くと、下部のみスラットが開いて、「下部採光」の状態となります。 グリップの引き方を調整することで、下部のスラットの角度が調整できます。※再度調整する場合、一度全閉の状態に戻してから操作してください。 グリップを下に少し引き、ゆっくりと戻すと、下部採光が解除されます。 関連資料特長(0.79MB) 詳細情報(1.69MB) 色見本(0.48MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
20,980 税込23,078
7日以内出荷

R 【オーダー】ラビータ 洗えるチェーン式ロールスクリーン カジュアル TOSO カスタマイズ可
豊富なカラーバリエーションと洗える(ウォッシャブル)生地。インテリアに合わせた個性的な空間を作れるチェーン式ロールスクリーン。ご自身で操作位置の変更が可能です。
用途日よけや間仕切り、目隠しに。 材質(スクリーン)ポリエステル100% 製品幅(mm)300~2000 高さ(mm)300~2500 品番R301、R302、R303、R304、R305、R306、R307、R308、R309、R310、R311 メカカラー:ホワイト、ブラウン 操作位置右/左 関連資料色柄見本(3.98MB) 構造と取付け取り外し(チェーン式)(1.38MB) サービス分類オーダー・加工
1台
8,560 税込9,416
7日以内出荷

HB 【オーダー】木目調 アルミブラインド標準タイプ Nレゾン TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右変換が出来ます。建材カラーに合わせたラインナップの木目調なので空間に馴染みやすいです。
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 羽根幅(mm)25 材質(羽根)アルミニウム合金 高さ(mm)110~2400 カラーコード【木目調カラー全10色】HB5001、HB5002、HB5003、HB5004、HB5005、HB5006、HB5007、HB5008、HB5009、HB5010 操作位置右、左 長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000 幅(mm)300~2500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料色柄見本(8.3MB) 操作方法(0.5MB) 取付タイプの説明(0.4MB) サイズの測り方(0.2MB) サービス分類オーダー・加工
1台
11,160 税込12,276
8日以内出荷

RCB 【オーダー】事務所オフィス用 木目調ワンポール式 アルミブラインド TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。空間に合わせやすい木目調アルミブラインドです。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設、などに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 高さ(mm)製品:110~3000、ブラケットの取り付け位置から床までの高さ:110~5000 羽根幅(mm)25 材質(羽根)アルミニウム合金 製品幅(mm)280~3000 品番色品番:RCB-1001、RCB1002、RCB-1003、RCB-1004、RCB-1005、RCB-1006、RCB-1007、RCB-1008、RCB-1009、RCB-1010 操作位置右、左 幅(mm)280~3000 関連資料※色柄見本(8.27MB) (0.45MB) サービス分類オーダー・加工
1台
13,370 税込14,707
8日以内出荷

関連カテゴリ