さまざまな施工条件に対応するエディシリーズのリフォーム用トイレ。ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。便器の洗浄水量は大洗浄6L。従来の便器と比べ約60%の節水効果で、水道料金なら年間約12000円お得な節水トイレです(従来便器13Lと比較)。汚れがつきにくい『トイレコート』を標準採用で、日々のお掃除が簡単に。洗浄面に設けられたゼット穴から噴き出す水が強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長なサイホンゼット洗浄方式を採用。5つの吐水口と便器底のゼット穴からの強力な洗浄水により、大洗浄6Lでしっかりと洗い流すパワー洗浄。ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので見た目もすっきり、清掃面にも配慮したデザイン。床や配管の工事不要で、排水管の位置を変更せずに新しく便器を交換できます。※排水床フランジVCF8は別途手配となります。間口700mm以上で、膝前空間(最低40mm)があれば取付が可能です。
仕様便器仕様:防露
材質便器:陶器、タンク:陶器、便座:PP
タイプリフォーム用
排水方式床排水
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×775(後壁面より)×900(便座除く)
関連資料エディ566仕様(1.29MB) 温水洗浄便座仕様(1.21MB) (0.11MB) (0.05MB) 暖房便座(0.11MB) 普通便座(0.05MB)
洗浄水量(L)大:6、小:5
排水芯(mm)320~550
洗浄方式サイホンゼット
サービス分類オーダー・加工
曲線美が創りだす柔和なデザインとトイレコートでお掃除ラクラク&環境と家計に優しい超節水洗浄仕様のリフォームトイレ!ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。超節水4.8l クロス・スピニング洗浄。水はねを抑える深型のボウル形状(手洗付):ボウルを深めに設定することで、手があたりにくく、しっかり洗えて水はねも抑えます。クロス・スピニング式:3か所の射水口を用いてボウル(便鉢)内に旋回流を起こして、効果的な洗浄を行うと同時に、トラップ内では縦回転の水流を発生させて、わずかな水でもしっかりと汚物を排出します。(水道代節約 = クロス・スピニング洗浄(大洗浄4.8リットル 小洗浄3.8リットル))※従来の便器と比べ約69%も節水し、水道料金なら年間で約13,900円もお得。【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出(※引用元:省エネ・防犯住宅推進アプローチブック)【単価】上下水道料金 265 円/m3(税込)※従来便器13Lと比較。お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
仕様節水率:69%
材質便器:陶器/タンク:陶器/便座:PP
タイプ新設・リフォーム用
排水方式床排水
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)408×780(後壁面より)×813(※吐水口除く)
洗浄水量(L)大4.8/小3.8
排水芯(mm)200
洗浄方式クロス・スピニング洗浄
サービス分類オーダー・加工
まいにち、なにげなく きもちよく
組み合わせ可能な温水洗浄便座は4種類。
タンクとカラーで表情も機能も変化します。
ちょっとした 個性とこだわりを 独自のタンク式ローシルエット クーペスタイル便器
仕様手洗いなし
定格電圧(V)JCS-601DRA:交流100 50-60Hz(共用)、JCS-320DRN:交流100 50-60Hz(共用)、JCS-310ENN:交流100 50-60Hz(共用)
定格消費電力(W)JCS-601DRA:334、JCS-320DRN:349、JCS-310ENN:300
排水方式8251-SGB:床200mm、SC8251-RGB:リフォーム305~435mm
年間消費電力量(kWh/年)JCS-601DRA:156、JCS-320DRN:166、JCS-310ENN:174
洗浄水量(L)大6、小5
洗浄方式サイクロン洗浄
サービス分類オーダー・加工
排水芯高さ 後ろ抜き148mm、左右抜き155mmに対応するタンク密結形便器。
集合住宅・2F用に対応する壁排水便器。
曲線美が創りだす柔和なデザインとトイレコートでお掃除ラクラク&環境と家計に優しい超節水洗浄仕様のリフォームトイレ!
ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。
超節水6l クロス・スピニング洗浄。
水はねを抑える深型のボウル形状(手洗付):ボウルを深めに設定することで、手があたりにくく、しっかり洗えて水はねも抑えます。
クロス・スピニング式:3か所の射水口を用いてボウル(便鉢)内に旋回流を起こして、効果的な洗浄を行うと同時に、トラップ内では縦回転の水流を発生させて、わずかな水でもしっかりと汚物を排出します。(水道代節約 = クロス・スピニング洗浄(大洗浄6L 小洗浄5L))※従来の便器と比べ約60%も節水し、水道料金なら年間で約12,000円もお得。
【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出(※引用元:省エネ・防犯住宅推進アプローチブック)【単価】上下水道料金 265 円/m3(税込)※従来便器13Lと比較
お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
仕様節水:0.6
材質便器:陶器/タンク:陶器/便座:PP
色ラブリーホワイト(LW)
高さ(mm)排水:155
タイプ新設・リフォーム用
排水方式床上排水
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)408×780(後壁面より)×813(※吐水口除く)
洗浄水量(L)大:6、小:5
洗浄方式クロス・スピニング洗浄
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード