5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】カゲナシ和 タキロンシーアイ カスタマイズ可
タキロンシーアイ【オーダー】カゲナシ和
高い光拡散性能を実現した防滴剤塗布型の農業用POフィルムです。 【光拡散性】散乱角度が大きくハウスの隅々まで光を届けます。 【局所温度上昇抑制効果】バツグン5やカゲナシ5に比べて、局所的な温度上昇が抑制されます。 【対硫黄性】硫黄系農薬によるフィルム劣化を軽減します。
用途外張り・サイド用 厚さ(mm)0.15 関連資料カタログ資料(1.55MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
508 税込559
翌々日出荷

【オーダー】ダイノック 明るさ向上フィルム 3M(スリーエム) カスタマイズ可
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。 こちらのフィルムはプロジェクターの投影に向いています。 高い反射率と光拡散機能を持ち、プロジェクターの画像をくっきりと投影できるフィルムです。 一般壁紙より部屋を明るく感じさせます。
用途商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。 幅(mm)1220 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,060 税込8,866
3日以内出荷

【オーダー】サンサンカーテンスノーテックシリーズ 日本ワイドクロス カスタマイズ可
太陽光の反射・拡散により反射率約80%のスノーテックスとナイロンフィルムを採用し、遮熱性・保温性・採光性を兼ね備えた内張専用カーテンです。引張強度を強化することにより耐久性を向上させ、巻上式での展張も可能にしました。スノーテックスの白色フィルム構造体には、無数のミクロボイド(空気孔)が存在しています。これらのミクロボイドが太陽光線を拡散反射して熱吸収を抑制します。この光特性が遮光・遮熱・保温効果を兼ね備えた機能性をもたらせています。
用途ハウス内張り用カーテンです。 材質ポリエチレン 長さ(m)50 遮光率(%)約55 幅(m)8 関連資料(6.25MB) 面積(m2)400 サービス分類オーダー・加工
1個
1,715 税込1,887
30日以内出荷

【オーダー】 サンサンカーテン白くま 日本ワイドクロス カスタマイズ可
ポリエチレンの単一素材で生地の強度を上げつつ経済的にも優しい内張用カーテンです。白色フィルム構造体には、無数のミクロボイド(空気孔)が存在しています。これらのミクロボイドが太陽光線を拡散反射して熱吸収を抑制します。この光特性が遮光・遮熱・保温効果を兼ね備えた機能性をもたらせています。
用途ハウス内張り用カーテン 種別ラッセル編 材質ポリエチレン 関連資料(1.23MB) サービス分類オーダー・加工
1個
1,715 税込1,887
31日以内出荷

【オーダー】ら~くらくスーパーホワイトライト 日本ワイドクロス カスタマイズ可
チタンホワイト糸、ミクロボイド(孔)、反射率約80%以上を誇るスノーテックス素材を使用することにより、高い遮光・遮熱効果を実現いたしました。無数のミクロボイド(孔)により太陽光を反射・拡散して遮光・遮熱効果を発揮しつつ、チタンホワイト糸により高い遮光率を保ちハウス内が暗くなることを防ぎます。また、従来品よりさらに軽量化し、優れた作業性を発揮します。
用途遮光・遮熱調整 材質ポリエチレン 関連資料(0.26MB) サービス分類オーダー・加工
1個
1,715 税込1,887
31日以内出荷