9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CR25-B 【オーダー】CRスポンジ25°黒 ノーブランド カスタマイズ可
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連) 硬度(Cタイプ)25 引張強度(MPa)0.75 熱伝導率(W/mk)0.047(at0°) 見掛密度(kg/m3)180 サービス分類オーダー・加工
1枚
766 税込843
3日以内出荷

CR25-B-N 【オーダー】CRスポンジ25°黒 粘着付き ノーブランド カスタマイズ可
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連) 長さ(mm)100~1000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、10、20 硬度(Cタイプ)25 伸び(%)170 引張強度(MPa)0.75 熱伝導率(W/mk)0.047(at0°) 25%圧縮荷重(kPa)65 見掛密度(kg/m3)180 サービス分類オーダー・加工
1枚
794 税込873
3日以内出荷

62934 【オーダー】テサ 62934 PEフォーム両面テープ 長さ50m テサ (tesa) カスタマイズ可
汎用性の高い粘着剤は高い初期粘着力を持ち、様々な被着体に適応します 非常に高い最終粘着力は確実な貼り合わせを実現します 耐UV、耐水性、そして耐老化性に優れています 温度膨張係数の異なる2つの材料の貼り合わせに適しています 軽い貼り合わせ力でも、強い初期粘着力を発揮します 低温下でも優れた耐衝撃性を持ちます
用途木製キャビネットの化粧用アルミ、カバースクリーンの固定 家具、台所用品、流し台等の取っ手、飾りの固定 冷蔵庫、冷凍庫などの成型品、飾り、フレームなどの固定 ガラス、鏡の固定 基材PEフォーム 粘着剤アクリル系 テープ厚さ(μm)800 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
5,013 税込5,514
5日以内出荷

SD-TC 【オーダー】のれん式ビニールカーテン フラット超耐寒透明 (2mm厚・3mm厚) 200W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、フラットタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、冷凍室・冷蔵倉庫の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済 セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)2mm・3mm 質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、0.8/m(3mm・200W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー) ナチュラル 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~8000 設置場所常温場所では使用不可、冷蔵庫・冷凍庫用 防炎性能試験番号 特性耐寒 サービス分類オーダー・加工
1枚
16,714 税込18,385
11日以内出荷

SD-TB 【オーダー】のれん式ビニールカーテン フラット帯電防止防虫オレンジ (2mm厚・3mm厚) 200W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドえ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済 セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)2mm・3mm 質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、0.8/m(3mm・200W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー) オレンジ透明 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~8000 設置場所屋内推奨 特性帯電防止・防虫 サービス分類オーダー・加工
1枚
16,657 税込18,323
11日以内出荷

SD-TC 【オーダー】のれん式ビニールカーテン フラット超耐寒透明 (2mm厚・3mm厚) 300W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、フラットタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、冷凍室・冷蔵倉庫の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済 セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)2mm・3mm 質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、0.8/m(3mm・200W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー) ナチュラル 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~8000 設置場所常温場所では使用不可、冷蔵庫・冷凍庫用 防炎性能試験番号 特性耐寒 サービス分類オーダー・加工
1枚
14,353 税込15,788
11日以内出荷

SD-TB 【オーダー】のれん式ビニールカーテン フラット帯電防止防虫オレンジ (2mm厚・3mm厚) 300W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドえ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済 セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)2mm・3mm 質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、0.8/m(3mm・200W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー) オレンジ透明 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~8000 設置場所屋内推奨 特性帯電防止・防虫 サービス分類オーダー・加工
1枚
14,430 税込15,873
11日以内出荷

PT-TC 【オーダー】のれん式ビニールカーテン リブ付き超耐寒透明 (2mm厚) 200W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドえ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)3 質量(kg)1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.3(300W ハンガー) ナチュラル 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~8000 設置場所常温場所では使用不可、冷蔵庫・冷凍庫用 特性耐寒 サービス分類オーダー・加工
1枚
17,557 税込19,313
11日以内出荷

PT-TC 【オーダー】のれん式ビニールカーテン リブ付き超耐寒透明 (2mm厚・3mm厚) 300W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドえ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)2・3 質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー) ナチュラル 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~8000 設置場所常温場所では使用不可、冷蔵庫・冷凍庫用 特性耐寒 サービス分類オーダー・加工
1枚
15,261 税込16,787
11日以内出荷