紫外線99%カット!紫外線A波・B波も同時にカット!
紫外線カットの数値UV-A・B領域のうち(300~380nm)を測定し、その平均値を紫外線透過率としていますので、A波(波長315~380nm)・B波(波長300~315nm)ともにカットします。
室内でのうっかり日焼けや、畳や窓際の家具の保護、カーペットの色褪せ予防にも効果的です。
無色透明だから貼っても違和感ありません。今のお部屋の雰囲気をこわすことなく紫外線対策ができます。
フィルムにキズがつきにくい、ハードコート処理済だから窓拭きをしてもキズがつきにくく、長期間貼りっぱなしにしたい方にお勧め。
使用後、きれいにはがせる「弱粘着」タイプだから、賃貸住宅や社宅・転勤等のご予定のご家庭の窓ガラスにも安心して貼ることができます。
用途紫外線のカットに
材質ポリエステル、粘着剤(アクリル酸エステル樹脂)
色クリア
タイプ貼って剥がせる
幅(cm)フィルム最大幅:90
表面処理スリキズ防止処理:ハードコート
耐熱温度(℃)80
赤外線・紫外線保護UPF50+
フィルム厚さ(μm)200(0.2mm)
耐用年数(年)UVカット効果:5
施工内容水貼り
サービス分類オーダー・加工
打ち破り、こじ破りに強い、防犯フィルムを貼って窓の防犯性能を高める。
防犯フィルムの厚みの200ミクロン(0.2mm)なので、貼りやすいタイプです。
窓から侵入する泥棒に対しての防犯性能を高めるため、防犯フィルムなら、現状の窓ガラスに貼るだけですので手軽に防犯対策を行えます。
強力な粘着力で地震や災害、飛来物などでガラスが割れても破片の飛び散りを防ぎます。
「JIS A 5759 建築窓ガラス用フィルム」のガラス飛散防止フィルム(記号GS-A)合格品。
紫外線99%カットで、シミや日焼け、皮膚病などの原因となる紫外線をカット、畳や窓際の家具、カーペットの色アセ予防にも効果的です。
フィルムにキズがつきにくい、ハードコート処理済だから窓拭きをしてもキズがつきにくく、長期間貼りっぱなしにしたい方にお勧め。
ガラスの破片が飛び散らないように粘着力は強めですが、はがすことができます。
用途窓の防犯対策に
材質ポリエステル、粘着剤(アクリル酸エステル樹脂)
色クリア
タイプ強粘着
幅(cm)フィルム最大幅:90
耐熱温度(℃)80
赤外線・紫外線保護UPF50+
フィルム厚さ(μm)100(0.1mm)
耐用年数(年)UVカット効果:5
施工内容水貼り
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード