許容圧力1.00MPa{10.2kgf/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。
内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。
外圧に強く形状変化が少ない構造です。
用途土木工事の泥水の吸圧送。一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。
長さ(m)1~50
特性耐圧
流体水・温水、粉体・粒体、モルタル
材質ゴム
商品タイプカスタマイズ品
仕様耐摩耗性有り、静電気防止(アース無)
使用温度範囲(℃)-10~50
呼び径(mm)050、065、075、100、125、150、200
耐圧(MPa)1.0(10.2kgf/cm3)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水、排水用。高揚程・急斜面での流体輸送。高粘度流体の輸送
材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層
長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)
使用温度範囲(℃)-10~50
呼称1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4,5,6,8,10
呼称(mm)25,32,38,50,65,75,100,125,150,200,250
サービス分類オーダー・加工
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。
【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。
※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線
色ナチュラル透明/グリ-ンライン入り
使用温度範囲(℃)-5~70
内径(Φmm)25~50
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性食品対応
関連資料(0.44MB) (0.4MB)
取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB)
サービス分類オーダー・加工
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能。使用温度範囲:-30~130℃。【折れ・つぶれ防止】耐熱特殊樹脂コイルによる補強構造で折れ、つぶれに強く狭い箇所の配管に最適。【安全・安心】低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして圧送・吸引(バキューム)で使用可能な耐熱食品ホース。【衛生的】補強材が耐熱特殊樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、耐熱特殊樹脂
色乳白/グリ-ンライン入り
使用温度範囲(℃)-30~130
内径(Φmm)12~38
使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱、食品対応
関連資料(1.16MB) (0.4MB)
取扱説明書ホース取扱説明書(0.18MB)
サービス分類オーダー・加工
【非塩化ビニール樹脂製耐圧ホース】ポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送・吸引(バキューム)用ホースとして使用可能。
【耐薬品、低溶出耐圧ホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 屋内専用ホース
用途各種食品・薬品・溶剤・油等搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
仕様屋内専用
材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】硬鋼線
色乳白
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)25~50
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐薬品
関連資料(1.05MB) (0.4MB)
取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB)
サービス分類オーダー・加工
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃
【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。
【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。
【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。
※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂
色ナチュラル透明/グリ-ンライン入り
使用温度範囲(℃)-5~70
内径(Φmm)25~50
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性食品対応
関連資料(0.44MB) (0.4MB)
取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB)
サービス分類オーダー・加工
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能。使用温度範囲:-30~100℃。【折れ・つぶれ防止】耐熱特殊樹脂コイルによる補強構造で折れ、つぶれに強く狭い箇所の配管に最適。【安全・安心】低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして圧送・吸引(バキューム)で使用可能な耐熱食品ホース。【衛生的】補強材が耐熱特殊樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】特殊PET樹脂
色乳白/グリ-ンライン入り
使用温度範囲(℃)-30~100
内径(Φmm)12~25
使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱、食品対応
関連資料(0.65MB) (0.4MB)
取扱説明書ホース取扱説明書(0.17MB)
サービス分類オーダー・加工
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能。使用温度範囲:-30~150℃。【折れ・つぶれ防止】耐熱特殊樹脂コイルによる補強構造で折れ、つぶれに強く狭い箇所の配管に最適。【安全・安心】低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして圧送・吸引(バキューム)で使用可能な耐熱食品ホース。【衛生的】補強材が耐熱特殊樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316
色乳白/グリ-ンライン入り
使用温度範囲(℃)-30~150
内径(Φmm)19~50
使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱、食品対応
関連資料(0.49MB) (0.4MB)
取扱説明書ホース取扱説明書(0.18MB)
サービス分類オーダー・加工
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして圧送、吸引(バキューム)で使用可能なフッ素ホース。
【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 金属コイル補強による構造で、折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。圧送、吸引(バキューム)で使用可能。
【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、流体の色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。
【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。
【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。
【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフトS」を検索ください。
※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品、化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース
材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】SUS316
色ナチュラル透明/グリ-ンライン入り
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)19~38
使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐薬品、耐溶剤
関連資料(0.94MB) (0.4MB)
取扱説明書ホース取扱説明書(0.19MB)
サービス分類オーダー・加工
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能。使用温度範囲:-30~150℃。【折れ・つぶれ防止】耐熱特殊樹脂コイルによる補強構造で折れ、つぶれに強く狭い箇所の配管に最適。【安全・安心】低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして圧送・吸引(バキューム)で使用可能な耐熱食品ホース。【衛生的】補強材が耐熱特殊樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316
色乳白/グリ-ンライン入り
使用温度範囲(℃)-30~150
内径(Φmm)19~50
使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱、食品対応
関連資料(0.49MB) (0.4MB)
取扱説明書ホース取扱説明書(0.18MB)
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
材質紙ベークライト
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~10
穴数0
寸法LA(mm)20~850
寸法WA(mm)20~950
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。布ベークライト(布フェノール積層板)は布にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
材質布ベークライト
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~10
穴数0
寸法LA(mm)20~850
寸法WA(mm)20~950
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
ガラス繊維・エポキシ樹脂積層板(ガラエポ)はガラス繊維にエポキシ樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
FRPの中では最も強度に優れたもののひとつです。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
電圧貫層破壊電圧:20~30MV/m(90時間/20℃65%吸湿後)
比重1.75~1.95
耐熱温度(℃)120~150
引張強度(MPa)350~450
熱伝導率(W/mk)0.3
吸水率(%)0.1
アイゾット衝撃強さ(J/cm)5~6
ヘキ開強さ(KN)7~11
圧縮強度(MPa)400~500
曲げ強度(MPa)400~500
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。ガラス繊維・エポキシ樹脂積層板(ガラエポ)はガラス繊維にエポキシ樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
FRPの中では最も強度に優れたもののひとつです。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
材質ガラスエポキシ積層板
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~10
穴数0
寸法LA(mm)20~850
寸法WA(mm)20~950
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
電圧貫層破壊電圧:30~45MV/m(90時間/20℃65%吸湿後)
比重1.34~1.40
耐熱温度(℃)100~120
引張強度(MPa)100~150
熱伝導率(W/mk)0.3
吸水率(%)0.2~0.4
アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.29~0.39
ヘキ開強さ(KN)3.9~4.9
圧縮強度(MPa)245~300
曲げ強度(MPa)105~195
サービス分類オーダー・加工
布ベークライト(布フェノール積層板)は布にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
電圧貫層破壊電圧:11~15MV/m(90時間/20℃65%吸湿後)
比重1.3~1.4
耐熱温度(℃)100~120
引張強度(MPa)70~100
熱伝導率(W/mk)0.3
吸水率(%)1.4~1.8
アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.8~1.3
ヘキ開強さ(KN)9~12
圧縮強度(MPa)260~300
曲げ強度(MPa)140~180
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
材質紙ベークライト
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~10
穴数4
寸法LA(mm)20~850
寸法WA(mm)20~950
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。布ベークライト(布フェノール積層板)は布にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
材質布ベークライト
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~10
穴数2
寸法LA(mm)20~850
寸法WA(mm)20~950
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
材質紙ベークライト
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~10
穴数2
寸法LA(mm)20~850
寸法WA(mm)20~950
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。ガラス繊維・エポキシ樹脂積層板(ガラエポ)はガラス繊維にエポキシ樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
FRPの中では最も強度に優れたもののひとつです。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
材質ガラスエポキシ積層板
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~10
穴数4
寸法LA(mm)20~850
寸法WA(mm)20~950
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
材質紙ベークライト
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~10
穴数6
寸法LA(mm)20~850
寸法WA(mm)20~950
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。長穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
布ベークライト(布フェノール積層板)は布にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
材質布ベークライト
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~10
穴数4
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
穴種長穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、長穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
布ベークライト(布フェノール積層板)は布にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
材質布ベークライト
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~10
穴数2
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
穴種長穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
布ベークライト(布フェノール積層板)は布にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
材質布ベークライト
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~10
穴数6
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
布ベークライト(布フェノール積層板)は布にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
材質布ベークライト
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~10
穴数4
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
布ベークライト(布フェノール積層板)は布にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
材質布ベークライト
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~10
穴数4
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。長穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
ガラス繊維・エポキシ樹脂積層板(ガラエポ)はガラス繊維にエポキシ樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
FRPの中では最も強度に優れたもののひとつです。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
材質ガラスエポキシ積層板
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~10
穴数4
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
穴種長穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
材質紙ベークライト
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~10
穴数4
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、長穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
材質紙ベークライト
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~10
穴数2
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
穴種長穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。布ベークライト(布フェノール積層板)は布にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
材質布ベークライト
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~10
穴数4
寸法LA(mm)20~850
寸法WA(mm)20~950
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
布ベークライト(布フェノール積層板)は布にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
材質布ベークライト
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~10
穴数2
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。長穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
材質紙ベークライト
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~10
穴数4
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
穴種長穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
材質紙ベークライト
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~10
穴数2
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、長穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
ガラス繊維・エポキシ樹脂積層板(ガラエポ)はガラス繊維にエポキシ樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
FRPの中では最も強度に優れたもののひとつです。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
材質ガラスエポキシ積層板
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~10
穴数2
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
穴種長穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。布ベークライト(布フェノール積層板)は布にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
材質布ベークライト
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~10
穴数6
寸法LA(mm)20~850
寸法WA(mm)20~950
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
材質紙ベークライト
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~10
穴数6
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
材質紙ベークライト
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~10
穴数4
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
ガラス繊維・エポキシ樹脂積層板(ガラエポ)はガラス繊維にエポキシ樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
FRPの中では最も強度に優れたもののひとつです。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
材質ガラスエポキシ積層板
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~10
穴数4
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
ガラス繊維・エポキシ樹脂積層板(ガラエポ)はガラス繊維にエポキシ樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
FRPの中では最も強度に優れたもののひとつです。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
材質ガラスエポキシ積層板
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~10
穴数4
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
ガラス繊維・エポキシ樹脂積層板(ガラエポ)はガラス繊維にエポキシ樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
FRPの中では最も強度に優れたもののひとつです。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
材質ガラスエポキシ積層板
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~10
穴数6
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
関連キーワード
1
2
次へ