ステンレス(SUS304)溶接金網をレーザー加工で円盤状に切断した商品です。
ステンレス製のために錆びにくく、溶接金網は編み目が解ける事が無いので耐久性に優れています。
外径1mm単位でオプション指定いただけます。
用途回転部カバーや動物進入防止網など様々な用途に使用できます。
材質SUS304
切断公差外径(±3.0mm)
サービス分類オーダー・加工
ステンレス(SUS304)エキスパンドメタルをレーザー加工で円盤状に切断した商品です。
ステンレス製にのため錆びにくく、網と異なり解ける事が無いので耐久性に優れています。
外径1mm単位でオプション指定いただけます。
用途回転部カバーや動物侵入防止網など様々な用途に使用できます。
切断公差内外径(±3.0mm)
サービス分類オーダー・加工
ハウスのスソに使用することにより、雨水等の外からの汚水が流れ込むことを防ぎます。また土の中から潜って侵入する虫や小動物からもハウスを守ることができます。
厚さ(mm)1
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード