高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79
サービス分類オーダー・加工
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。持ち手穴を開けることも可能です。
長さ(mm)200~700
色ブラウン
外寸法・高さ(mm)80~550
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
フルートA(厚み約5mm)/B(厚み約3mm)/W(厚み約8mm)
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。
ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
上記ガラスに銀、銅、特殊膜加工を施したものです。
機械の裏側など、直接目視しにくい所を確認できます。
形状角型
連続使用温度(℃)80
サービス分類オーダー・加工
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。
ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
上記ガラスに銀、銅、特殊膜加工を施したものです。
機械の裏側など、直接目視しにくい所を確認できます。
形状角型
連続使用温度(℃)80
サービス分類オーダー・加工
色落ちしにくいウォッシャブルタイプのフェルトです。
しっかりと厚みがあり丈夫なので敷物としてお使いいただけます。
手芸やアパレル資材としても幅広く活躍します。
用途インテリア資材、アパレル資材として
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)3
有効幅(mm)1100
サービス分類オーダー・加工
ステンレス製の平板で建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタ・穴隠しなど多くの場面で使用されております。
仕様幅製作可能サイズ:200~900mm、奥行製作可能寸法:200~900mm
材質ステンレスSUS304
厚さ(mm)3
仕上ヘアーライン
サービス分類オーダー・加工
1mm単位でお好きなサイズの板ダンボールを注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。
長さ(mm)100~1800
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
フルートA/B/W
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。
長さ(mm)200~850
深さ(mm)20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
フルートA/B/W
カラーガルバリウム鋼板(ストロングカラーV3)板厚0.35mm、巾914mmの巻取りコイルになります(内径508)。
木製パレットに乗せてPPバンドで固定して路線便での配送になります。
材質ガルバリウム鋼板
幅(mm)914
厚さ(mm)0.35
色8色(ブラック・モスグリーン・ダークブラウン・ブルー・シルバーグレー・リョクショ・レッド・ダークグレー)より選択
長さ(m)50~360(1m単位で選択可能)
サービス分類オーダー・加工
アルポリックの芯材(黒色)を発泡させ、面材のアルミの厚みも極限まで薄くすることによって、さらなる軽量化を実現するとともに、コストメリットも生み出しました。
切断や穴あけ加工も簡単にできます。 軽量性と高剛性を生かして、ドアの面材や看板・サイン、装置カバーとしてご利用いただいています。
用途サッシ、建具用面材、看板、サイン材料、店舗、住宅内装
材質アルミ樹脂複合板
長さ(mm)10~2000(一部の色は1820まで)
幅(mm)10~1000(一部の色は910まで)
厚さ(mm)3、アルミ:1.8
質量(kg/m2)2.2
表面両面ポリエステル樹脂
芯材発泡ポリエチレン(黒)
誤差±1
サービス分類オーダー・加工
加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
用途ディスプレイ・サイン看板
色透明
種類汎用押出板
長さL(mm)100~1200
加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能
厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10
耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃
加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm
比重1.19
仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上
幅W(mm)100~1800
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
ご希望のサイズで1枚から製作できます。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
厚さ(mm)1.5
タイプ標準
容量公差±10%
連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
外径(mm)70~500
電力密度0.6W/cm2
内径(mm)3~450
関連資料(0.39MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB)
取扱説明書(0.15MB)
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状円形
穴数0
材種フロートガラス
サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)100~2000(1mm単位) 厚み2mmは100~1990
幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990
厚さ(mm)2、3、5から選択
色乳白
色相両面耐侯乳半
関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)
サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)100~2000(1mm単位) 厚み2mmは100~1990
幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990
厚さ(mm)2、3、5から選択
色透明
色相両面耐侯透明片面マット
関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎の帯電防止ビニールカーテンです。
薄手の0.23mm厚で軽量、静電気の帯びにくい糸入り透明シートを採用し、ホコリの吸着を抑制しつつ、柔軟性の高い間仕切りです。
ウェーブ状の糸が特徴的で同じ厚みの糸入りフィルムより強度があります。
主に精密機械、電気製品を扱う工場や食品工場、資材・製品の保管倉庫などにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
幅(mm)500~10090
厚さ(mm)0.23
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明
質量(g/m2)298
設置場所屋内推奨
特性防炎・帯電防止
サービス分類オーダー・加工
■アーチ状の天板が水はけをスムーズに!矢崎化工のフォーアクセスすのこ。ボード天板はアーチ状になっており、水がたまりにくくなっています。■アジャスターが減って設置の手間が軽減。天板の厚みを上げたことにより、強度UPし、補強板の間隔が広くなり、アジャスターの本数が減らせます。■セミオーダーできます。洗い場の広さ・形状・段差など、設置する場所の状況に応じてオーダー可能です。間口はフリー、奥行は25mmピッチのオーダーになります。■抗菌・防カビ剤入り。■すのこ高さ調整可能。最低53mm、最高225mmまで高さ調整できます。
材質天板:ポリスチレン(抗菌・防カビ剤入)、補強板:アルミ、アジャスター:樹脂・エラストマ-
色クリームグレー(CGR)/アイボリー(IVO)
高さH(mm)53~225
奥行D(mm)700~1800
アジャスター調整範囲(mm)53~75mmの時:+10、76~225mmの時:+25
間口W(mm)700~1260
サービス分類オーダー・加工
クラレプラスチックスのクラスター 養生シートシリーズの「KE-200」は、建築養生シート用だけなく、宣伝旗・垂幕・カーバー類等幅広い用途にお使い頂ける、スタンダード商品となっております。
屋外でも使用可能です。防水性も備えておりますが、屋外での使用の場合は、軽微な雨よけの屋根や、軽微な仮設用等としてお考えください。厚みは0.3mmの為、軽量品となっております。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り
仕様ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製
材質フィルム:塩化ビニール、基布:ポリエステル、ハトメ:真鍮
幅(mm)400~9000
容量1枚
高さ(mm)400~5000
質量(g/m2)352
設置場所屋内・屋外
特性防炎・耐候・UVカット
サービス分類オーダー・加工
厚み0.3mmのビニールカーテンです。
用途おすすめシーン:不特定多数の人が出入りする建築物全般
幅(mm)600~7100
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)500~5000
材質(樹脂部)塩化ビニール
質量(g/m2)400
引張強度(N/cm2)タテ:2520/ヨコ:2430
伸長率(%)タテ:344/ヨコ:368
RoHS指令(10物質対応)対応
引裂強度(N/cm)タテ:635/ヨコ:561
サービス分類オーダー・加工
防虫機能を有した厚み0.3mmのビニールカーテンです。
用途おすすめシーン:食品工場・倉庫、飲食店、市場、園芸店
幅(mm)600~7100
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)500~5000
材質(樹脂部)塩化ビニール
質量(g/m2)380
引裂強度(N)タテ:20.8/ヨコ:19.2
引張強度(N/cm2)タテ:80.5/ヨコ:71.4
伸長率(%)タテ:284/ヨコ:318
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
帯電防止機能を有した厚み0.3mmのビニールカーテンです。
用途おすすめシーン:精密機器・部品工場、コンピューター・サーバールーム、工場・倉庫
幅(mm)600~7100
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)500~5000
材質(樹脂部)塩化ビニール
質量(g/m2)395
引張強度(N/cm2)タテ:3370/ヨコ:2960
伸長率(%)タテ:295/ヨコ:310
RoHS指令(10物質対応)対応
引裂強度(N/cm)タテ:940/ヨコ:915
サービス分類オーダー・加工
帯電防止機能を有した厚み0.3mmの半透明ビニールカーテンです。
用途おすすめシーン:精密機器・部品工場、コンピューター・サーバールーム
幅(mm)600~5330
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)500~5000
材質(樹脂部)塩化ビニール
質量(g/m2)400
引裂強度(N)タテ:22.5/ヨコ:21.2
引張強度(N/cm2)タテ:82.6/ヨコ:72.8
伸長率(%)タテ:314/ヨコ:314
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
厚み48mm、3m以上でも2点支持で使用可能なスタンダードアルミ足場板STSH型のオーダーメイド加工品です。
ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。
表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。
裏面にビード(滑り止めゴム)付き。
両端に水ヌキ穴付き。
安全率3以上を確保しています。
※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。
用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。
サービス分類オーダー・加工
300mm幅と400mm幅を取りそろえ、2点支持で使用可能アルミ足場板STSG型のオーダーメイド加工品です。
ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。
厚み60mmなので2点支持で設置可能です。(4000mm以上の長さについては厚みが75mm)
表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。
裏面にビード(滑り止めゴム)がついており安全性に優れています。
安全率3以上を確保しています。
※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。
用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。
サービス分類オーダー・加工
厚み60mmの4層タイプのアルミ足場板STBD型のオーダーメイド加工品です。
ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。
水ヌキ穴付き(両端)・表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。
安全率3以上を確保しています。
※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。
用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。
サービス分類オーダー・加工
厚み63mmの4層タイプのアルミ足場板STXD型のオーダーメイド加工品です。
ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。
表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。
2点支持仕様です。(安全率3以上)
両端には水抜き穴が付いています。
※型番末尾T付きは両端には取っ手穴が付いているタイプです。
※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。
用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。
サービス分類オーダー・加工
厚み63mmの6層タイプのアルミ足場板STCD型のオーダーメイド加工品です。
ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。
たわみが少なく6mまで2点支持にて使用可能です。
表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。
2点支持仕様です。(安全率5m未満3.5以上、5m以上3以上)
両端には水抜き穴が付いています。
※型番末尾T付きは両端には取っ手穴が付いているタイプです。
※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。
用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード