耐久性の高い厚口ノンスリップ
用途屋外用ノンスリップです
材質金代:SUS304
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)下穴5、皿7.5
仕上金代:HL
穴ピッチ(mm)300程度
サービス分類オーダー・加工
耐久性の高い厚口ノンスリップ
用途屋外用ノンスリップです
材質金代:SUS304
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)下穴5、皿7.5
仕上金代:HL
穴ピッチ(mm)300程度
サービス分類オーダー・加工
耐久性の高い厚口ノンスリップ
用途屋外用ノンスリップです
材質金代:SUS304
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)下穴5、皿7.5
仕上金代:HL
穴ピッチ(mm)300程度
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。
耐久性の高い厚手0.55mm厚の糸入り透明シートを採用し、丈夫で強度の高い間仕切りです。
主に屋外ビニールカーテンや屋内用の大型間仕切りカーテン、製造工場、物流センター、倉庫、屋外に面する出入口・搬入口など、ほか防寒用途、ラックカバーなどにもおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.55
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明
横幅(mm)500~10090
質量(g/m2)680
設置場所屋外・屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎の防虫ビニールカーテンです。
透明オレンジ色の薄手の0.35mm厚で軽量、視認性の高い防虫糸入り透明シートを採用し、機能性を保ちつつ、柔軟性の高い間仕切りです。
主にビニールカーテン、工場・食品加工場などの開口部・出入口、倉庫の防虫対策としておすすめです。静電防止、UVカットの性能も併せ持ったハイグレード生地です。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.35
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明オレンジ
横幅(mm)500~9990
質量(g/m2)435
設置場所屋内推奨
特性防炎・防虫
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎の屋外耐候ビニールカーテンです。
クリアな透明度と、紫外線劣化に対する高い耐候性を持つ厚手0.5mm厚の透明シートを採用し、屋外用で利用できる透明ビニールカーテン・間仕切りです。
主に屋外ビニールカーテンや屋内用の大型間仕切りカーテン、製造工場、物流センター、倉庫、屋外に面する出入口・搬入口など、ほか防寒用途、ラックカバーなどにもおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
幅(mm)500~6690
厚さ(mm)0.5
高さ(mm)500~4000
タイプ透明
質量(g/m2)660
設置場所屋外・屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎・耐候・UVカット
サービス分類オーダー・加工
10mm単位でお好きなサイズの泥落としマットが作成できるフリーサイズマット。
色は、グリーン、グレー、ブラウン、レッドの4色から選択できます。
厚さわずか7ミリ。人やカートの通行性と除塵効果を両立。
スイングドアの出入り口に最適。従来の約半分、7ミリの薄さでスイングドアの引っかかりを防止します。
メンテナンス、掃除もラクラク。マットと床が密着しない構造のため、マット表面に掃除機を当ててそのままバキューム清掃できます。
泥、水が抜ける構造。
防炎性能登録番号EO.070277
用途スーパーや商業施設の等の出入り口に
長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000
幅(mm)450≦幅(W)≦1800
厚さ(mm)7
色グレー、グリーン、ブラウン、レッドの4色から選択
質量(kg/m2)5.8
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード