7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】高強度FRP ガラス繊維・エポキシ樹脂積層板 菱電化成 カスタマイズ可
ガラス繊維・エポキシ樹脂積層板(ガラエポ)はガラス繊維にエポキシ樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 FRPの中では最も強度に優れたもののひとつです。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品 電圧貫層破壊電圧:20~30MV/m(90時間/20℃65%吸湿後) 比重1.75~1.95 耐熱温度(℃)120~150 引張強度(MPa)350~450 熱伝導率(W/mk)0.3 吸水率(%)0.1 アイゾット衝撃強さ(J/cm)5~6 ヘキ開強さ(KN)7~11 圧縮強度(MPa)400~500 曲げ強度(MPa)400~500 サービス分類オーダー・加工
1個
708 税込779
欠品中

【オーダー】紙ベークライト(紙フェノール積層板) 利昌工業 カスタマイズ可
紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品 電圧貫層破壊電圧:30~45MV/m(90時間/20℃65%吸湿後) 比重1.34~1.40 耐熱温度(℃)100~120 引張強度(MPa)100~150 熱伝導率(W/mk)0.3 吸水率(%)0.2~0.4 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.29~0.39 ヘキ開強さ(KN)3.9~4.9 圧縮強度(MPa)245~300 曲げ強度(MPa)105~195 サービス分類オーダー・加工
1個
492 税込541
5日以内出荷

【オーダー】布ベークライト(布フェノール積層板) 菱電化成 カスタマイズ可
布ベークライト(布フェノール積層板)は布にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品 電圧貫層破壊電圧:11~15MV/m(90時間/20℃65%吸湿後) 比重1.3~1.4 耐熱温度(℃)100~120 引張強度(MPa)70~100 熱伝導率(W/mk)0.3 吸水率(%)1.4~1.8 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.8~1.3 ヘキ開強さ(KN)9~12 圧縮強度(MPa)260~300 曲げ強度(MPa)140~180 サービス分類オーダー・加工
1個
538 税込592
5日以内出荷

PMX-561 【オーダー】断熱材・耐熱材 ミオレックス PMX-561 菱電化成 カスタマイズ可
ミオレックスPMX-561は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 比重2.0~2.2 耐熱温度(℃)500 熱伝導率(W/mk)0.3 吸水率(%)4.0~6.0 衝撃値(J/cm2)1.1(シャルピー) 圧縮強度(MPa)120~150 曲げ強度(MPa)45~55 サービス分類オーダー・加工
1個
908 税込999
5日以内出荷

PGE-6771 【オーダー】耐熱ガラスエポキシ積層板 菱電化成 カスタマイズ可
PGE-6771は、ガラス繊維のシートを積層し、それを高耐熱の接着剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 比重1.8~1.9 耐熱温度(℃)200 熱伝導率(W/mk)0.3 吸水率(%)0.05 衝撃値(J/cm2)>4.5(シャルピー) 圧縮強度(MPa)500~600 曲げ強度(MPa)450~540 サービス分類オーダー・加工
1個
938 税込1,032
5日以内出荷

PGX-595 【オーダー】断熱材・耐熱材 ミオレックス PGX-595 菱電化成 カスタマイズ可
ミオレックスPGX-595は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 比重2.0~2.1 耐熱温度(℃)400 熱伝導率(W/mk)0.3 吸水率(%)0.1 衝撃値(J/cm2)2.5(シャルピー) 圧縮強度(MPa)420~480 曲げ強度(MPa)120~130 サービス分類オーダー・加工
1個
1,185 税込1,304
5日以内出荷

PMX-573 【オーダー】断熱材・耐熱材 ミオレックス PMX-573 菱電化成 カスタマイズ可
断熱材・耐熱材 ミオレックスPMX-573は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 比重2.0~2.2 耐熱温度(℃)250 熱伝導率(W/mk)0.3 吸水率(%)2.0~5.0 衝撃値(J/cm2)1.5(シャルピー) 圧縮強度(MPa)150~200 曲げ強度(MPa)100~150 サービス分類オーダー・加工
1個
1,015 税込1,117
5日以内出荷