7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SGCC-Z(SGHC-Z) 【オーダー】SGCC-Z(SGHC-Z)溶融亜鉛メッキ鋼板(非合金化) TETSUKO カスタマイズ可
SGCC(SGHC)-Z 溶融亜鉛めっき鋼板(非合金化) SGCC(SGHC)溶融亜鉛めっき鋼板は、両面に等厚で溶融亜鉛めっきしたもの。 非合金化処理されたものがSGCC(SGHC) -Zになります。 非合金化処理(ゼロスパングル) "これは亜鉛皮膜がほとんど純亜鉛層であって,きびしい曲げ加工にも耐え,均一な種々 の化成処理によって耐食性も優れており,銀白色の美しい外観が得られ,無塗装の用途, 例えば施設園芸ハウス用骨材,建築用各種部材,家電製品などのケーシング材等広い分野 に使用されている。" "塗装やメッキをせずに、そのまま使用することが多い。"
用途空調設備、シャッター、サッシ、デッキプレート、ダクト、屋根や壁のトタン板、雨どい、バケツ、じょうろ、ちりとり、自動車の下回り部品。一般的なプレス加工も可能です。 質量(kg)0.1~45.22 板厚(mm)0.3~6.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,440 税込2,684
5日以内出荷

TC-1130 【オーダー】防炎・防虫・耐寒性能付き TC-1130 高機能ビニールカーテン  厚さ0.3mm(Sカン付き) TOSO カスタマイズ可
食品工場、倉庫、飲食店、市場、園芸店、冷蔵倉庫、寒冷地などの間仕切りや風よけ・冷暖房効果アップを目的としてお使いいただけます。
仕様【伸び率】タテ:18、ヨコ:26 材質樹脂:塩化ビニール 幅(mm)600~7950 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~5000 混率(%)基布(糸):ポリエステル100 引張強度タテ(kgf/3cm):20、タテ(N/3cm):196、ヨコ(kgf/3cm):20、ヨコ(N/3cm):196 質量(g/m2)400 引裂強度(N)タテ:186、ヨコ:186 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.13MB) 引裂強度タテ(kgf):19、ヨコ(kgf):19 サービス分類オーダー・加工
1枚
16,705 税込18,376
13日以内出荷

TC-2230 【オーダー】防炎・防虫 TC-2230 ビニールカーテン  厚さ0.3mm(Sカン付き) TOSO カスタマイズ可
防虫機能を有した厚み0.3mmのビニールカーテンです。
用途おすすめシーン:食品工場・倉庫、飲食店、市場、園芸店 幅(mm)600~7100 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~5000 材質(樹脂部)塩化ビニール 質量(g/m2)380 引裂強度(N)タテ:20.8/ヨコ:19.2 引張強度(N/cm2)タテ:80.5/ヨコ:71.4 伸長率(%)タテ:284/ヨコ:318 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
26,164 税込28,780
13日以内出荷

【オーダー】強力アグリシート(透水タイプ) 日本ワイドクロス カスタマイズ可 動画あり
高密度強力特殊織により、従来品よりも物性強度を大幅アップしました。 高い遮光性で優れた防草効果を発揮し、さらに透水加工を行うことで施設園芸や現場作業場のぬかるみを防止、快適農作業環境を提供します。 また、織り方に工夫を施しているので滑りにくく、焼却しても有毒ガスがほとんど発生しない素材を使用しています。
用途露地栽培、農業用のビニールハウス内での全面下敷防草に使用します。また、作物の露路栽培用通路の防草、ぬかるみ防止にも使用します。 材質ポリプロピレン(耐候安定剤入) 厚さ(mm)約0.6~0.8 使用の目安(耐候年数目安)約8~10年 遮光率(%)0.999 カスタマイズオーダー・加工 関連資料(2.2MB) サービス分類オーダー・加工
1個
1,715 税込1,887
30日以内出荷

【オーダー】アグリシートR(透水タイプ) 日本ワイドクロス カスタマイズ可 動画あり
高密度な強力織物なので耐候性に優れています。高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎます。 すべりにくい特殊な織り方で快適な作業環境を提供します。 即透水加工を施してあるため、上に水がたまりません。 また、ヨコ糸のチタンホワイト糸が太陽光を反射し、施設園芸内の明るい栽培環境と果実等の色付きを促進します。 生地はホワイト&ブラックのリバーシブルタイプの為、用途やお好みに合わせてご使用いただけます。
用途露地栽培、農業用のビニールハウス内での全面下敷防草に使用します。また、作物の露路栽培用通路の防草、ぬかるみ防止にも使用します。 材質ポリプロピレン(耐候安定剤入) 厚さ(mm)0.5 使用の目安(耐候年数目安)約4~5年 遮光率(%)0.999 カスタマイズオーダー・加工 関連資料(2.53MB) サービス分類オーダー・加工
1個
1,518 税込1,670
30日以内出荷

【オーダー】ら~くらくネット 日本ワイドクロス カスタマイズ可
施設園芸に優しい環境づくりをご提供。軽量で目ずれもなく、花卉類・軟弱野菜・果菜類の活着促進と過熱化防止などにお使いいただける、遮光・遮熱ネットです。シルバー素材を採用することにより、太陽光線の反射を促進して害虫の飛来を抑制します。夏場のハウス内を涼しい環境に保ちます。
用途霜よけ用/遮光・遮熱調整 材質ポリエチレン サービス分類オーダー・加工
1個
1,715 税込1,887
31日以内出荷

【オーダー】 プレミアムワイドスクリーン 日本ワイドクロス カスタマイズ可
プレミアムワイドスクリーンはポリエチレン繊維を使用した織物に熱を加え、糸同士を融着させた遮光資材です。 施設園芸のハウス内張・外張は勿論、巻上遮光としてもお使いいただけます。 糸同士を熱融着している為、ハサミ等でカットしても糸がほつれず、現場で大きさを調節頂けます。 また、目ずれも軽減されるため、部材への引っ掛かりも少ないです。 たて糸のピッチを細かくして通気性をアップさせると同時に、巾方向の引張強度も大幅に向上させ、耐久性をアップさせています。
用途遮光資材 種別からみ織融着 材質ポリエチレン 関連資料(2.37MB) サービス分類オーダー・加工
1個
1,715 税込1,887
31日以内出荷