50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】調色 ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料)16kgセット ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
高耐候性・超低汚染性・使い易さ 三拍子揃った外壁用塗料「ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ」 新設・塗り替えを問わず、外部、鉄部、付帯部などの塗装に幅広くご使用いただけます。 〔高耐候性〕 強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。 〔超低汚染性〕 特殊セラミック成分による親水化技術が優れた低汚染性を実現します。 〔ターペン可溶〕 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。 〔高弾性〕 高弾性仕様にも対応可能です。 〔抜群の作業性・多目的用途〕 塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。各種外壁の新設、塗り替えに幅広く適用できます。 〔防藻・防かび性〕 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。 〔透湿性〕 透湿性が高いため結露から建物をまもります。 〔貯水槽の藻の発生を抑えます〕 FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。 塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。 つや選択が可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りよりお選びください。 オプションで防藻・防カビ機能、強力防カビ機能がお選びいただけます。 適用下塗り:ハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、DANフィラーエポ、ニッペタイルラック1液EPO-Sベース、DANタイル中塗Sホワイト、DANタイル中塗Rホワイト
用途戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 仕様2液 種別超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料 規格JIS A 6909 荷姿16kgセット:塗料液14kg、硬化剤2kg 機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染性、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 適合材モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、ケイ酸カルシウム板、PC板、スレート、磁器タイル、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP 塗布面積(m2/缶)11~13(1缶当たり) 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 乾燥時間(時間)4(23℃) 工程上塗り 溶剤弱溶剤系 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1458.7mL 適応下地コンクリート・セメントモルタル、PC板、ALCパネル、GRC板、セメント無機繊維板、鋼材など 希釈率(%)0~10(はけ/ウールローラー塗り)、5~10(エアレススプレー塗り) 色相淡彩色~濃彩色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料日塗工番号対応色一覧(0.54MB) 商品カタログ(2.45MB) 製品使用説明書(0.02MB) 施工内容適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー 可使時間(時間)6(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗回数2回 つやつや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有り サービス分類オーダー・加工
1セット(16kg)
28,900 税込31,790
3日以内出荷

【オーダー】調色 ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料)3.2kgセット ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
高耐候性・超低汚染性・使い易さ 三拍子揃った外壁用塗料「ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ」 新設・塗り替えを問わず、外部、鉄部、付帯部などの塗装に幅広くご使用いただけます。 〔高耐候性〕 強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。 〔超低汚染性〕 特殊セラミック成分による親水化技術が優れた低汚染性を実現します。 〔ターペン可溶〕 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。 〔高弾性〕 高弾性仕様にも対応可能です。 〔抜群の作業性・多目的用途〕 塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。各種外壁の新設、塗り替えに幅広く適用できます。 〔防藻・防かび性〕 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。 〔透湿性〕 透湿性が高いため結露から建物をまもります。 〔貯水槽の藻の発生を抑えます〕 FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。 塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。 つや選択が可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りよりお選びください。 オプションで防藻・防カビ機能、強力防カビ機能がお選びいただけます。 適用下塗り:ハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、DANフィラーエポ、ニッペタイルラック1液EPO-Sベース、DANタイル中塗Sホワイト、DANタイル中塗Rホワイト
用途戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 仕様2液 種別超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料 規格JIS A 6909 荷姿3.2kgセット:塗料液2.8kg、硬化剤0.4kg 機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染性、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 適合材モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、ケイ酸カルシウム板、PC板、スレート、磁器タイル、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP 塗布面積(m2/缶)57~67(1缶当たり) 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 乾燥時間(時間)4(23℃) 工程上塗り 溶剤弱溶剤系 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量7662.5mL 適応下地コンクリート・セメントモルタル、PC板、ALCパネル、GRC板、セメント無機繊維板、鋼材など 希釈率(%)0~10(はけ/ウールローラー塗り)、5~10(エアレススプレー塗り) 色相淡彩色~濃彩色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料日塗工番号対応色一覧(0.54MB) 商品カタログ(2.45MB) 製品使用説明書(0.02MB) 施工内容適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー 可使時間(時間)6(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗回数2回 つやつや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有り サービス分類オーダー・加工
1セット(3.2kg)
13,900 税込15,290
3日以内出荷

【オーダー】調色 水性ビルデック DNT(大日本塗料) カスタマイズ可
優れた透湿性で基材内部の水分を水蒸気の形で外部へ放散する呼吸系皮膜を形成、フクレやはがれを防止します。 かびや藻の発生を抑制し、建築物を保護します。 水性塗料でありながら強靭な塗膜を形成し、優れた耐久性を発揮します。 シンナーを使用しない水性塗料のため、塗装中や塗装後の臭いが気になりません。 屋内外はもちろん、溶剤系塗料しか対応できなかった、条件の厳しい場所にも使用できます。
用途建築物の内・外壁、軒天、コンクリート、モルタル、スレート板、木部、鉄部、亜鉛めっき面、ビニールクロス面、その他各種ボードなど。 使用場所屋内外兼用 特性耐久 種別低VOC塗料 規格JIS K 5663 1種 容量(kg)4 or 16 主な用途屋内木部、鉄部、コンクリート、その他、外カベ 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)1(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)3(20℃) 関連資料色見本 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 サービス分類オーダー・加工
1缶
7,690 税込8,459
翌々日出荷

【オーダー】調色 ビューアクリル DNT(大日本塗料) カスタマイズ可
一液反応硬化型水系アクリル樹脂塗料。 3次元構造の強靭な塗膜を形成する為、溶剤系アクリル樹脂塗料を超える耐水性、耐アルカリ性、耐酸性、耐候性を発揮します。 水が蒸発する過程で反応硬化する為乾燥が早く、塗り重ねが2時間(20℃)で可能です。 3次元構造の塗膜には粘着性(タック性)が無い為、汚れにくく、簡単に汚れを洗い流す事ができます。 塗膜には微弾性があり、下地の微小クラックに追随します。 建物の美観を損なうカビや藻の発生を防ぎ、清潔さを保ちます。 塗膜には冴えがあり、鮮映性に優れた豊かな肉持感を有しています。 塗膜は水を通さず水蒸気を通す為、呼吸性があり、フクレを防止します。 非危険物の為、安全で衛生的です。また一液性で取扱いが簡単です。 塗装中も塗装後もニオイが気になりません。 内外壁面以外に鉄・木・プラスチック(硬質塩ビ成形品)等の素材にも塗装できます。
用途建築内外壁の新設塗装、塗替え塗装。 鉄部・木部の新設及び塗替え塗装。 プラスチック(硬質塩ビ成形品)。 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐アルカリ、耐酸、耐候 種別水性建物・構造物用塗料 タイプ一液反応硬化形水系アクリル樹脂塗料 規格JIS K 5660 容量(kg)4 or 16 主な用途木、鉄、外壁、プラスチック 指触乾燥時間(分)15(20℃) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(分)25(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・1ヶ月以内) 関連資料色見本 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12 サービス分類オーダー・加工
1缶
6,990 税込7,689
翌々日出荷

【オーダー】調色 ビューウレタン DNT(大日本塗料) カスタマイズ可
一液反応硬化型水系ウレタン樹脂塗料。 3次元構造の凹凸のない均一な塗膜でしかも、粘着(タック)性がない為、汚れが付着しません。 3次元構造の立体塗膜の為、強固な結合は紫外線に対して負ける事がありません。耐水性、耐アルカリ性に対しても同様です。優れた性能は公的機関でも認められています。 塗膜に柔軟性を付加している為、壁に小さなクラックが生じても塗膜は伸びて追随します(大きなクラックには限度があります) かびや藻に対して効力を発揮するバイオ薬剤を配合しています。旧塗膜のかびの広がりを防ぎ、更に新たなかびの発生を阻止します。 水系の為、シンナーは使用しません。また独自の配合により、ポリマー臭を可能な限りなくしました。従って塗装中や塗装後も臭いが気になりません。 水系の為、引火性がなく火災の心配がありません。
用途建築内外壁及び鉄部の新設塗装、塗替え塗装。 コンクリート、モルタル、スレート、PC板、ボード、硬質塩ビ及びエマルション塗料、アクリル樹脂エナメル、合成樹脂調合ペイント、リシン、吹き付けタイル等の旧塗膜面。 壁面はもとより、ドア、手すり、などの鉄部やルーバー、巾木などの木部、更には雨樋などのプラスチック(硬質塩ビ)も塗装可能です。 その為効率的で塗装がスピーディーになり、コストダウンがはかれます。 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐アルカリ 種別水性建物・構造物用塗料 タイプ一液反応硬化形水系ウレタン樹脂塗料 容量(kg)4 or 16 主な用途屋内木部、鉄部、コンクリート、外カベ、室内カベ、プラスチック 指触乾燥時間(分)15(20℃) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(分)25(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・1ヶ月以内) 関連資料色見本 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12 サービス分類オーダー・加工
1缶
9,990 税込10,989
翌々日出荷

J 【オーダー】調色 シリコンスマイルクリーン DNT(大日本塗料) カスタマイズ可
セラミック変性樹脂を用いることにより、汚染防止に優れています。 長期耐候性、光沢保持性に優れています。 弱溶剤使用のため、臭気等も少なく、塗装作業環境を改善できます。 各種下地に対して巾広く適応できます。
特性耐候 規格JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 2級、JASS 18 M-404 適合品 指触乾燥時間(分)30℃:15、20℃:20、5℃:60 希釈剤塗料用シンナー 塗布方法刷毛、ローラー、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)刷毛・ローラー:5~10、エアレス:5~15 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)30℃:4、20℃:8 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.11、エアレス:0.14 サービス分類オーダー・加工
1缶
11,900 税込13,090
4日以内出荷

I 【オーダー】調色 ウレタンスマイルクリーン DNT(大日本塗料) カスタマイズ可
セラミック変性樹脂を用いることにより、汚染防止性に優れています。 塗装作業性に優れています。 弱溶剤使用のため、臭気等も少なく、塗装作業環境を改善できます。 各種下地に対して巾広く適用します。
規格JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 3級、JASS 18 M-403 適合品 指触乾燥時間(分)30℃:15、20℃:20、5℃:60 希釈剤塗料用シンナー 塗布方法刷毛・ローラー・スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)刷毛・ローラー:5~10、エアレス:5~15 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)30℃:4、20℃:8 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.10、エアレス:0.13 サービス分類オーダー・加工
1缶
9,990 税込10,989
4日以内出荷

L 【オーダー】調色 Vシリコン一液スマイルユニ DNT(大日本塗料) カスタマイズ可
弱溶剤一液形で作業性に優れています。 防カビ性、防藻性を有しています。 優れた光沢と肉持感です。 汚れにくく、色むらのない美しい仕上がりです。
特性防藻、防カビ 指触乾燥時間(分)30℃:15、20℃:20、5℃:60 希釈剤塗料用シンナー 塗布方法刷毛、ローラー、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)刷毛・ローラー:0~10、エアレス:10~20 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.12、エアレス:0.14 サービス分類オーダー・加工
1缶
11,900 税込13,090
4日以内出荷

K 【オーダー】調色 Vトップ一液スマイルユニ DNT(大日本塗料) カスタマイズ可
弱溶剤一液形で作業性に優れています。 防カビ性、防藻性を有しています。 優れた光沢と肉持感です。 汚れにくく、色むらのない美しい仕上がりです。
特性防藻、防カビ 指触乾燥時間(分)30℃:15、20℃:20、5℃:60 希釈剤塗料用シンナー 塗布方法刷毛、ローラー、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)刷毛・ローラー:0~10、エアレス:10~20 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.12、エアレス:0.14 サービス分類オーダー・加工
1缶
8,990 税込9,889
4日以内出荷

R1140204 【オーダー】調色 ユメロック(2液型) ロックペイント カスタマイズ可
弱溶剤2液NADアクリルシリコン塗料
用途外壁・鉄部 主な用途鉄、外壁 使用場所屋外 容量(kg)4 or 15 指触乾燥時間(分)15以上(30℃)、25以上(20℃)、50以上(5℃) 希釈剤塗料用シンナー 標準塗布量0.11~0.13 塗布方法ハケ、ローラー、エアレス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)1.5以上(30℃)、2以上(20℃)、4以上(5℃) 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 適合下塗りユメロックシーラー、2液型サビカット、ダイナロックⅢ 下塗り白、ビニロックエラスティックフィラーⅢ、ユメロック サービス分類オーダー・加工
1缶
9,998 税込10,998
翌々日出荷

R0721100 【オーダー】調色 ユニロックハイグロス ロックペイント カスタマイズ可
つや有合成樹脂エマルション塗料
用途住宅の外壁等 特性つや有 主成分つや有合成樹脂エマルション 主な用途外壁 希釈剤 標準塗布量0.11~0.13 塗布方法ローラー、ハケ、エアレス 乾燥時間(時間)4(5℃)、2(標準状態) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合下塗りロックSBフィラー、水性サビカット、ロックカチオンシーラーマルチⅢ サービス分類オーダー・加工
1缶
6,490 税込7,139
翌々日出荷

【オーダー】調色 ダイナロックⅢ ロックペイント カスタマイズ可
弱溶剤1液NADウレタン塗料
用途外壁・鉄部・木部 主な用途木、鉄、外壁 使用場所屋外 希釈剤シンナー 標準塗布量0.11~0.13 塗布方法ローラー、ハケ、エアレス 危険等級 乾燥時間(時間)5(30℃)、12(20℃)、24(10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地コンクリート・モルタル、鉄部、亜鉛、メッキ、アルミ、木部、硬質塩ビ、FRP、アクリル板 油性 or 水性油性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 適合下塗りビニロックエラスティックフィラーⅢ、サビカットプラス 各色、ロックカチオンシーラーマルチⅢ、ダイナロックⅢ 下塗り白 サービス分類オーダー・加工
1缶
6,990 税込7,689
翌々日出荷

SK3003 【オーダー】調色 サニービルドEX エスケー化研 カスタマイズ可
艶ムラがなく、肌ざわりの良いシックな仕上げになります。また、ローラーパターンや刷毛目もほとんど目立ちません。 一度の塗装で優れた隠蔽性を示すため、塗りむらや透けの心配がありません。 ローラーや刷毛塗り作業性に優れています。 水性のため臭気が少なく、安全で火災の心配がありません。また、取り扱いも非常に簡単です。 TVOC1%未満で、シックハウスの原因物質とされている揮発性有機化合物をほとんど含まない安全設計です。
用途学校、ビル、マンション、住宅、ホテルなどの新旧内外壁面。 主な用途建物の内外壁面 使用場所屋内外兼用 規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種 希釈剤清水 塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン 危険物の類別非危険物 適応下地セメントモルタル、コンクリート、せっこうボード、各種ボード、各種塗膜の塗替え 混合比100:5~15 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2 適合下塗りSK水性ホワイトシーラー 塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上 サービス分類オーダー・加工
1缶
5,290 税込5,819
翌々日出荷

KS1004 【オーダー】調色 ビュートップEP 菊水化学工業 カスタマイズ可
水系なので環境への負荷が少なく安全に使用できます。 汎用トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけるつや消し塗料です。
用途一般建築物の内外装 特性耐水、耐アルカリ 規格JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント 1種 塗布面積(m2)59~80/20kg(0.25~0.34kg/m2) 標準塗布量0.15~0.20kg/m2 塗布方法ローラー塗り/刷毛塗り 使用場所屋外 認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364 希釈清水 危険物の類別非危険物 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料 一般的名称アクリルシリコン樹脂塗料 サービス分類オーダー・加工
1缶
6,198 税込6,818
翌々日出荷

KS1001 【オーダー】調色 水系ファインコートシリコン 菊水化学工業 カスタマイズ可
水系塗料でありながら密着性に優れております。 耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 低汚染性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途リフォーム用、一般建築物の内外装、複層仕上塗材の上塗り 特性密着性、弾性、耐候、耐久 塗布面積(m2)45~64/16kg(0.25~0.36kg/m2) 標準塗布量0.2kg/m2以下 塗布方法ローラー塗り/刷毛塗り 使用場所屋外 認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364 希釈清水 危険物の類別非危険物 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料 一般的名称アクリルシリコン樹脂塗料 サービス分類オーダー・加工
1缶
8,598 税込9,458
翌々日出荷

KS1005 【オーダー】調色 ビュートップウレタン 菊水化学工業 カスタマイズ可
ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。 塗膜は緻密で低汚染性に優れています。 一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途一般建築物の内外装 複層仕上塗材の上塗り 特性防藻、防カビ、弾性、耐久 規格JIS A 6909 耐候形1種相当 塗布面積(m2)45~64/16kg(0.25~0.36kg/m2) 標準塗布量0.2kg/m2以下 塗布方法ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り 使用場所屋外 希釈清水 危険物の類別非危険物 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 一般的名称アクリルウレタン樹脂塗料 サービス分類オーダー・加工
1缶
8,398 税込9,238
翌々日出荷

SK1004 【オーダー】調色 ニュートップレスクリーン エスケー化研 カスタマイズ可
特殊処方により水性反応硬化樹脂系エマルションを結合材とし、主材と上塗材を一体化させた、多機能型単層弾性塗材です。上塗りが不要のため、塗装工程が短縮され、しかも、緻密で強靭な塗膜は、低汚染性、防水性、透湿性、防カビ・防藻性など多くの機能を合わせ持っています。仕上げにはゆず肌状ローラー仕上、SPタイル仕上、スチップル仕上の3種類があります。 塗膜は弾性を示し、下地の微細なひび割れに追従します。これにより、コンクリート構造物の中性化防止、塩害防止に役立ちます。 各種下地に対して優れた密着性を示し、長期にわたって高耐久・耐候性を発揮します。
用途住宅・マンションなどの内外装。店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装。学校など公共施設の内外装。 主な用途建物の内外装 使用場所屋内外兼用 特性防水、耐久、耐候 主成分水性反応硬化樹脂系エマルション 希釈剤清水 塗布方法(ゆず肌状ローラー仕上げ)M-9ローラー、W-2ローラー、(SPタイル仕上げ)SPローラー、(スチップル仕上げ)W-2ローラー 危険物の類別非危険物 混合比(ゆず肌状ローラー仕上げ)100:2~10、(SPタイル仕上げ)100:3~5、(スチップル仕上げ)100:4~6 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗装間隔(工程間)3時間以上、(最終養生)24時間以上 サービス分類オーダー・加工
1缶
8,690 税込9,559
翌々日出荷

SK1005 【オーダー】調色 セラミクリーン エスケー化研 カスタマイズ可
弾性セラミックシリコン樹脂の応用により、従来の塗料に比べ、耐久性を高め、弾性機能を持ちながら、汚染しにくい塗膜を実現した高耐久・低汚染型の単層弾性塗材です。 オリジナル技術に基づく弾性セラミックシリコン樹脂を結合材とすることで、従来の単層弾性塗材と比べ、飛躍的に耐久性を向上させました。 表面は緻密な塗膜構造を持ち、優れた低汚染性を発揮します。 塗膜は弾性を有し、下地の微細なひび割れに追従し、雨水の侵入を防ぎます。これによりコンクリートの中性化防止にも効果を発揮します。 透湿性に優れた塗膜は、弾性塗膜にありがちな膨れの防止につながるとともに、内部結露の防止に役立ちます。 特殊設計により、長期にわたってかびや藻などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持することが出来ます。 材料は水性で構成されているため、溶剤などにみられる中毒や火災の心配がなく、安全で環境に優しい材料です。 従来の汎用単層弾性塗材に比べて耐久性能が高く、長期にわたって美しい外観を維持することができるため、トータル的なコストメリットにつながります。
用途戸建住宅、マンションの内外装。店舗、事務所、工場、倉庫などの内外装。学校などの公共施設の内外装。 主な用途建物の内外装 使用場所屋内外兼用 特性防水、耐久 希釈剤清水 塗布方法(ゆず肌状ローラー仕上げ)M-9ローラー、W-2ローラー、(SPタイル仕上げ)SPローラー、(スチップル仕上げ)W-2ローラー、(M工法)M-9ローラー 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種旧塗膜(活膜)の塗替えなど 混合比(ゆず肌状ローラー仕上げ)100:2~10、(SPタイル仕上げ)100:3~5、(スチップル仕上げ)100:4~6、(M工法)100:2~4 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗装間隔(工程間)3時間以上、(最終養生)24時間以上 サービス分類オーダー・加工
1缶
10,900 税込11,990
翌々日出荷

SK1003 【オーダー】調色 プリーズコート エスケー化研 カスタマイズ可
特殊アクリル樹脂エマルションを結合材として用いた水性艶有り塗料です。 作業性に優れ、臭気が少なく、安全で、取り扱いが簡単です。 刷毛さばき、塗り継ぎが良好で、レべリングや粘着の問題が極めて少なく、作業性に優れています。 下地への密着性にすぐれています。 長期にわたって色彩や光沢を失いません。 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
用途各種複層仕上の上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。 使用場所屋内外兼用 主成分特殊アクリル樹脂エマルション 主な用途コンクリート 希釈剤清水 塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン 危険物の類別非危険物 混合比100:5~15 特性密着性、艶有 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2 塗装間隔(工程内)3時間以上、(最終養生)24時間以上 サービス分類オーダー・加工
1缶
5,790 税込6,369
翌々日出荷

R1145204 【オーダー】調色 ハイパーユメロック(2液型) ロックペイント カスタマイズ可
弱溶剤2液NADアクリルシリコン塗料
用途外壁・鉄部 主な用途鉄、外壁 使用場所屋外 指触乾燥時間(分)15以上(30℃)、25以上(20℃)、50以上(5℃) 希釈剤塗料用シンナー、又はエナメルシンナー 標準塗布量0.11~0.13 塗布方法ハケ、ローラー、エアレス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地コンクリート、モルタル、鉄部、亜鉛メッキ、アルミ、木部、F.R.P.、硬質塩ビ 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)1.5以上(30℃)、2以上(20℃)、4以上(5℃) 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 適合下塗りユメロックシーラー、2液型サビカット、ダイナロックⅢ 下塗り白、ビニロックエラスティックフィラーⅢ、ハイパーユメロック サービス分類オーダー・加工
1缶
11,980 税込13,178
翌々日出荷

R0320100 【オーダー】調色 ビニロック100 ロックペイント カスタマイズ可
合成樹脂エマルション塗料(内部・外部)
用途住宅の外壁・内壁 *ビニールクロス不可 主な用途内外壁 使用場所屋内外 主成分合成樹脂エマルション 指触乾燥時間(分)30(20℃) 希釈剤 標準塗布量0.11~0.13 塗布方法ローラー、ハケ、エアレス 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1缶
5,998 税込6,598
翌々日出荷

R1115100 【オーダー】調色 ハイパービルロックセラ ロックペイント カスタマイズ可
低汚染水性1液アクリルシリコン塗料
用途住宅の外壁等 主な用途外壁 使用場所屋外 希釈剤 標準塗布量0.11~0.13 塗布方法ローラー、ハケ、エアレス 乾燥時間(時間)3(10℃)、2(20℃)、1(30℃) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性油性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合下塗りロックカチオンシーラーマルチⅢ、水性サビカット、ロックSBフィラー、ビニロックウレタン 指定色 サービス分類オーダー・加工
1缶
6,990 税込7,689
翌々日出荷

R0240203 【オーダー】調色 1液ユメロックDX ロックペイント カスタマイズ可
弱溶剤1液NADアクリルシリコン塗料
用途外壁・鉄部・木部 主な用途木、鉄、外壁 使用場所屋外 指触乾燥時間(分)20以上(23℃)、60以上(5℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)、16以上(5℃) 希釈剤塗料用シンナー 標準塗布量0.11~0.13 塗布方法ハケ、ローラー、エアレス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地コンクリート、モルタル、鉄部、亜鉛メッキ、アルミ、硬質塩ビ、F.R.P.、木部 油性 or 水性油性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 適合下塗りエポシーラーマルチ、ロックSBフィラー、サビカットプラス 各色、1液ユメロック 指定色、ロックカチオンシーラーマルチⅢ、ダイナロックⅢ 下塗り白 サービス分類オーダー・加工
1缶
7,490 税込8,239
翌々日出荷

KS1009 【オーダー】調色 ビュートップアクリル 菊水化学工業 カスタマイズ可
水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 汎用トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 下塗材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途一般建築物の内外装 複層仕上塗材の上塗り 特性耐水、耐アルカリ 主な用途コンクリート 塗布面積(m2)45~64/16kg(0.25~0.36kg/m2) 標準塗布量0.2kg/m2以下 塗布方法ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り 使用場所屋内外 希釈清水 危険物の類別非危険物 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 一般的名称アクリルシリコン樹脂塗料 サービス分類オーダー・加工
1缶
6,398 税込7,038
翌々日出荷

R1080101 【オーダー】調色 ビニロックウレタン ロックペイント カスタマイズ可
水性1液架橋型ウレタン塗料(艶有)
用途住宅の外壁等 特性艶有 主な用途外壁 希釈剤 標準塗布量0.11~0.13 塗布方法ローラー、ハケ、エアレス 乾燥時間(時間)3(10℃)、2(20℃)、1(30℃) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合下塗りビニロックエラスティックフィラーⅢ、ロックSBフィラー、水性サビカット、ハイパービルロックセラ 指定色、ロックカチオンシーラーマルチⅢ サービス分類オーダー・加工
1缶
5,998 税込6,598
翌々日出荷

‐ 【オーダー】調色 プレミアムシリコン エスケー化研 カスタマイズ可
超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料 日塗工調色対応
用途外壁の塗替 仕様調色対応品 規格JIS A 6909 建築用仕上塗材耐候形1種(艶有りが対象) 主成分ハイブリッドシリコン樹脂 塗布面積(m2/缶)43~68 主な用途外壁 希釈剤清水 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など 油性 or 水性水性 特性耐候 関連資料2017塗料用標準色J版(2.0MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)14~16 サービス分類オーダー・加工
1缶
9,590 税込10,549
3日以内出荷

【オーダー】調色 セラミガードNEO エスケー化研 カスタマイズ可
撥水性を高め、雨、凍害から建物を強固に保護! 光安定剤を複合化した特殊シリコン変性樹脂による撥水機能と高い持続力により、長期に亘り基材への雨水の浸入を防止し、水や凍害などによる壁面の劣化を抑制することができます。 セラミガードNEOは、従来の撥水塗料とは異なり、光安定剤を複合化した特殊シリコン変性樹脂の採用により、塗装直後から撥水性を示し、長期に亘りその性能を維持します。 透湿機能があるため、下地の調湿機能を阻害すること無く、内部結露防止・凍害防止につながります。 特殊設計により、長期に亘ってかびや藻などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持します。
用途一般外壁、外構、基礎立上がり部 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種サイディングボード、ALCパネル、各種旧塗膜(活膜下地):エマルションペイント、リシン、吹付タイル(硬質)など サービス分類オーダー・加工
1缶
8,490 税込9,339
3日以内出荷

【オーダー】調色 ノキフレッシュセラ エスケー化研 カスタマイズ可
水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、コンクリートの中性化を抑制します。 高い透湿性により、 膨れなどを抑制します。 水性アクリルシリコン樹脂の架橋により、 優れた付着性、耐水性、耐アルカリ性と共に、長期に亘り高い耐久性を発揮します。 低帯電性と高い架橋密度により、汚れ物質が付着しにくく、固着しにくい塗膜を形成します。 厚塗りで可とう性をもつ塗膜は、微細なひび割れを隠ぺいし、優れたひび割れ追従性を示します。 特殊設計により、かび、 藻類などの発生を抑制します。 水性のため、 臭気も少なく、 作業環境の向上に役立ちます。
用途ノキフレッシュセラは、独自のセラミック複合化技術を応用することで、 高い透湿性と共に、より汚れにくく、より躯体の保護を可能にした軒天井専用の仕上塗材です。 また、 塗り替えの場合は、シーラーレスで塗装できるため、施工の工程短縮、 省力化にも貢献します。 容量(kg)20 使用場所戸建て住宅、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など 危険物の類別非危険物 適合塗膜旧塗膜:外装用薄塗材E (アクリルリシンなど)、 外装用薄塗材 Si (シリカリシンなど)、AEP (合成樹脂エマルションペイントなど) サービス分類オーダー・加工
1缶
13,900 税込15,290
3日以内出荷

‐ 【オーダー】調色 セラミタウンマイルド エスケー化研 カスタマイズ可
日塗工調色対応 ファインセラミック技術により、塗膜は、低帯電性、高塗膜硬度、親水性となり、汚れにくい塗膜を実現しました。 塗膜表面にセラミック成分が配向するため、高い耐候性を発揮します。 特殊樹脂の採用により、緻密な塗膜を形成するため、たばこのやにやあくを止めることができます。 幅広い下地適応性。 防かび、防藻性。 一液タイプのため、取り扱いが簡単です。
用途内外装 規格JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料 主成分一液ファインセラミック系樹脂 塗布面積(m2/缶)46~53 主な用途コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、吹付タイルの上塗り 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 特性防藻、防カビ、耐候 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364 耐用年数(年)6~8 危険物の性状非水溶性 サービス分類オーダー・加工
1缶
7,350 税込8,085
3日以内出荷

【オーダー】調色 ノキフレッシュ エスケー化研 カスタマイズ可
【反応硬化タイプ】 バインダーに水性反応硬化形樹脂を採用しているため、下塗り工程を省くことができ、 旧塗膜と強固に密着して強靱な塗膜を形成します。 【ひび割れ追従性】 塗膜は微弾性を示し、優れた防水性を発揮すると共に、微細なひび割れを隠ぺいし、ひび割れの再発防止に役立ちます。 【透湿性】 塗膜は透湿性がありますので、膨れや剥がれの防止に役立ちます。 【防かび・防藻性】 特殊設計により、防かび・防藻性を示し、湿気の多い部位に見られるかびや藻の発生を防止する効果があります。 【高耐久】 反応硬化形の樹脂を使用しているため、一般の水性塗料に比べ、優れた耐久性、耐候性を発揮します。 【厚塗り・ローラー施工】 ローラー塗装のため、飛散がほとんどなく、大がかりな養生の手間を省くことができます。 【環境対応】 水性のため臭いも少なく、安全に配慮した設計です。
用途シーラー無しで施工できる透湿性に優れた軒天井の専用塗材 軒天井は、直接雨に当たることはありませんが、一般外壁と異なり水分がたまりやすい環境にあるため透湿性の高い材料を選定することが大切です。 また、塗り替えともなりますと下地の劣化が進行し、塗膜に欠陥を生じている場合が多いためこれらを解消する厚付けタイプの塗材が望まれていました。 ノキフレッシュは、これら要求される機能を満たすと共に、シーラー無しで施工できる、省力タイプの軒天井専用の仕上塗材です。 容量(kg)20 使用場所戸建て住宅、ビル、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など 危険物の類別非危険物 適合塗膜旧塗膜:外装薄塗材 E(アクリルリシンなど)、AEP(合成樹脂エマルションペイントなど) サービス分類オーダー・加工
1缶
10,900 税込11,990
3日以内出荷

【オーダー】調色 GAINAガイナ(内装用) 日新産業 カスタマイズ可
ガイナは、室内空気温度がいくら高くなっても、壁・天井の温度が低ければ、熱は壁・天井から逃げますガイナを施工すると、周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。 ガイナの球体セラミックによって、太陽光に含まれる赤外線を反射します。 また、ガイナ表面温度が周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。 ガイナと膜面は、大量のセラミックで隙間なく覆われている為、効率よく音を反射するだけでなく、制振効果によって音を軽減します。 ガイナは帯電性0.0の性質を持っており、汚濁物質が付着しにくく、さらにイオン化した水分が、浮遊している汚濁物質と結合をし、汚濁物質を浮遊しにくくなります。 ガイナは様々な効果を発揮します。 結露の発生を抑える「防露」や建物を長寿命化する「耐久」のほか、「安全」や「不燃」について紹介します。 耐候性を重視した外部(屋根・外壁等)用の商品です。 内装にもご使用頂けます。 施工は、ハケ、ローラー、吹きつけ、コテ施工など、塗装の様々な工程に対応しており、特別な工具を必要としません。 環境に配慮した「安全」な水性塗料です。
用途外部(屋根・外壁等)用 塗布面積(m2/缶)30~35 塗布方法ローラー、吹付 使用量0.46~0.40kg/m2(1m2当たり) 使用場所屋内 希釈 危険物の類別非危険物 特性防露・耐久・安全・不燃・耐候性 サービス分類オーダー・加工
1缶
39,900 税込43,890
3日以内出荷

【オーダー】調色 GAINAガイナ(外装用) 日新産業 カスタマイズ可
ガイナは、室内空気温度がいくら高くなっても、壁・天井の温度が低ければ、熱は壁・天井から逃げますガイナを施工すると、周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。 ガイナの球体セラミックによって、太陽光に含まれる赤外線を反射します。 また、ガイナ表面温度が周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。 ガイナと膜面は、大量のセラミックで隙間なく覆われている為、効率よく音を反射するだけでなく、制振効果によって音を軽減します。 ガイナは帯電性0.0の性質を持っており、汚濁物質が付着しにくく、さらにイオン化した水分が、浮遊している汚濁物質と結合をし、汚濁物質を浮遊しにくくなります。 ガイナは様々な効果を発揮します。 結露の発生を抑える「防露」や建物を長寿命化する「耐久」のほか、「安全」や「不燃」について紹介します。 耐候性を重視した外部(屋根・外壁等)用の商品です。 内装にもご使用頂けます。 施工は、ハケ、ローラー、吹きつけ、コテ施工など、塗装の様々な工程に対応しており、特別な工具を必要としません。 環境に配慮した「安全」な水性塗料です。
用途外部(屋根・外壁等)用 塗布面積(m2/缶)30~35 塗布方法ローラー、吹付 使用量0.46~0.40kg/m2(1m2当たり) 使用場所屋外 希釈 危険物の類別非危険物 特性防露・耐久・安全・不燃・耐候性 サービス分類オーダー・加工
1缶
42,900 税込47,190
3日以内出荷

EF70 【オーダー】調色 エコフラット70 ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
塗装後のVOC放出量がほとんどありません。 臭気成分もゼロに近づけたため、非常に低臭です。 仕上り性、隠ぺい性、補修性が優れています。 水性シミ止めシーラーIIとの組み合わせで下地適応が広がります。
主な用途コンクリート・モルタル・プラスターボード 規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイントおよびシーラー 1種 合格品、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料 容量(kg)4 or 20 塗布方法はけ、ウールローラー 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.13 サービス分類オーダー・加工
1缶
7,790 税込8,569
4日以内出荷

KG-2 【オーダー】調色 ケンエースG-Ⅱ ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
ターペン系NADですので、下地への影響が非常に少なく、素材への浸透力が抜群です。 防かび・ヤニ止め性・しみ止め効果が強力です。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。
特性耐水、耐アルカリ 規格アクリル樹脂系非水分散形塗料 JIS K 5670 合格、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料 主な用途コンクリート・モルタル・ボード類 塗布方法はけ、ウールローラー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15 サービス分類オーダー・加工
1缶
9,790 税込10,769
4日以内出荷

1FSCUV 【オーダー】調色 1液ファインシリコンセラUV ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
日本の幅広い四季を考慮した使いやすさと高品質を両立した、住宅外壁塗り替え用塗料です。水性シリコンセラ同様に、窯業サイディングボードを用いた住宅外壁の塗り替えに最適です。 緻密で強力に結合した分子構造の働きで、外壁の劣化を最小限におさえます。 外壁の汚染に対し、優れた効果を発揮することができます。 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。 塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。素速く乾燥するので、冬場の施工にも安心です。また各種外壁(サイディングボード・モルタルんなど)鉄部、FRP、硬質塩ビ部等の新設、塗り替えに幅広く適用できます。
特性速乾 主な用途鉄、モルタル、外壁 塗布方法ウールローラー、はけ 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3L 適応下地窯業サイディングボード・コンクリート・モルタル・一般鉄部・硬質塩ビ・FRPなど 油性 or 水性油性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.14 サービス分類オーダー・加工
1缶
12,900 税込14,190
4日以内出荷

‐ 【オーダー】調色 1液NADウレタン エスケー化研 カスタマイズ可
耐候性/低汚染性:ウレタン架橋による緻密かつ強靭な塗膜は高耐久性、高耐候性を示すとともに耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用塗料と比較して汚れにくい塗膜構造となっています。 作業性:隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させます。また、強溶剤と比較して臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。 仕上り性:高い隠ぺい性と肉もち感のある高光沢な滑らかで艶やかな塗膜を形成、建物の美観を向上します。艶を抑えた仕上がりには、エスケー一液NADウレタン7分艶、5分艶、3分艶をご使用ください。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。 経済性・環境対応:一液タイプであるため主剤、硬化剤の計量、調合等の煩わしい作業を省略でき、大幅な作業効率の改善と安定した性能を提供します。また、重金属(鉛・クロム)や有害なイソシアネートなどを配合していない安全設計です。
用途外壁・鉄部の塗装 日塗工調色対応 仕様調色対応品 主成分ポリウレタン樹脂 塗布面積(m2/缶)42~60(鉄部、木部は57~68) 主な用途鉄、外壁 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、木部、各種旧塗膜(活膜)等・鉄部、亜鉛めっき鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属 特性耐薬品、耐水、耐候、耐アルカリ、高耐久 関連資料2017塗料用標準色J版(2.0MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 サービス分類オーダー・加工
1缶
7,990 税込8,789
3日以内出荷

OFSi1003 【オーダー】調色 オーデフレッシュSi100Ⅲ ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
高耐候性シリコン系樹脂に最先端の1液水性反応硬化技術を組み合わせメーカー独自の技術により、すぐれた耐久性を実現しました。 親水化技術により外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。 各種外壁の塗り替えに幅広く適用できます。また各種下塗りを組み合わせることで、躯体のひび割れに対し、抜群の追従性、防水機能を発揮させることができます。 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 下塗りから上塗りまで全て水性塗料での施工が可能です。取り扱いが安全で、低臭です。環境にやさしい水性塗料です。
特性防水、耐久、耐候 規格JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E/RE、複層塗材E/RE、防水形複層塗材E/RE 上塗材 耐候形1種 主な用途外壁 塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地外壁各種旧塗膜の上(モルタル面、コンクリート面、窯業系サイディングボード、ALCパネル面) 油性 or 水性水性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17 サービス分類オーダー・加工
1缶
11,900 税込13,090
4日以内出荷

【オーダー】調色 ビニヨンゴールド  16kg 日亜ペイント カスタマイズ可
高分子化された樹脂を水に乳化分散し、これに顔料等を加えた水性エマルジョン塗料は多孔質の素材に浸透付着し、乾燥の速い、塗膜特性に優れた強力な塗膜をつくります。 ビニヨンは、これらの樹脂にアクリル系、アクリル共重合系の樹脂エマルジョンを応用して艶のあるビニヨンゴールド、艶を消したビニヨン#3000のシリーズを提供しております。 塗装目的や、塗装場所に応じて各種類の中から適切な品種をお選び下さい。 1.乾燥が速い。 2.上品な光沢のある塗膜を作る。 3.耐水性、耐汚性に優れ、湿度の高い場所などの塗装に適する。 4.耐変色性に優れ、屋内外塗装に適する。 5.水性のため、火気に安全で無害性である。 6.塗装後の用具の洗浄は全て水でよい。 使用方法 1.素地の調整、(脱脂、ゴミ、ホコリなどの除去)を充分行って下さい。(エバー、ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい) 2.塗料に対し、約20%の水で薄め、よく混合して下さい。 3.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい、一旦乾くと再び水にとけません。 4.気温5℃以下での使用は避けて下さい。
用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類 主成分アクリル樹脂グロスエマルジョン 粘度90~100 主な用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類 不揮発分57~62% 乾燥時間(時間)指触:0.5、硬化:2 危険物の類別非危険物 特性耐水性、耐アルカリ性、耐洗浄性、促進耐候性、耐水性、耐汚性、耐変色性 標準塗布量(kg/m2)10~12 組成アクリル樹脂グロスエマルジョン サービス分類オーダー・加工
1缶(16kg)
3,500 税込3,850
3日以内出荷

【オーダー】調色 ビニヨンゴールド 日亜ペイント カスタマイズ可
高分子化された樹脂を水に乳化分散し、これに顔料等を加えた水性エマルジョン塗料は多孔質の素材に浸透付着し、乾燥の速い、塗膜特性に優れた強力な塗膜をつくります。 ビニヨンは、これらの樹脂にアクリル系、アクリル共重合系の樹脂エマルジョンを応用して艶のあるビニヨンゴールド、艶を消したビニヨン#3000のシリーズを提供しております。 塗装目的や、塗装場所に応じて各種類の中から適切な品種をお選び下さい。 1.乾燥が速い。 2.上品な光沢のある塗膜を作る。 3.耐水性、耐汚性に優れ、湿度の高い場所などの塗装に適する。 4.耐変色性に優れ、屋内外塗装に適する。 5.水性のため、火気に安全で無害性である。 6.塗装後の用具の洗浄は全て水でよい。 使用方法 1.素地の調整、(脱脂、ゴミ、ホコリなどの除去)を充分行って下さい。(エバー、ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい) 2.塗料に対し、約20%の水で薄め、よく混合して下さい。 3.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい、一旦乾くと再び水にとけません。 4.気温5℃以下での使用は避けて下さい。
用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類 主成分アクリル樹脂グロスエマルジョン 粘度90~100 主な用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類 不揮発分57~62% 乾燥時間(時間)指触:0.5、硬化:2 危険物の類別非危険物 特性耐水性、耐アルカリ性、耐洗浄性、促進耐候性、耐水性、耐汚性、耐変色性 標準塗布量(kg/m2)10~12 組成アクリル樹脂グロスエマルジョン サービス分類オーダー・加工
1缶
899 税込989
3日以内出荷

PT 【オーダー】調色 パーフェクトトップSi ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
1液水性ラジカル制御形シリコン系ハイブリッド高耐候性塗料 紫外線から住まいを守る、ラジカル制御形塗料のパイオニア、作業性・耐候性、仕上りに優れたパーフェクトシリーズの上塗り塗料です。 【特長】 1.優れた耐候性 紫外線による塗膜劣化対策として高耐候酸化チタンと光安定剤による、W効果のラジカル制御技術により、シリコングレードを超える非常に優れた耐久性があります。 期待耐用年数は最大15年になります。 2.美しいつや 特殊ポリマーが塗膜間の隙間を埋めるため、緻密でなめらかな塗膜形成が可能となり、優れた高光沢を実現できました。 また、パーフェクトシリーズ下塗りとの組み合わせによりさらに美しい外観が得られます。 調色対応品は、ニーズに合わせたしっとりとした落ち着きのある3分つや、つや消しなどつやの調整も可能です。 3.低汚染性 親水化技術により、雨だれ汚染に対して優れた効果を発揮、建物を守ります。 4.防藻・防かび機能 防藻・防かび機能で、藻やかび菌の発生を抑制します。 調色対応品は、オプションで強力防かびタイプを選択することも可能です。 5.透湿性 高い透湿性により、結露から建物を守ります。 6.抜群の作業感 ポリマーハイブリッド効果により、ローラーが軽く、ネタ伸ばしがスムーズに行えます。 ローラーネタ含み性および転写性にも優れており、隠ぺい(かぶり)も良く、飛散がしにくい作業性を有しており、水性で非危険物です。 ※詳しくは製品カタログをご覧ください。
用途【適用下地】 モルタル面、窯業系サイディングボード、コンクリート、ALCパネル、鉄部、FRP、木部、金属サイディングボード、亜鉛メッキ、アルミ等の塗り替え 【適用素材】 モルタル、コンクリート、押出成形セメント板、サイディングボード、PC板、スレート、ALC、鉄、アルミ 【用途】 外装用上塗塗料として、戸建住宅、マンション、教育施設、病院、オフィス、商業施設、ホテル、工場、倉庫の外装塗り替え 【適用下塗り】 内外壁・・・パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフ、水性パーフェクトシーラー、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー 付帯部・・・パーフェクトプライマー 特性耐候 規格JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E/RE、複層塗材E/RE、防水形複層塗材E/RE 上塗材 耐候形1種 相当※※該当規格の性能を満たしています。(社内試験) 主な用途モルタル面、窯業系サイディングボード、コンクリート、ALCパネル、鉄部、FRP、木部、金属サイディングボード、亜鉛めっき、アルミ等の塗り替え。 塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 製品カタログ(1.2MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 取扱説明書(0.05MB) 標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.17 サービス分類オーダー・加工
1缶
9,990 税込10,989
4日以内出荷