カテゴリ

  • 塗料(2)
  • 機構部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • ユタカメイク(1)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(2)
  • ターナー色彩(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 弘和(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
サービス分類
  • オーダー・加工
  • レンタル(5)
  • 名入れ(2)
  • 組立・設置・取付(1,065)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塗装 シート」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)【オーダー】10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)
30,800税込33,880
1台
11日以内出荷
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2A(80A、100Aは取付不可)スピコン:AS220002SX581材質(本体)FC200方式フローティング材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200呼び径(A)15/20/25/40/50/65/80/100使用環境温度(℃)-20~80 (ただし供給空気に凍結なきこと)材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE口径(A)15/20/25/40/50/65/80/100材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装クラス10K関連資料カタログ資料(4.36MB)ボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39バルブ種類ボールバルブサービス分類オーダー・加工
【オーダー】サイズオーダー 防炎シート 白 ユタカメイク【オーダー】サイズオーダー 防炎シート 白ユタカメイク
2,990税込3,289
1枚
12日以内出荷
10mm単位でサイズの指定が可能な白防炎シートです。建築現場、目隠しシート等に使用する中厚手の防炎シートです。耐久性、安全性、機能性に優れています。防炎ラベル(シート右上)縫製。最小サイズ:0.9×0.9m最大サイズ:10m×10m10mm単位で選択可能
用途建設工事、塗装工事用、防炎が必要なカバー、目隠しシート等形状折りたたみタイプ厚さ(mm)約0.3ホワイトハトメピッチ(mm)約450~600特性防炎裾仕上げ折り返しサービス分類オーダー・加工
【オーダー】オーダーサイズ 飛散防止ネット 弘和【オーダー】オーダーサイズ 飛散防止ネット弘和(5件のレビュー)
2,032税込2,235
1枚
15日以内出荷
10cm×10cm~19.8m×20mまで、お客様が必要とするサイズを1枚からオーダーすることが出来る飛散防止ネットです。周囲加工、ハトメ付きです。国内産です。
用途塗装作業の飛散防止・養生に白、緑、青、黒形状折りたたみタイプ幅(cm)10~1980(10cm単位)長さ(cm)10~2000(10cm単位)材質(シート)ポリエチレンハトメピッチ(mm)450または均等割り材質(ハトメ)アルミハトメ内径(mm)約12RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シート固定フレーム AFP-0545 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】シート固定フレーム AFP-0545NIC(エヌアイシ・オートテック)
42税込46
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.637フレーム幅(mm)8引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)45×8表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)263.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.065・Iy 4.01サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シート固定フレーム AFL-3045-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】シート固定フレーム AFL-3045-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
55税込61
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.974フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)45×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)360.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.70・Iy 6.71サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 Jカラー ターナー色彩【オーダー】調色 Jカラーターナー色彩
29,980税込32,978
1個(15L×1缶)
翌日出荷
壁紙の上から塗れる水性塗料。抗菌機能を備えた安全性の高い水性塗料で、汚れにも強い柔軟な塗膜をつくります。乾燥時間が速く、においが少ないのが特徴です。セルフリフォームから店舗の施工まで幅広くご利用いただけます。
用途室内壁、塩化ビニールクロス、コンクリート(★)、屋内木部など。 (★)…下地処理にJカラーアルカリシーラーをご使用下さい。成分○顔料・セルロースエーテル類・界面活性剤・防腐剤・防カビ剤他備考〇防火認定材料 NM-8585/不燃 QM-9816/準不燃 PM-9364/難燃※基材に法定防火材料を用いた仕様のみ、防火認定が適用されます。塗り面積(m2)○6~7(1L・2回塗り)機能防カビ:塗装面のカビの発生を抑制します。(※屋外、浴室などの湿度が高い場所、結露が発生する場所、常に水などに濡れやすい場所には塗装しないでください。)希釈剤水道水危険物の類別非危険物特性速乾、耐水性、マットタイプ塗り重ね可能時間(時間)2関連資料色見本(4.53MB)ホルムアルデヒド等級〇F★★★★認定商品 (社)日本塗料工業会登録:T02003乾燥時間○1~2時間サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 Jカラー ターナー色彩【オーダー】調色 Jカラーターナー色彩
10,980税込12,078
1個(4L×1缶)
6日以内出荷
壁紙の上から塗れる水性塗料。抗菌機能を備えた安全性の高い水性塗料で、汚れにも強い柔軟な塗膜をつくります。乾燥時間が速く、においが少ないのが特徴です。セルフリフォームから店舗の施工まで幅広くご利用いただけます。
用途室内壁、塩化ビニールクロス、コンクリート(★)、屋内木部など。 (★)…下地処理にJカラーアルカリシーラーをご使用下さい。成分○顔料・セルロースエーテル類・界面活性剤・防腐剤・防カビ剤他備考〇防火認定材料 NM-8585/不燃 QM-9816/準不燃 PM-9364/難燃※基材に法定防火材料を用いた仕様のみ、防火認定が適用されます。塗り面積(m2)○6~7(1L・2回塗り)機能防カビ:塗装面のカビの発生を抑制します。(※屋外、浴室などの湿度が高い場所、結露が発生する場所、常に水などに濡れやすい場所には塗装しないでください。)希釈剤水道水危険物の類別非危険物特性速乾、耐水性、マットタイプ塗り重ね可能時間(時間)2関連資料色見本(4.53MB)ホルムアルデヒド等級〇F★★★★認定商品 (社)日本塗料工業会登録:T02003乾燥時間○1~2時間サービス分類オーダー・加工
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら