カテゴリ

  • 塗料(50)
絞り込み
ブランド
  • ニッぺ(日本ペイント)(22)
  • エスケー化研(12)
  • DNT(大日本塗料)(8)
  • 日新産業(2)
  • ターナー色彩(2)
  • 日亜ペイント(2)
  • アトムハウスペイント(1)
  • タイネツ化学(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
サービス分類
  • オーダー・加工
  • レンタル(6)
  • 名入れ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塗装 缶」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】調色 ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料)16kgセット ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料)16kgセットニッぺ(日本ペイント)
28,900税込31,790
1セット(16kg)
3日以内出荷
高耐候性・超低汚染性・使い易さ 三拍子揃った外壁用塗料「ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ」 新設・塗り替えを問わず、外部、鉄部、付帯部などの塗装に幅広くご使用いただけます。 〔高耐候性〕 強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。 〔超低汚染性〕 特殊セラミック成分による親水化技術が優れた低汚染性を実現します。 〔ターペン可溶〕 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。 〔高弾性〕 高弾性仕様にも対応可能です。 〔抜群の作業性・多目的用途〕 塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。各種外壁の新設、塗り替えに幅広く適用できます。 〔防藻・防かび性〕 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。 〔透湿性〕 透湿性が高いため結露から建物をまもります。 〔貯水槽の藻の発生を抑えます〕 FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。 塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。 つや選択が可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りよりお選びください。 オプションで防藻・防カビ機能、強力防カビ機能がお選びいただけます。 適用下塗り:ハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、DANフィラーエポ、ニッペタイルラック1液EPO-Sベース、DANタイル中塗Sホワイト、DANタイル中塗Rホワイト
用途戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫仕様2液種別超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料規格JIS A 6909荷姿16kgセット:塗料液14kg、硬化剤2kg機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染性、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合材モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、ケイ酸カルシウム板、PC板、スレート、磁器タイル、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP塗布面積(m2/缶)11~13(1缶当たり)希釈剤塗料用シンナーA危険等級乾燥時間(時間)4(23℃)工程上塗り溶剤弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1458.7mL適応下地コンクリート・セメントモルタル、PC板、ALCパネル、GRC板、セメント無機繊維板、鋼材など希釈率(%)0~10(はけ/ウールローラー塗り)、5~10(エアレススプレー塗り)色相淡彩色~濃彩色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料日塗工番号対応色一覧(0.54MB) 商品カタログ(2.45MB) 製品使用説明書(0.02MB)施工内容適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー可使時間(時間)6(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2回つやつや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りサービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料)3.2kgセット ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料)3.2kgセットニッぺ(日本ペイント)
13,900税込15,290
1セット(3.2kg)
3日以内出荷
高耐候性・超低汚染性・使い易さ 三拍子揃った外壁用塗料「ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ」 新設・塗り替えを問わず、外部、鉄部、付帯部などの塗装に幅広くご使用いただけます。 〔高耐候性〕 強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。 〔超低汚染性〕 特殊セラミック成分による親水化技術が優れた低汚染性を実現します。 〔ターペン可溶〕 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。 〔高弾性〕 高弾性仕様にも対応可能です。 〔抜群の作業性・多目的用途〕 塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。各種外壁の新設、塗り替えに幅広く適用できます。 〔防藻・防かび性〕 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。 〔透湿性〕 透湿性が高いため結露から建物をまもります。 〔貯水槽の藻の発生を抑えます〕 FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。 塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。 つや選択が可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りよりお選びください。 オプションで防藻・防カビ機能、強力防カビ機能がお選びいただけます。 適用下塗り:ハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、DANフィラーエポ、ニッペタイルラック1液EPO-Sベース、DANタイル中塗Sホワイト、DANタイル中塗Rホワイト
用途戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫仕様2液種別超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料規格JIS A 6909荷姿3.2kgセット:塗料液2.8kg、硬化剤0.4kg機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染性、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合材モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、ケイ酸カルシウム板、PC板、スレート、磁器タイル、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP塗布面積(m2/缶)57~67(1缶当たり)希釈剤塗料用シンナーA危険等級乾燥時間(時間)4(23℃)工程上塗り溶剤弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量7662.5mL適応下地コンクリート・セメントモルタル、PC板、ALCパネル、GRC板、セメント無機繊維板、鋼材など希釈率(%)0~10(はけ/ウールローラー塗り)、5~10(エアレススプレー塗り)色相淡彩色~濃彩色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料日塗工番号対応色一覧(0.54MB) 商品カタログ(2.45MB) 製品使用説明書(0.02MB)施工内容適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー可使時間(時間)6(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2回つやつや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りサービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 GAINAガイナ(内装用) 日新産業【オーダー】調色 GAINAガイナ(内装用)日新産業
39,900税込43,890
1缶
3日以内出荷
ガイナは、室内空気温度がいくら高くなっても、壁・天井の温度が低ければ、熱は壁・天井から逃げますガイナを施工すると、周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。 ガイナの球体セラミックによって、太陽光に含まれる赤外線を反射します。 また、ガイナ表面温度が周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。 ガイナと膜面は、大量のセラミックで隙間なく覆われている為、効率よく音を反射するだけでなく、制振効果によって音を軽減します。 ガイナは帯電性0.0の性質を持っており、汚濁物質が付着しにくく、さらにイオン化した水分が、浮遊している汚濁物質と結合をし、汚濁物質を浮遊しにくくなります。 ガイナは様々な効果を発揮します。 結露の発生を抑える「防露」や建物を長寿命化する「耐久」のほか、「安全」や「不燃」について紹介します。 耐候性を重視した外部(屋根・外壁等)用の商品です。 内装にもご使用頂けます。 施工は、ハケ、ローラー、吹きつけ、コテ施工など、塗装の様々な工程に対応しており、特別な工具を必要としません。 環境に配慮した「安全」な水性塗料です。
用途外部(屋根・外壁等)用塗布面積(m2/缶)30~35塗布方法ローラー、吹付使用量0.46~0.40kg/m2(1m2当たり)使用場所屋内希釈危険物の類別非危険物特性防露・耐久・安全・不燃・耐候性サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 GAINAガイナ(外装用) 日新産業【オーダー】調色 GAINAガイナ(外装用)日新産業
42,900税込47,190
1缶
3日以内出荷
ガイナは、室内空気温度がいくら高くなっても、壁・天井の温度が低ければ、熱は壁・天井から逃げますガイナを施工すると、周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。 ガイナの球体セラミックによって、太陽光に含まれる赤外線を反射します。 また、ガイナ表面温度が周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。 ガイナと膜面は、大量のセラミックで隙間なく覆われている為、効率よく音を反射するだけでなく、制振効果によって音を軽減します。 ガイナは帯電性0.0の性質を持っており、汚濁物質が付着しにくく、さらにイオン化した水分が、浮遊している汚濁物質と結合をし、汚濁物質を浮遊しにくくなります。 ガイナは様々な効果を発揮します。 結露の発生を抑える「防露」や建物を長寿命化する「耐久」のほか、「安全」や「不燃」について紹介します。 耐候性を重視した外部(屋根・外壁等)用の商品です。 内装にもご使用頂けます。 施工は、ハケ、ローラー、吹きつけ、コテ施工など、塗装の様々な工程に対応しており、特別な工具を必要としません。 環境に配慮した「安全」な水性塗料です。
用途外部(屋根・外壁等)用塗布面積(m2/缶)30~35塗布方法ローラー、吹付使用量0.46~0.40kg/m2(1m2当たり)使用場所屋外希釈危険物の類別非危険物特性防露・耐久・安全・不燃・耐候性サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ビニヨンゴールド  16kg 日亜ペイント【オーダー】調色 ビニヨンゴールド 16kg日亜ペイント
3,500税込3,850
1缶(16kg)
3日以内出荷
高分子化された樹脂を水に乳化分散し、これに顔料等を加えた水性エマルジョン塗料は多孔質の素材に浸透付着し、乾燥の速い、塗膜特性に優れた強力な塗膜をつくります。 ビニヨンは、これらの樹脂にアクリル系、アクリル共重合系の樹脂エマルジョンを応用して艶のあるビニヨンゴールド、艶を消したビニヨン#3000のシリーズを提供しております。 塗装目的や、塗装場所に応じて各種類の中から適切な品種をお選び下さい。 1.乾燥が速い。 2.上品な光沢のある塗膜を作る。 3.耐水性、耐汚性に優れ、湿度の高い場所などの塗装に適する。 4.耐変色性に優れ、屋内外塗装に適する。 5.水性のため、火気に安全で無害性である。 6.塗装後の用具の洗浄は全て水でよい。 使用方法 1.素地の調整、(脱脂、ゴミ、ホコリなどの除去)を充分行って下さい。(エバー、ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい) 2.塗料に対し、約20%の水で薄め、よく混合して下さい。 3.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい、一旦乾くと再び水にとけません。 4.気温5℃以下での使用は避けて下さい。
用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類主成分アクリル樹脂グロスエマルジョン粘度90~100主な用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類不揮発分57~62%乾燥時間(時間)指触:0.5、硬化:2危険物の類別非危険物特性耐水性、耐アルカリ性、耐洗浄性、促進耐候性、耐水性、耐汚性、耐変色性標準塗布量(kg/m2)10~12組成アクリル樹脂グロスエマルジョンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ビニヨンゴールド 日亜ペイント【オーダー】調色 ビニヨンゴールド日亜ペイント
899税込989
1缶
3日以内出荷
高分子化された樹脂を水に乳化分散し、これに顔料等を加えた水性エマルジョン塗料は多孔質の素材に浸透付着し、乾燥の速い、塗膜特性に優れた強力な塗膜をつくります。 ビニヨンは、これらの樹脂にアクリル系、アクリル共重合系の樹脂エマルジョンを応用して艶のあるビニヨンゴールド、艶を消したビニヨン#3000のシリーズを提供しております。 塗装目的や、塗装場所に応じて各種類の中から適切な品種をお選び下さい。 1.乾燥が速い。 2.上品な光沢のある塗膜を作る。 3.耐水性、耐汚性に優れ、湿度の高い場所などの塗装に適する。 4.耐変色性に優れ、屋内外塗装に適する。 5.水性のため、火気に安全で無害性である。 6.塗装後の用具の洗浄は全て水でよい。 使用方法 1.素地の調整、(脱脂、ゴミ、ホコリなどの除去)を充分行って下さい。(エバー、ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい) 2.塗料に対し、約20%の水で薄め、よく混合して下さい。 3.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい、一旦乾くと再び水にとけません。 4.気温5℃以下での使用は避けて下さい。
用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類主成分アクリル樹脂グロスエマルジョン粘度90~100主な用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類不揮発分57~62%乾燥時間(時間)指触:0.5、硬化:2危険物の類別非危険物特性耐水性、耐アルカリ性、耐洗浄性、促進耐候性、耐水性、耐汚性、耐変色性標準塗布量(kg/m2)10~12組成アクリル樹脂グロスエマルジョンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ニッペ 水性ファインウレタンU100 15kg ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 ニッペ 水性ファインウレタンU100 15kgニッぺ(日本ペイント)
19,900税込21,890
1缶(15kg)
3日以内出荷
「ファインウレタンU100」が環境に優しい「水性塗料」になりました。 多機能タイプの環境配慮形水性つや有りウレタン塗料です。 内装・外装の各部位に塗装可能です。 1優れた付着性 1液水性反応硬化形なので、密着性に優れています。 2優れた作業性・仕上り性 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上りの両面を兼ね備えた高級品です。 3環境にやさしい水性塗料 水性塗料のため臭気も少なく、安全にお使いいただけます。 4透湿性 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。 5防藻・防かび性 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。 強力防かびタイプのオプション付与が可能です。 6幅広い塗り替え適性 外壁・鉄部などの新築・塗り替えと幅広く使用できます。 幅広い色相・つや調整が自在です。
用途戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装仕様1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料希釈剤水道水塗装刷毛・ウールローラー/エアレススプレー塗装乾燥時間(時間)塗り重ね:3以上危険物の類別非危険物適応下地新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・ALCパネル・ケイ酸カルシウム板などの各種素材、改修適用下地:上記各種素材面及び鉄面の各種旧塗膜希釈率(%)0~10(刷毛・ウールローラ時)、5~10(エアレススプレー時)油性 or 水性水性関連資料日塗工番号対応色一覧(0.54MB) (0.61MB)標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗回数2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ニッペ 水性ファインウレタンU100 4kg ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 ニッペ 水性ファインウレタンU100 4kgニッぺ(日本ペイント)
8,990税込9,889
1缶(4kg)
3日以内出荷
「ファインウレタンU100」が環境に優しい「水性塗料」になりました。 多機能タイプの環境配慮形水性つや有りウレタン塗料です。 内装・外装の各部位に塗装可能です。 1優れた付着性 1液水性反応硬化形なので、密着性に優れています。 2優れた作業性・仕上り性 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上りの両面を兼ね備えた高級品です。 3環境にやさしい水性塗料 水性塗料のため臭気も少なく、安全にお使いいただけます。 4透湿性 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。 5防藻・防かび性 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。 強力防かびタイプのオプション付与が可能です。 6幅広い塗り替え適性 外壁・鉄部などの新築・塗り替えと幅広く使用できます。 幅広い色相・つや調整が自在です。
用途戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装仕様1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料希釈剤水道水塗装刷毛・ウールローラー/エアレススプレー塗装乾燥時間(時間)塗り重ね:3以上危険物の類別非危険物適応下地新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・ALCパネル・ケイ酸カルシウム板などの各種素材、改修適用下地:上記各種素材面及び鉄面の各種旧塗膜希釈率(%)0~10(刷毛・ウールローラ時)、5~10(エアレススプレー時)関連資料日塗工番号対応色一覧(0.54MB) (0.61MB)標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗回数2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 セラミガードNEO エスケー化研【オーダー】調色 セラミガードNEOエスケー化研
8,490税込9,339
1缶
3日以内出荷
撥水性を高め、雨、凍害から建物を強固に保護! 光安定剤を複合化した特殊シリコン変性樹脂による撥水機能と高い持続力により、長期に亘り基材への雨水の浸入を防止し、水や凍害などによる壁面の劣化を抑制することができます。 セラミガードNEOは、従来の撥水塗料とは異なり、光安定剤を複合化した特殊シリコン変性樹脂の採用により、塗装直後から撥水性を示し、長期に亘りその性能を維持します。 透湿機能があるため、下地の調湿機能を阻害すること無く、内部結露防止・凍害防止につながります。 特殊設計により、長期に亘ってかびや藻などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持します。
用途一般外壁、外構、基礎立上がり部危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種サイディングボード、ALCパネル、各種旧塗膜(活膜下地):エマルションペイント、リシン、吹付タイル(硬質)などサービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ノキフレッシュセラ エスケー化研【オーダー】調色 ノキフレッシュセラエスケー化研
13,900税込15,290
1缶
3日以内出荷
水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、コンクリートの中性化を抑制します。 高い透湿性により、 膨れなどを抑制します。 水性アクリルシリコン樹脂の架橋により、 優れた付着性、耐水性、耐アルカリ性と共に、長期に亘り高い耐久性を発揮します。 低帯電性と高い架橋密度により、汚れ物質が付着しにくく、固着しにくい塗膜を形成します。 厚塗りで可とう性をもつ塗膜は、微細なひび割れを隠ぺいし、優れたひび割れ追従性を示します。 特殊設計により、かび、 藻類などの発生を抑制します。 水性のため、 臭気も少なく、 作業環境の向上に役立ちます。
用途ノキフレッシュセラは、独自のセラミック複合化技術を応用することで、 高い透湿性と共に、より汚れにくく、より躯体の保護を可能にした軒天井専用の仕上塗材です。 また、 塗り替えの場合は、シーラーレスで塗装できるため、施工の工程短縮、 省力化にも貢献します。容量(kg)20使用場所戸建て住宅、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など危険物の類別非危険物適合塗膜旧塗膜:外装用薄塗材E (アクリルリシンなど)、 外装用薄塗材 Si (シリカリシンなど)、AEP (合成樹脂エマルションペイントなど)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ノキフレッシュ エスケー化研【オーダー】調色 ノキフレッシュエスケー化研
10,900税込11,990
1缶
3日以内出荷
【反応硬化タイプ】 バインダーに水性反応硬化形樹脂を採用しているため、下塗り工程を省くことができ、 旧塗膜と強固に密着して強靱な塗膜を形成します。 【ひび割れ追従性】 塗膜は微弾性を示し、優れた防水性を発揮すると共に、微細なひび割れを隠ぺいし、ひび割れの再発防止に役立ちます。 【透湿性】 塗膜は透湿性がありますので、膨れや剥がれの防止に役立ちます。 【防かび・防藻性】 特殊設計により、防かび・防藻性を示し、湿気の多い部位に見られるかびや藻の発生を防止する効果があります。 【高耐久】 反応硬化形の樹脂を使用しているため、一般の水性塗料に比べ、優れた耐久性、耐候性を発揮します。 【厚塗り・ローラー施工】 ローラー塗装のため、飛散がほとんどなく、大がかりな養生の手間を省くことができます。 【環境対応】 水性のため臭いも少なく、安全に配慮した設計です。
用途シーラー無しで施工できる透湿性に優れた軒天井の専用塗材 軒天井は、直接雨に当たることはありませんが、一般外壁と異なり水分がたまりやすい環境にあるため透湿性の高い材料を選定することが大切です。 また、塗り替えともなりますと下地の劣化が進行し、塗膜に欠陥を生じている場合が多いためこれらを解消する厚付けタイプの塗材が望まれていました。 ノキフレッシュは、これら要求される機能を満たすと共に、シーラー無しで施工できる、省力タイプの軒天井専用の仕上塗材です。容量(kg)20使用場所戸建て住宅、ビル、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など危険物の類別非危険物適合塗膜旧塗膜:外装薄塗材 E(アクリルリシンなど)、AEP(合成樹脂エマルションペイントなど)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ニッペ 1液パワーウレトップ 15kg ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 ニッペ 1液パワーウレトップ 15kgニッぺ(日本ペイント)
31,900税込35,090
1缶(15kg)
3日以内出荷
工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー! 常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」 耐候性・速乾性・付着性の機能を併せ持つハイブリッド樹脂の開発により、2液ウレタンレベルの耐候性を1液で達成! 工場塗装にも現場塗装にも幅広く対応できます。 【高性能】 耐候性に優れています。 工業用塗料業界でトップクラスの高光沢を発現します。 【作業性】 1液型でハンドリング性に優れています。 ラッカー並みの超速乾形塗料です。 塗装方法を広く選択できます。 多様な下塗塗料に適用が可能です。 【環境配慮】 鉛、クロムなどの有害重金属を意図的に配合していません。 建築基準法ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 特化則に対応しています。 【調色対応】 淡彩~濃彩 ソリッド各色に対応 つや調整可 つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りに対応 【シャッター塗装】 超速乾形下塗り塗料&上塗り塗料によりスプレー時間の工期短縮! 下塗塗料/ニッペ パワーバインドTK 上塗塗料/ニッペ 1液パワーウレトップ
用途産業機械、建設機械、建設機械補修用、電気機器、計器類、工場営繕、住宅付帯部・金属部品(リコート除く) 適用素材 鉄(SPCC) 素材処理:溶剤脱脂、リン酸鉄処理、リン酸亜鉛処理仕様【使用シンナー】エアースプレー塗装:ニッペ 1液パワーウレトップ スタンダードシンナー、刷毛・ローラー塗装:塗料用シンナーA(新)、塗料用シンナーSA、ニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナー膜厚(μm)25~40指触乾燥時間(分)23℃:5~10塗布方法エアースプレー塗装/刷毛・ローラー(単・中毛)塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量9750mL希釈率(%)(外割wt%)エアースプレー塗装:28~35、刷毛・ローラー塗装:0~7RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・速乾性・付着性塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃)::40関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(3.13MB)取扱説明書(0.29MB)塗付量(kg/m2・回)0.06~0.10危険物の性状非水溶性適合下塗り【1液型】ニッペ パワーバインドTK(特化則対応品)、ニッペ パワーバインド、ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用、【2液型】ハイポン20デクロサービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ニッペ 1液パワーウレトップ 4kg ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 ニッペ 1液パワーウレトップ 4kgニッぺ(日本ペイント)
16,900税込18,590
1缶(4kg)
3日以内出荷
工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー! 常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」 耐候性・速乾性・付着性の機能を併せ持つハイブリッド樹脂の開発により、2液ウレタンレベルの耐候性を1液で達成! 工場塗装にも現場塗装にも幅広く対応できます。 【高性能】 耐候性に優れています。 工業用塗料業界でトップクラスの高光沢を発現します。 【作業性】 1液型でハンドリング性に優れています。 ラッカー並みの超速乾形塗料です。 塗装方法を広く選択できます。 多様な下塗塗料に適用が可能です。 【環境配慮】 鉛、クロムなどの有害重金属を意図的に配合していません。 建築基準法ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 特化則に対応しています。 【調色対応】 淡彩~濃彩 ソリッド各色に対応 つや調整可 つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りに対応 【シャッター塗装】 超速乾形下塗り塗料&上塗り塗料によりスプレー時間の工期短縮! 下塗塗料/ニッペ パワーバインドTK 上塗塗料/ニッペ 1液パワーウレトップ
用途産業機械、建設機械、建設機械補修用、電気機器、計器類、工場営繕、住宅付帯部・金属部品(リコート除く) 適用素材 鉄(SPCC) 素材処理:溶剤脱脂、リン酸鉄処理、リン酸亜鉛処理仕様【使用シンナー】エアースプレー塗装:ニッペ 1液パワーウレトップ スタンダードシンナー、刷毛・ローラー塗装:塗料用シンナーA(新)、塗料用シンナーSA、ニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナー膜厚(μm)25~40指触乾燥時間(分)23℃:5~10塗布方法エアースプレー塗装/刷毛・ローラー(単・中毛)塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2600mL希釈率(%)(外割wt%)エアースプレー塗装:28~35、刷毛・ローラー塗装:0~7RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・速乾性・付着性塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃)::40関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(3.13MB)取扱説明書(0.29MB)塗付量(kg/m2・回)0.06~0.10危険物の性状非水溶性適合下塗り【1液型】ニッペ パワーバインドTK(特化則対応品)、ニッペ パワーバインド、ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用、【2液型】ハイポン20デクロサービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 スーパーヘルゴン  15kg ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 スーパーヘルゴン 15kgニッぺ(日本ペイント)
21,900税込24,090
1缶(15kg)
3日以内出荷
これ一つで仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料! 省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。 工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。 優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り) 優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。 環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。) 色相 日塗工各色調色可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。(つや調製品につきましては、JIS非表示となります。)
用途建築物 鉄骨・屋内外鉄部 木製の付帯部などの上塗り 適用素材 鉄、木部規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種荷姿石油缶塗り面積(m2)はけ、ローラー塗装:136/回/缶、エアレススプレー塗装:115/回/缶機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆主な用途鉄骨・屋内外鉄部膜厚(μm)ドライ:35希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA危険等級使用場所屋内外色調日塗工色見本番号選択危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5475mL希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15RoHS指令(10物質対応)対応特性サビ止め塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃):4関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(1.13MB)施工内容はけ、ローラー、エアレススプレー取扱説明書(0.02MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13塗料タイプ1液型弱溶剤系アルキド樹脂塗料サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 スーパーヘルゴン  4kg ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 スーパーヘルゴン 4kgニッぺ(日本ペイント)
8,990税込9,889
1缶(4kg)
3日以内出荷
これ一つで仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料! 省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。 工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。 優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り) 優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。 環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。) 色相 日塗工各色調色可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。(つや調製品につきましては、JIS非表示となります。)
用途建築物 鉄骨・屋内外鉄部 木製の付帯部などの上塗り 適用素材 鉄、木部規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種荷姿丸缶塗り面積(m2)はけ、ローラー塗装:36/回/缶、エアレススプレー塗装:31/回/缶機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆主な用途鉄骨・屋内外鉄部膜厚(μm)ドライ:35希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA危険等級使用場所屋内外色調日塗工色見本番号選択危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1460mL希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15RoHS指令(10物質対応)対応特性サビ止め塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃):4関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(1.13MB)施工内容はけ、ローラー、エアレススプレー取扱説明書(0.02MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13塗料タイプ1液型弱溶剤系アルキド樹脂塗料サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 エコフレッシュクリーン エスケー化研【オーダー】調色 エコフレッシュクリーンエスケー化研
7,150税込7,865
1缶
3日以内出荷
ホルムアルデヒド吸着機能 日塗工調色対応 超低VOC(TVOC:0.1%未満) エコフレッシュクリーンは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。 ※TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。 超低臭性 塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を維持することができます。 優れた抗菌・防かび性 銀系抗菌剤と光触媒機能により室内の光によって各種感染症の原因となる細菌やかびに対する優れた抵抗性を示します。 ホルムアルデヒド吸着・分解 化学建材や、家具、壁紙の接着剤等に含まれているホルムアルデヒド等の揮発性有害物質を効率的に吸着し、光触媒機能で安全な物質に分解することにより快適な室内環境を維持します。 汚染防止・優れた拭き取り適性 水性架橋技術を駆使した塗膜は緻密な構造を持ち、汚れが浸透しにくいことから、汚れの拭き取り性に優れています。
用途内装白 艶有主成分合成樹脂エマルション主な用途希釈剤清水塗布方法吹付、刷毛、ローラー使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など油性 or 水性水性特性防カビ関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364塗付量(kg/m2)0.25~0.30サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 エコフレッシュ エスケー化研【オーダー】調色 エコフレッシュエスケー化研
5,390税込5,929
1缶
3日以内出荷
日塗工調色対応 超低VOC(TVOC:0.1%未満) エコフレッシュは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。 (TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。) 超低臭性 塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を 維持することができます。
規格JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント主成分合成樹脂エマルション塗布面積(m2/缶)53~64主な用途内装希釈剤清水塗布方法吹付、刷毛、ローラー使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)0.25~0.30サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 1液NADウレタン エスケー化研【オーダー】調色 1液NADウレタンエスケー化研
7,990税込8,789
1缶
3日以内出荷
耐候性/低汚染性:ウレタン架橋による緻密かつ強靭な塗膜は高耐久性、高耐候性を示すとともに耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用塗料と比較して汚れにくい塗膜構造となっています。 作業性:隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させます。また、強溶剤と比較して臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。 仕上り性:高い隠ぺい性と肉もち感のある高光沢な滑らかで艶やかな塗膜を形成、建物の美観を向上します。艶を抑えた仕上がりには、エスケー一液NADウレタン7分艶、5分艶、3分艶をご使用ください。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。 経済性・環境対応:一液タイプであるため主剤、硬化剤の計量、調合等の煩わしい作業を省略でき、大幅な作業効率の改善と安定した性能を提供します。また、重金属(鉛・クロム)や有害なイソシアネートなどを配合していない安全設計です。
用途外壁・鉄部の塗装 日塗工調色対応仕様調色対応品主成分ポリウレタン樹脂塗布面積(m2/缶)42~60(鉄部、木部は57~68)主な用途鉄、外壁希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、刷毛、ローラー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、木部、各種旧塗膜(活膜)等・鉄部、亜鉛めっき鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属特性耐薬品、耐水、耐候、耐アルカリ、高耐久関連資料2017塗料用標準色J版(2.0MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ネツゾール Gタイプ 上塗用 タイネツ化学【オーダー】調色 ネツゾール Gタイプ 上塗用タイネツ化学
14,900税込16,390
1缶(1kg×1缶)
3日以内出荷
《屋外用調色耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を鮮やかな色で保持しつつ高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途屋内外加熱機器等(ボイラー・工業タンク・熱パイプ・送風機等)耐熱温度(℃)150~300主な用途鉄部希釈剤ネツゾールシンナー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装)特性耐熱性・耐候性・防食性関連資料※色見本(0.4MB)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 抗ウイルス・抗菌・消臭 室内用高機能塗料 PROTECTON VK-500 15kg ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 抗ウイルス・抗菌・消臭 室内用高機能塗料 PROTECTON VK-500 15kgニッぺ(日本ペイント)
29,900税込32,890
1缶(15kg)
4日以内出荷
「室内塗料でウイルス対策」という考え方。感染予防が大切な、これからの時代に。 住宅、飲食店、美容院、ホテル、教育施設、医療・介護施設などの塗料として、室内の照明に反応し、塗装面のウイルスや菌を99.9%抑制します。 PROTECTON VK-500は、蛍光灯やLEDなど、室内の光だけで、ウイルスや菌を抑制する高機能塗料です。 従来塗料との比較で、塗膜表面に付着したウイルスを99.9%以上抑えることを試験にて確認しています。 「抗ウイルス・抗菌」以外も優れた機能性! 「超低臭気」 VOC含有量の徹底した低減により、従来の水性塗料を超える超低臭気を実現。塗装中・塗装後も、塗料特有のニオイがほとんどありません。 「消臭効果」 塗装後は、特殊吸着材の働きによって塗膜面が室内の嫌なニオイ(悪臭原因物質)を吸着します。 「高作業性」 仕上り性、かぶり(隠蔽性)、タッチアップ性(補修性)がすぐれています。 「下地適応性」 「ニッペ水性カチオンシーラー」「ニッペ水性シミ止めシーラーⅡ」との組み合わせで下地適応性が広がります。 「防藻・防かび性」 防藻・防かび性があり、かびなどの発生を防ぎます。 「アルデヒド類吸着」 塩化ビニールクロスの接着剤や建具合板などから発生する室内汚染物質のホルムアルデヒド、アセトアルデヒドを化学的に吸着して、除去します。 【調色対応】日塗工 塗料用標準色調色対応いたします。(淡彩色のみの対応となります。)
用途こんな建物におすすめ! 住宅、店舗・商業施設、トレーニング施設、ホテル・宿泊施設、教育施設、医療・介護施設 適用下地:塩化ビニールクロス、コンクリート、モルタル、プラスターボード日塗工 塗料用標準色 淡彩色使用場所屋内つやつや消し荷姿15kg石油缶機能TVOC 1%未満、抗ウイルス、ホルムアルデヒド吸着、低臭、消臭、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合下塗り水性カチオンシーラー、水性シミ止めシーラーⅡ塗回数2標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗布面積(m2/缶)107~125(15kg缶)/回塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー希釈剤水道水希釈率(%)2~5指触乾燥時間(分)10(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料VK-500用色見本(0.5MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 抗ウイルス・抗菌・消臭 室内用高機能塗料 PROTECTON VK-500 3kg ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 抗ウイルス・抗菌・消臭 室内用高機能塗料 PROTECTON VK-500 3kgニッぺ(日本ペイント)
12,900税込14,190
1缶(3kg)
4日以内出荷
「室内塗料でウイルス対策」という考え方。感染予防が大切な、これからの時代に。 住宅、飲食店、美容院、ホテル、教育施設、医療・介護施設などの塗料として、室内の照明に反応し、塗装面のウイルスや菌を99.9%抑制します。 PROTECTON VK-500は、蛍光灯やLEDなど、室内の光だけで、ウイルスや菌を抑制する高機能塗料です。 従来塗料との比較で、塗膜表面に付着したウイルスを99.9%以上抑えることを試験にて確認しています。 「抗ウイルス・抗菌」以外も優れた機能性! 「超低臭気」 VOC含有量の徹底した低減により、従来の水性塗料を超える超低臭気を実現。塗装中・塗装後も、塗料特有のニオイがほとんどありません。 「消臭効果」 塗装後は、特殊吸着材の働きによって塗膜面が室内の嫌なニオイ(悪臭原因物質)を吸着します。 「高作業性」 仕上り性、かぶり(隠蔽性)、タッチアップ性(補修性)がすぐれています。 「下地適応性」 「ニッペ水性カチオンシーラー」「ニッペ水性シミ止めシーラーⅡ」との組み合わせで下地適応性が広がります。 「防藻・防かび性」 防藻・防かび性があり、かびなどの発生を防ぎます。 「アルデヒド類吸着」 塩化ビニールクロスの接着剤や建具合板などから発生する室内汚染物質のホルムアルデヒド、アセトアルデヒドを化学的に吸着して、除去します。 【調色対応】日塗工 塗料用標準色調色対応いたします。(淡彩色のみの対応となります。)
用途こんな建物におすすめ! 住宅、店舗・商業施設、トレーニング施設、ホテル・宿泊施設、教育施設、医療・介護施設 適用下地:塩化ビニールクロス、コンクリート、モルタル、プラスターボード日塗工 塗料用標準色 淡彩色使用場所屋内つやつや消し荷姿3kg丸缶機能TVOC 1%未満、抗ウイルス、ホルムアルデヒド吸着、低臭、消臭、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合下塗り水性カチオンシーラー、水性シミ止めシーラーⅡ塗回数2標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗布面積(m2/缶)21~25(3kg缶)/回塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー希釈剤水道水希釈率(%)2~5指触乾燥時間(分)10(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料VK-500用色見本(0.5MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 フリーコート アトムハウスペイント【オーダー】調色 フリーコートアトムハウスペイント
2,290税込2,519
1缶
3日以内出荷
つや消しタイプより汚れに強く、塗りやすい水性塗料です。 従来の多用途塗料でも塗れない、「かべ紙(ビニルクロス)」にも塗装が可能な屋内外万能タイプです。 つやを抑えた(3分つや)落ち着いた仕上がり感が得られますので、リノベーションや店舗内装・演出にもお奨めです。 フリーコートオリジナルカラー(267色)は、0.7L・1.6L・3Lサイズでそれぞれ1缶からオーダーできます。 カラーチャート貸出ご希望の方は、メーカーまでお問い合わせください。
用途屋内木部:(巾木、窓枠、家具等) 屋外木部:(ラティス、ベンチ、雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁等) 鉄部:(門扉、フェンス、物置等) ビニールクロス主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、外カベ、室内カベ、かべ紙仕様用具の手入れ:水種別水性半つや希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期 約1、冬期 約2~3関連資料色見本サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 オーデノータック ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 オーデノータックニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
11,900税込13,090
1缶
4日以内出荷
手の触れるところに適した水性内部用塗料です。 皮脂による汚れ、はがれに強く粘着感がありません(ノータック)。 水性塗料で鉛・クロムを配合しない環境・健康にやさしい塗料です。 防カビ機能があり、オプションで抗菌機能も付与できます。
用途鉄部・木部(特に人の手が触れやすい個所)特性防カビ仕様3分つや/5分つや/つやあり、なし/抗菌/強力防かび/強力防かび抗菌塗り面積(m2)100(15kg缶1つあたり)主な用途木、鉄塗装ローラー、はけ使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地建物内部の鉄部・木部(ドア枠・扉・手すりなど)油性 or 水性水性関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ※製品カタログ(1.92MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 エコフラット100 ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 エコフラット100ニッぺ(日本ペイント)
9,990税込10,989
1缶
4日以内出荷
室内環境配慮形水性つや消し塗料です。 超低臭気、超低VOC対応で、防藻・防カビに加え抗菌機能も有しています。 またホルムアルデヒド、アセトアルデヒド等の化学物質吸着などの特殊機能を付与しています。
用途一般住宅、学校、幼稚園、託児所、介護施設、病院、ホテル、オフィス、レストラン、食品工場(上記室内のモルタル、コンクリート、プラスターボード部)特性防藻、防カビ、つや消仕様つや消し、強力防かびなし/強力防かびあり適合規格合成樹脂エマルションペイント:防火材料認定 NM8585(不燃材料)、QM9816(準不燃材料)、RM-9364(難燃材料)塗り面積(m2)153(1缶あたり)主な用途工場、モルタル、コンクリート塗装適切:ローラー/はけ、可能:吹付け使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート・モルタル・プラスターボード油性 or 水性水性関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ※製品カタログ(0.25MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 水性ファインSi ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 水性ファインSiニッぺ(日本ペイント)
11,900税込13,090
1缶
4日以内出荷
内外部の鉄部塗装が可能です。 水性塗料なので環境にもやさしく、臭いも心配ありません。 低汚染性で防藻・防カビ機能を有し、美観を維持します。
用途一般鉄部、硬質塩ビ、FRP部、サイディングボード面、コンクリート、モルタル面。特性防藻、防カビ仕様3分つや/5分つや/7分つや/つやあり、強力防かびなし/強力防かびあり適合規格防火材料認定番号:NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)塗り面積(m2)125~188(15kg缶1つあたり)主な用途鉄、モルタル、コンクリート指触乾燥時間(分)5~10℃:40、23℃:15、30℃:10塗装はけ、ウールローラー乾燥時間(時間)(塗り重ね)5~10℃:6以上、23℃:3以上、30℃:3以上使用場所屋内外危険物の類別非危険物適応下地新設下地:鉄部・金属系下地、コンクリート・窯業サイディングボードなど、改修下地:上記各種素材面の各種旧塗膜希釈率(%)0~5油性 or 水性水性関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ※製品カタログ(1.48MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 サニービルドEX エスケー化研【オーダー】調色 サニービルドEXエスケー化研(1件のレビュー)
5,290税込5,819
1缶
翌々日出荷
艶ムラがなく、肌ざわりの良いシックな仕上げになります。また、ローラーパターンや刷毛目もほとんど目立ちません。 一度の塗装で優れた隠蔽性を示すため、塗りむらや透けの心配がありません。 ローラーや刷毛塗り作業性に優れています。 水性のため臭気が少なく、安全で火災の心配がありません。また、取り扱いも非常に簡単です。 TVOC1%未満で、シックハウスの原因物質とされている揮発性有機化合物をほとんど含まない安全設計です。
用途学校、ビル、マンション、住宅、ホテルなどの新旧内外壁面。主な用途建物の内外壁面使用場所屋内外兼用規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン危険物の類別非危険物適応下地セメントモルタル、コンクリート、せっこうボード、各種ボード、各種塗膜の塗替え混合比100:5~15関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2適合下塗りSK水性ホワイトシーラー塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 サニービルドIN エスケー化研【オーダー】調色 サニービルドINエスケー化研
4,990税込5,489
1缶
翌々日出荷
良好な仕上がり適性。肌触りの良いシックな仕上げになります。また、ローラーパターンや刷毛目もほとんど目立ちません。 高い隠ぺい性。一度の塗装で優れた隠蔽性を示すため、塗りむらや透けの心配がありません。 優れた作業性。ローラーや刷毛塗り作業性に優れています。 水性のため臭気が少なく、安全で火災の心配がありません。また、取り扱いも非常に簡単です。 低TVOC。TVOC1%未満とシックハウスの原因物質として可能性が指摘されている揮発性有機化合物をほとんど含まない安全設計です。
用途病院などの医療施設の内装。レストラン、食堂、食品工場の内装。学校、幼稚園などの公共施設の内装。住宅、マンションなどの内装。主な用途建物の内装使用場所屋内用規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 2種希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン危険物の類別非危険物混合比100:5~15関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数1回適合下塗りSK水性ホワイトシーラー塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 セラミクリーン エスケー化研【オーダー】調色 セラミクリーンエスケー化研
10,900税込11,990
1缶
翌々日出荷
弾性セラミックシリコン樹脂の応用により、従来の塗料に比べ、耐久性を高め、弾性機能を持ちながら、汚染しにくい塗膜を実現した高耐久・低汚染型の単層弾性塗材です。 オリジナル技術に基づく弾性セラミックシリコン樹脂を結合材とすることで、従来の単層弾性塗材と比べ、飛躍的に耐久性を向上させました。 表面は緻密な塗膜構造を持ち、優れた低汚染性を発揮します。 塗膜は弾性を有し、下地の微細なひび割れに追従し、雨水の侵入を防ぎます。これによりコンクリートの中性化防止にも効果を発揮します。 透湿性に優れた塗膜は、弾性塗膜にありがちな膨れの防止につながるとともに、内部結露の防止に役立ちます。 特殊設計により、長期にわたってかびや藻などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持することが出来ます。 材料は水性で構成されているため、溶剤などにみられる中毒や火災の心配がなく、安全で環境に優しい材料です。 従来の汎用単層弾性塗材に比べて耐久性能が高く、長期にわたって美しい外観を維持することができるため、トータル的なコストメリットにつながります。
用途戸建住宅、マンションの内外装。店舗、事務所、工場、倉庫などの内外装。学校などの公共施設の内外装。主な用途建物の内外装使用場所屋内外兼用特性防水、耐久希釈剤清水塗布方法(ゆず肌状ローラー仕上げ)M-9ローラー、W-2ローラー、(SPタイル仕上げ)SPローラー、(スチップル仕上げ)W-2ローラー、(M工法)M-9ローラー危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種旧塗膜(活膜)の塗替えなど混合比(ゆず肌状ローラー仕上げ)100:2~10、(SPタイル仕上げ)100:3~5、(スチップル仕上げ)100:4~6、(M工法)100:2~4関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗装間隔(工程間)3時間以上、(最終養生)24時間以上サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 プリーズコート エスケー化研【オーダー】調色 プリーズコートエスケー化研
5,790税込6,369
1缶
翌々日出荷
特殊アクリル樹脂エマルションを結合材として用いた水性艶有り塗料です。 作業性に優れ、臭気が少なく、安全で、取り扱いが簡単です。 刷毛さばき、塗り継ぎが良好で、レべリングや粘着の問題が極めて少なく、作業性に優れています。 下地への密着性にすぐれています。 長期にわたって色彩や光沢を失いません。 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
用途各種複層仕上の上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。使用場所屋内外兼用主成分特殊アクリル樹脂エマルション主な用途コンクリート希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン危険物の類別非危険物混合比100:5~15特性密着性、艶有関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2塗装間隔(工程内)3時間以上、(最終養生)24時間以上サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 1液マイルドウレタン エスケー化研【オーダー】調色 1液マイルドウレタンエスケー化研
8,590税込9,449
1缶
翌々日出荷
一液タイプ。独自の一液常温架橋技術により、わずらわしい硬化剤の調合が不要となりました。現場での材料管理が簡単であり、残材の低減にもつながります。 高耐久・低汚染。ウレタン架橋を有する強靭な塗膜は高耐久性を示すと同時に、耐水、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用タイプの塗料と比較して、汚れにくい塗膜構造を実現しました。 付着性。下地との付着性に優れ、長期に亘り強固に密着します。 作業性。強溶剤形の塗料に比べ臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。またローラー、刷毛、エアレスのいずれの塗装器具でも施工できます。 防かび・防藻性。特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属、木部、各種旧塗膜など幅広い下地適応性 弱溶剤(塗料用シンナー)で希釈する材料のため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず幅広く施工できます。主成分ポリウレタン樹脂使用場所屋内外兼用特性耐水、耐アルカリ、耐薬品、耐久主な用途木部、コンクリート、鉄部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、各種旧塗膜関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)(期待)8~10危険物の性状非水溶性サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 シリコンスマイルクリーン DNT(大日本塗料)【オーダー】調色 シリコンスマイルクリーンDNT(大日本塗料)
11,900税込13,090
1缶
4日以内出荷
セラミック変性樹脂を用いることにより、汚染防止に優れています。 長期耐候性、光沢保持性に優れています。 弱溶剤使用のため、臭気等も少なく、塗装作業環境を改善できます。 各種下地に対して巾広く適応できます。
特性耐候規格JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 2級、JASS 18 M-404 適合品指触乾燥時間(分)30℃:15、20℃:20、5℃:60希釈剤塗料用シンナー塗布方法刷毛、ローラー、スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛・ローラー:5~10、エアレス:5~15油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)30℃:4、20℃:8危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.11、エアレス:0.14サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ウレタンスマイルクリーン DNT(大日本塗料)【オーダー】調色 ウレタンスマイルクリーンDNT(大日本塗料)
9,990税込10,989
1缶
4日以内出荷
セラミック変性樹脂を用いることにより、汚染防止性に優れています。 塗装作業性に優れています。 弱溶剤使用のため、臭気等も少なく、塗装作業環境を改善できます。 各種下地に対して巾広く適用します。
規格JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 3級、JASS 18 M-403 適合品指触乾燥時間(分)30℃:15、20℃:20、5℃:60希釈剤塗料用シンナー塗布方法刷毛・ローラー・スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛・ローラー:5~10、エアレス:5~15油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)30℃:4、20℃:8危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.10、エアレス:0.13サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ユニパックネオ 速乾 ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 ユニパックネオ 速乾ニッぺ(日本ペイント)
12,900税込14,190
1缶
4日以内出荷
速乾性のため塗装後2~3時間(23℃)で取り扱い可能。 鉄素地への付着性に優れています。 低温乾燥性が良好(0℃での取扱可能時間:2~3時間)
用途建設用架設機材、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベなど。特性速乾容量(kg)4 or 16主な用途指触乾燥時間(分)5~10希釈剤ユニパック500シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L適応下地ユニグランドEスマイル、ニッペパワーバインド油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)16以上関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB)危険物の性状非水溶性サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ユニパックネオ 標準 ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 ユニパックネオ 標準ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
13,900税込15,290
1缶
4日以内出荷
フタル酸樹脂塗料の標準品です。 肉持ちがよく、吸い込みが少なく、各種下地の上に塗装可能です。
用途土木建設機械、重電機器、建設内外装主な用途建設機械、建設内外装使用場所屋外指触乾燥時間(分)30希釈剤ユニパック500シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L適応下地ユニグランドEスマイル、ニッペパワーバインド油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)16以上関連資料2017年塗料用標準色色見本帳危険物の性状非水溶性サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 Hi-CRデラックスエコⅡ ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 Hi-CRデラックスエコⅡニッぺ(日本ペイント)
7,790税込8,569
1缶
4日以内出荷
IS K 5516 1種に合格しています。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、室内使用制限のないSOP(合成樹脂調合ペイント) 鉛などの重金属を使わない環境配慮形合成樹脂調合ペイント。 下塗りにF☆☆☆☆のJIS K 5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)「速乾PZヘルゴンエコ」を使用することにより、環境配慮形鉛・クロムフリーの塗装仕様を実現しました。 レベリング性に優れており、美しい仕上がり感が得られます。
特性速乾、さび止め規格JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 合成樹脂調合ペイント1種 合格、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料主な用途金属塗布方法はけ、ウールローラー使用場所屋内危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類適応下地木、鉄、非鉄金属面(コンクリート、モルタル等のアルカリ性素材への塗装は避けてください。)油性 or 水性油性関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 オーデコートGエコ ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 オーデコートGエコニッぺ(日本ペイント)
9,490税込10,439
1缶
4日以内出荷
室内環境にやさしい、つや有り塗料です。 塗装後のVOC放出量がほとんどありません。エマルション塗料に不可欠であった造膜助剤などをゼロに近づけました。 非常に低臭です。臭気成分もゼロに近づけました。 ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなど、各省庁での規制指針に該当する有機化合物を配合しておりません。 水性つや有り塗料特有の粘着感を低減しました。 防藻・防かび・抗菌機能もオプションとして可能。
特性防藻、防カビ、つや有規格JIS K 5660 つや有り合成樹脂エマルションペイント性能相当品(つや有り)、JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント合格(7分つや有り、5分つや有り、3分つや有り、つや消し)、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料主な用途建物内部のコンクリート・モルタル・ボード類や鉄部、木部塗布方法はけ、ウールローラー使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料2017年塗料用標準色色見本帳ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.13サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 水性ケンエースグロス ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 水性ケンエースグロスニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
7,690税込8,459
1缶
4日以内出荷
反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また、優れた耐久性・耐水性を発揮します。 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上がり性の両面を兼ね備えた高級品です。 低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。 ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。 水性ケンエースグロスと水性ケンエースを混合し、お好みのつやに調整できます。
特性耐水、耐久規格JIS K5660 つや有合成樹脂エマルションペイント(つや有り)、JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント 1種(5分つや有り、3分つや有り)、防火材料認定番号 NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料)指触乾燥時間(分)40(5~10℃)、15(23℃)、10(30℃)希釈剤水道水塗布方法はけ、ウールローラー使用場所屋内危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)8以上(5~10℃)、4以上(23℃)、3以上(30℃)関連資料2017年塗料用標準色色見本帳ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15適合下塗り水性カチオンシーラー(透明・ホワイト)、水性シミ止めシーラーⅡ など各種下塗り塗料サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 エコフラット70 ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 エコフラット70ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
7,790税込8,569
1缶
4日以内出荷
塗装後のVOC放出量がほとんどありません。 臭気成分もゼロに近づけたため、非常に低臭です。 仕上り性、隠ぺい性、補修性が優れています。 水性シミ止めシーラーIIとの組み合わせで下地適応が広がります。
主な用途コンクリート・モルタル・プラスターボード規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイントおよびシーラー 1種 合格品、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料容量(kg)4 or 20塗布方法はけ、ウールローラー危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.13サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 1液ファインウレタンU100 ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 1液ファインウレタンU100ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
11,900税込13,090
1缶
4日以内出荷
環境にやさしい 鉛などの重金属を配合していません。もちろん、ホルムアルデヒド・クロルピリホスも配合していません。 抜群の作業性・多目的用途 塗装時の発泡もなく、抜群の塗りやすさです。素早く乾燥するので、冬場でもすぐれた作業性を発揮します。 高耐候性 架橋による三次元網目構造技術より、高耐候性を発揮します。 1液架橋ウレタン樹脂 2液の信頼性を1液常温反応硬化NAD技術で実現しました。 透湿性 透湿性が高いため結露から建物をまもります。 防藻・防かび 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 低汚染性 親水化技術により低汚染性を発揮することで雨だれ汚染に対してすぐれた効果を発揮します。
特性速乾、耐候容量(kg)3 or 15主な用途金属塗布方法ウールローラー、はけ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3L適応下地セメント素地(コンクリート・モルタル)、金属(鉄面・亜鉛めっき面・ステンレス・アルミ)油性 or 水性油性関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.14サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 1液ファインシリコンセラUV ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 1液ファインシリコンセラUVニッぺ(日本ペイント)
12,900税込14,190
1缶
4日以内出荷
日本の幅広い四季を考慮した使いやすさと高品質を両立した、住宅外壁塗り替え用塗料です。水性シリコンセラ同様に、窯業サイディングボードを用いた住宅外壁の塗り替えに最適です。 緻密で強力に結合した分子構造の働きで、外壁の劣化を最小限におさえます。 外壁の汚染に対し、優れた効果を発揮することができます。 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。 塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。素速く乾燥するので、冬場の施工にも安心です。また各種外壁(サイディングボード・モルタルんなど)鉄部、FRP、硬質塩ビ部等の新設、塗り替えに幅広く適用できます。
特性速乾主な用途鉄、モルタル、外壁塗布方法ウールローラー、はけ危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3L適応下地窯業サイディングボード・コンクリート・モルタル・一般鉄部・硬質塩ビ・FRPなど油性 or 水性油性関連資料2017年塗料用標準色色見本帳ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.14サービス分類オーダー・加工
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら